絞り込み
ブランド
  • DURAN
  • モノタロウ(98)
  • 三商(2,360)
  • アズワン(2,279)
  • ケニス(1,372)
  • SIBATA(柴田科学)(1,221)
  • フロンケミカル(636)
  • ナリカ(618)
  • コクゴ(543)
  • SKC(環境測定)(505)
  • TGK(東京硝子器械)(461)
  • 東亜DKK(406)
  • マクセル(378)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(369)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(358)
  • エスコ(350)
  • Thermo Fisher Scientific(318)
  • ADVANTEC(312)
  • アラム(291)
  • TRUSCO(282)
  • サンプラテック(279)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口びん 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 青キャップ付

    DURAN(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
  • ねじ口瓶用 キャップ DURAN

    ねじ口瓶用 キャップ

    DURAN
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • 広口ねじ口瓶(デュラン) DURAN

    広口ねじ口瓶(デュラン)

    DURAN(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。
    材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり
  • ねじ口瓶丸型 DURAN

    ねじ口瓶丸型

    DURAN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)
  • ねじ口びん 茶 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 茶 青キャップ付

    DURAN
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    材質硼珪酸ガラス目盛あり耐熱温度(℃)140JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ねじ口びん液切リング DURAN

    ねじ口びん液切リング

    DURAN
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    型式GL-45
  • ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 赤キャップ付

    DURAN(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
  • 青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    青キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●HPLCねじ口キャップの2、3ポートに取り付けるGL14規格のねじ口キャップです。 ・外部との通気や送液等の際にチューブ類やディスクカプセル等の固定に使用します。 ・HPLC2、3ポート専用のインサートと組み合わせて使用します。
    材質ポリプロピレン型式GL-14
  • ねじ口びん2ホース接続キャップ DURAN

    ねじ口びん2ホース接続キャップ

    DURAN
    15,980税込17,578
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
    材質ポリプロピレン型式GL-45ゴム止外径(Φmm)9、12
  • ネジ口ビン DURAN

    ネジ口ビン

    DURAN
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • インサート ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    インサート ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●HPLC青キャップGL-14用のインサートです。
    材質PTFE/シリコンゴム
  • ねじ口びん2ポートキャップ DURAN

    ねじ口びん2ポートキャップ

    DURAN
    15,980税込17,578
    1袋(2個)
    欠品中
    ●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン
  • ねじ口びんパッキン 赤キャップ用 DURAN

    ねじ口びんパッキン 赤キャップ用

    DURAN
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
  • ねじ口びん 茶 赤キャップ付 DURAN

    ねじ口びん 茶 赤キャップ付

    DURAN
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    材質ガラス部:デュラン(ほうけい酸ガラス)耐熱温度(℃)180
  • 三角フラスコ DURAN

    三角フラスコ

    DURAN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス目盛あり
  • 時計皿 DURAN

    時計皿

    DURAN
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。 化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
    材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20~300℃)
  • EMマイスターリングキャップス DURAN

    EMマイスターリングキャップス

    DURAN
    4,098税込4,508
    1個(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーコード(ISO7550)によりひと目で容量が分かります。
    材質DURAN(R)ガラス長さ(mm)125JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ねじ口びん3ポートキャップ DURAN

    ねじ口びん3ポートキャップ

    DURAN
    16,980税込18,678
    1袋(2個)
    当日出荷
    ●GL-45規格のねじ口キャップに、3コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。●HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。●従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    材質ポリプロピレン
  • 赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    赤キャップ ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    当日出荷
    ●HPCLねじ口びん専用の2,3ポートねじ口キャップの接続口をふさぐための穴なしGL14キャップです。
    材質キャップ:PBT、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り型式GL-14ねじ規格GL-14
  • ビーカー ガラス製 DURAN

    ビーカー ガラス製

    DURAN
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ビーカー耐熱温度(℃)250材質硼珪酸ガラス(DURANR)目盛あり
  • ねじ口びんパッキン DURAN

    ねじ口びんパッキン

    DURAN
    3,598税込3,958
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
    ねじ規格GL-45
  • ねじ口びん DURAN

    ねじ口びん

    DURAN
    4,698税込5,168
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
  • ねじ口びん液切リング DURAN

    ねじ口びん液切リング

    DURAN
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    型式GL-32ねじ規格GL-32
  • ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

    DURAN
    12,980税込14,278
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

    DURAN
    18,980税込20,878
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • ねじ口びん角型(透明) キャップ付き DURAN

    ねじ口びん角型(透明) キャップ付き

    DURAN
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。
  • 厚手ビーカー DURAN

    厚手ビーカー

    DURAN(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    化学的に安定で優れた耐食性を示します。 熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。 熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
    種類ビーカー材質硼珪酸ガラス3.3
  • デシケーター DURAN DURAN

    デシケーター DURAN

    DURAN
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    吸入口外径(Φmm)8
  • デシケーターふた DURAN DURAN

    デシケーターふた DURAN

    DURAN
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-32
  • スーパー肉厚ビーカー DURAN

    スーパー肉厚ビーカー

    DURAN
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●肉厚がどの部分でも一定です。●オートクレーブ使用可能です。●滅菌器にかけられます。●リトレイスコード(製造No.)が記載されています。●DIN/ISOに基づいた形状をしています。
  • ネジ口瓶丸白 DURAN

    ネジ口瓶丸白

    DURAN(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    青蓋
  • ねじ口びん4ポートキャップセット DURAN

    ねじ口びん4ポートキャップセット

    DURAN
    19,980税込21,978
    1袋(2個)
    当日出荷
    GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。 HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
    セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
  • ガロンびんアダプター ねじ口びん用 DURAN

    ガロンびんアダプター ねじ口びん用

    DURAN
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。
    材質ポリプロピレン型式GL-38ねじ規格GL-38
  • メンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用 DURAN

    メンブレンフィルターセット ねじ口びん2.3ポートキャップ用

    DURAN
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    ●HPLC2,3ポートねじ口キャップ用のメンブレンフィルターと赤キャップのセットです。●フィルターを取り付けることで無菌状態の保持に役立ちます。
    材質PBT/EPDM/バイトン
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付 DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 青キャップ付

    DURAN
    29,980税込32,978
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。●遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    材質キャップ:ポリプロピレン、液切リング:ポリプロピレン、瓶本体:ほうけい酸ガラス
  • Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEP DURAN

    Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 FEP

    DURAN
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    SCHOTTタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。素材はFEP(フルオロエチレンプロピレン)樹脂です。
    用途SCHOTTセパラブルフラスコ用材質FEP
  • 秤量瓶(デュラン) DURAN

    秤量瓶(デュラン)

    DURAN
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ドイツSCHOTT(ショット)社のDURAN(R)硼珪酸ガラスは、耐熱性と耐食性に優れています。
    材質硼珪酸ガラス3.3
  • デシケーターふた 白 DURAN

    デシケーターふた 白

    DURAN
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    玉ふたタイプのデシケーター用です。
    用途デシケーター用材質ほうけい酸ガラス1
  • ねじ口びん白キャップ  GL-45 DURAN

    ねじ口びん白キャップ GL-45

    DURAN
    23,980税込26,378
    1袋(5個)
    当日出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。強酸・強アルカリはもちろん、有機溶剤にも優れた耐薬品性を示すPFA製です。
    材質キャップ:PFA、パッキン:なし(リップシールのため不要)質量(kg)0.02ねじ規格GL-45最高使用温度(℃)260
  • ボトル用タグ GL-45 DURAN

    ボトル用タグ GL-45

    DURAN
    8,398税込9,238
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
    用途ねじ口びんGL-45用