絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(6)
- 3~4未満(5)
- 5~6未満(6)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(2)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
- 900~1000未満(1)
ブランド
- 三商
- NEG(日電理化硝子)(22)
- マルエム[理化学・容器](19)
- DURAN(15)
- アズワン(12)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- TAKEMOTO(8)
- 瑞穂化成工業(5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- ヤマト科学(4)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- PYREX(パイレックス)(2)
- SEKIYA(2)
- 太陽興業(2)
- WATSON(2)
- 大阪ケミカル(2)
- SIGG(シグ)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- ブランドをもっと見る

GL-45用 コネクターキャップ
三商¥4,998税込¥5,4981個当日出荷GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。付属品PP製穴あきキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)41胴外径×高さ(mm)29×20
軟質チューブ用キャップGL45
三商¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
ガロン瓶用コネクターキャップ
三商¥8,998税込¥9,8981個当日出荷M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)付属品PS製カバーキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
SGボトル45mm用穴あきキャップ
三商¥5,498税込¥6,0481個当日出荷SGボトルねじ規格45用の穴アキキャップにPPホースコネクターをセットしています。※。キャップ開閉時に、ホースがよじれません。ねじ規格45材質(キャップ)フェノール材質(Oリング)フッ素ゴムコネクタ外径Φ6mm×2材質(コネクタ)PP
SGボトル38mm用穴あきキャップ
三商¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷SGボトルねじ規格38用の穴アキキャップにシリコン栓をセットしています。ねじ規格38材質(キャップ)PPS
FCキャップ 45 シリコン/PTFEライナーパッキン付
三商¥439税込¥4831個3日以内出荷SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。材質フェノールねじ規格45耐熱温度(℃)Max 180パッキンシリコン/PTFEライナー付
セラミック培養栓
三商¥439~税込¥483~1個6日以内出荷上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。材質シリコン(セラミック部除く)色グリーン
Mキャップ
三商¥849~税込¥934~1セット(10個)4日以内出荷外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。材質シリコンゴム
SGボトル38mm用 コネクターキャップ
三商¥8,998税込¥9,8981個当日出荷SGボトルねじ規格38用のコネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8インチのチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます(別売)。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)。付属品PPS製穴アキカバーキャップねじ規格38フランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
硬質チューブ用ボトルキャップ
三商¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から6日以内出荷ボトルキャップの取付け・取外し中に既にコネクターの接続済みチューブが捩れることなく、キャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。