絞り込み
容量(mL)
- 20~30未満(1)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
- 400~500未満(2)
- 900~1000未満(2)
ブランド
- アズワン
- NEG(日電理化硝子)(57)
- 三商(50)
- マルエム[理化学・容器](19)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(19)
- LLG Labware(17)
- DURAN(16)
- アイシス(13)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- TAKEMOTO(8)
- 大阪ケミカル(6)
- BOLA(6)
- Thermo Scientific Nalgene(6)
- La-Pha-Pack(6)
- 瑞穂化成工業(5)
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ヤマト科学(5)
- KAUTEX(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

バイアル用キャップ
アズワン¥3,564~税込¥3,920~1袋(100個)ほか当日出荷GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
ねじ口瓶用 キャップ(軟質チューブ用)
アズワン¥12,870~税込¥14,157~1個当日出荷上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)+110適合チューブ内径(Φmm)6~8接続口径(Φmm)外径/ 9、内径/ 6RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
ねじ口瓶用 キャップ(硬質チューブ用)
アズワン¥19,900税込¥21,8901個当日出荷PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。用途硬質チューブ用付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)ポート数4耐熱温度(℃)+110RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
ポートボトルキャップ 0 175シリーズ
アズワン¥9,900~税込¥10,890~1個翌々日出荷から12日以内出荷HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器および廃液容器などに使用可能です。材質ネジ口部/PP、キャップ部/PBTねじ口規格(GL)45ポートGL14
ボトルキャップ GL80 0 176シリーズ
アズワン¥12,800~税込¥14,080~1個翌々日出荷HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。材質PPポートGL18
石英オートサンプラーバイアル キャップのみ 100個入
アズワン¥5,998税込¥6,5981箱(100個)当日出荷材質ポリプロピレ規格9-425アズワン品番4-4667-01耐用温度(℃)-60~120
ねじ口瓶用キャップ
アズワン¥29,300税込¥32,2301個当日出荷取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。仕様適合キャップサイズ:GL45、チューブ接続部ねじ規格:GL14材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサラファイド)、チューブ接続部/PTFE(四フッ化エチレン)アズワン品番3-9506-01
ホースコネクター キャップ 0 176シリーズ
アズワン¥1,290~税込¥1,419~1個翌々日出荷ポートボトルキャップに取り付けることにより、チューブをしっかりと固定可能です。材質PP耐熱温度(℃)140