瓶/容器用キャップ :「樹脂」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。
付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。
オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用
ポート数4
接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)
材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
オートクレーブの可否不可
仕様キャップ
材質PTFE
耐熱温度(℃)-196~+250(樹脂特性)
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)16×110
アズワン品番1-195-12
1個
¥3,425
税込¥3,768
5日以内出荷
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
耐熱温度(℃)-20~+200
抵抗値10^6Ω
『びん/容器類』には他にこんなカテゴリがあります
びん/容器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。