絞り込み
内径(Φmm)
- 2
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.5(2)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 3.5(2)
- 4(3)
- 4.5(2)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(4)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(2)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 12(1)
- 12.8(1)
- 15(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
収縮前内径(Φmm)
- 2(1)
ホース長さ(m)
- 200(2)
色
イエロー(2)
クリア(1)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
材質
- 樹脂(2)
ブランド
- コクゴ(2)
- アズワン(1)
コクゴ・アズワン
「内径(Φmm)」から絞り込む
1(3)
2
3(3)
4(3)
5(3)
6(3)
7(4)
8(2)
9(3)
10(2)
内径(Φmm)をもっと見る

収縮チューブセット HSシリーズ
アズワン¥339税込¥3731箱(24本)当日出荷色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。収縮前内径(Φmm)2収縮温度70℃(110℃で完全収縮)長さ(mm)160最高使用温度(℃)125最低使用温度(℃)-55仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。色黒、赤、黄、緑、青、白(各4本)径(Φmm)2アズワン品番65-9135-80入数1箱(6色×4本 計24本)収縮率2:1最大定格電圧(V)600
難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ
コクゴ¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)ほか7日以内出荷柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃収縮温度70~110℃連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259
ポリオレフィン熱収縮チューブ
コクゴ¥10,980~税込¥12,078~1巻(100m)ほか7日以内出荷透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮。使用温度範囲:-55~+105℃。収縮開始温度:60℃。完全収縮温度:100℃最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン色透明のみ連続使用温度(℃)-55~105