絞り込み
内径(Φmm)
  • 5
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 4.5(2)
  • 6(3)
  • 7(4)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 12(1)
  • 12.8(1)
  • 15(1)
収縮前内径(Φmm)
  • 5(1)
ホース長さ(m)
  • 100(2)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
材質
  • 樹脂(2)
ブランド
  • コクゴ(2)
  • アズワン(1)
コクゴ・アズワン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
1(3)
2(3)
3(3)
4(3)
5
6(3)
7(4)
8(2)
9(3)
10(2)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ

    難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
    用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃収縮温度70~110℃連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259
  • 収縮チューブセット HSシリーズ アズワン

    収縮チューブセット HSシリーズ

    アズワン
    ¥339税込¥373
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
    収縮温度70℃(110℃で完全収縮)長さ(mm)160最高使用温度(℃)125最低使用温度(℃)-55仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。収縮率2:1最大定格電圧(V)600
  • ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ

    ポリオレフィン熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥11,880税込¥13,068
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮。使用温度範囲:-55~+105℃。収縮開始温度:60℃。完全収縮温度:100℃
    最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン色透明のみ連続使用温度(℃)-55~105
実験研究用熱収縮チューブ