絞り込み
色
クリア(7)
ホース長さ(m)
- 1.2(7)
- 30(1)
材質
- 樹脂(7)
ブランド
- ペンニットー
- コクゴ(11)
- アズワン(6)
- デンカエレクトロン(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 潤工社(3)
- グンゼ(2)
- フロン工業(2)
- ケニス(2)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
- 三商(1)
- 日星電気(1)
- タイゴン(1)
- SPARKFUN(1)
- 平河ヒューテック(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む

熱収縮チューブペンチューブSST
ペンニットー¥48,980~税込¥53,878~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)40最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブ ペンチューブ
ペンニットー¥32,980~税込¥36,278~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブPFA
ペンニットー¥47,980~税込¥52,778~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度140℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブPFA
ペンニットー¥49,980税込¥54,9781箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。好悪音字の用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PFA長さ(mm)標準:1.2色透明長さ(m)標準:1.2収縮後内径最大値(Φmm)0.83収縮前内径最小値(Φmm)1.1呼称#1連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度140℃収縮率(%)25入数25本収縮後肉厚(mm)標準値:0.2最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブTFE4X
ペンニットー¥76,980~税込¥84,678~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)75最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブTFE
ペンニットー¥46,880~税込¥51,568~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂PTFE長さ(mm)標準:1.2色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50最低使用温度(℃)-170
熱収縮チューブペンチューブSMT
ペンニットー¥26,980~税込¥29,678~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170