絞り込み
収縮前内径(Φmm)
  • 0.55(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.81(1)
  • 0.86(1)
  • 0.96(1)
  • 1.1(1)
  • 1.17(1)
  • 1.4(1)
  • 1.85(1)
  • 1.9(1)
  • 10(1)
  • 10.6(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17.3(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(1)
材質
  • 樹脂(2)
ブランド
  • フロン工業
  • コクゴ(11)
  • ペンニットー(7)
  • アズワン(6)
  • デンカエレクトロン(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 潤工社(3)
  • グンゼ(2)
  • ケニス(2)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
  • 三商(1)
  • 日星電気(1)
  • タイゴン(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 平河ヒューテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    1,988税込2,187
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
    材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。
    材質PTFE長さ(m)1最高使用温度(℃)200収縮温度330℃以上最低使用温度(℃)-150
実験研究用熱収縮チューブ