カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロン工業
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,207)
- Merck(メルクミリポア)(1,151)
- TGK(東京硝子器械)(887)
- 三商(798)
- フロンケミカル(650)
- tantore(643)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(617)
- ケニス(583)
- アラム(363)
- 武藤化学(338)
- シグマアルドリッチ(328)
- 日本理化学器械(NRK)(327)
- エスコ(315)
- コクゴ(299)
- ナリカ(297)
- 林純薬工業(283)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(187)
- ブランドをもっと見る

FEP/PTFE熱収縮チューブ
フロン工業¥1,988~税込¥2,187~1本ほか当日出荷から17日以内出荷熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
PTFEグラスシート F-7040シリーズ
フロン工業¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から翌々日出荷くっつかない、魔法のシート。PTFE 含浸ガラスクロスで、耐熱温度は-100 ℃~ 260 ℃です。非粘着性だから物がくっつかない。低摩擦性ですべりが良い。耐薬品性だから半永久的に使える。
PTFEチューブ F-8006シリーズ
フロン工業¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか翌々日出荷から93日以内出荷PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。色乳白色材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)
PTFE/CTFEストッププラグ F-2089シリーズ
フロン工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から17日以内出荷ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
PTFEチューブアダプター F-5005シリーズ
フロン工業¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
PTFE異径ジョイントI型 F-2066シリーズ
フロン工業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷I 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
PTFE 紐 TFE-20号
フロン工業¥13,975~税込¥15,373~1巻当日出荷から8日以内出荷紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。種類紐巻数(m)10長さ(m)10太さ(Φmm)2
PTFE異径カップリング F-2311シリーズ
フロン工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷PTFE異径カップリングは左右メステーパーネジが異径となっており径違い接続に便利です。
PTFEミゾ付フェルール F-2206シリーズ
フロン工業¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)当日出荷から17日以内出荷通常のソロバン玉(F-2090)とサイズは全く同じです。ミゾ付フェルールを使用の場合は、グルービングカッターでPFAチューブに溝を入れて使用します。耐圧使用の場合には従来のソロバン玉と入れ替えてご使用下さい。すぐれたシール性チューブ外側の溝とフェルール内側の山がかみ合い、チューブを確実に固定できるため薬品のしみ出し、漏れを防ぎます。
PFA洗浄瓶キャップ F-1014シリーズ
フロン工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から8日以内出荷洗浄瓶用キャップは、ノズルの先にたまった液が落ちない様にする液もれ防止の為のキャップです。はずした後も紛失する心配はありません。キャップは、PFAを使用していますので耐薬品性にすぐれています。
PFAメイル・エルボー F-2204シリーズ
フロン工業¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から10日以内出荷優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEハーフメスチューブジョイント F-2073シリーズ
フロン工業¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷ハーフメスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式です。一方がテーパーオスネジに接続します。
PTFEアスピレーター 上部接続口 F-1103シリーズ
フロン工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。材質(本体)PTFE
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20m
フロン工業¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φサイズ20m巻アズワン品番61-4393-22
オールPTFEアスピレーター
フロン工業(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。枝管外径(Φmm)10仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE
PTFEフランジ F-2626シリーズ
フロン工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
PFAメイル・コネクター F-2203シリーズ
フロン工業¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から7日以内出荷優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFEハーフチューブジョイント F-2072シリーズ
フロン工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から7日以内出荷ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
PTFEニードルバルブL型 F-2025シリーズ
フロン工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から21日以内出荷ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。接続はフッ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズ
フロン工業¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から24日以内出荷フレキ部分約30%の割合いで伸縮可能です。曲げても内径が変化しません。(曲げ半径は、内径の約1/4です。)真空(10-3 Torr)下で使用できます。PFAフレキシブルチューブは、液体が流れやすく、中間の波形部に液が残らないように設計されていますので、矢印方向に使用します。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
FEP/PTFE熱収縮チューブ
フロン工業¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷から7日以内出荷熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。材質PTFE長さ(m)1最高使用温度(℃)200収縮温度330℃以上最低使用温度(℃)-150
PTFE ストップ栓 F-2314シリーズ
フロン工業¥899~税込¥989~1個6日以内出荷から24日以内出荷PTFE バルブおよびジョイントに付属しておりますソロバン型シールと取り替えると流体を止める事ができます。
PFAユニオン・エルボー F-2201シリーズ
フロン工業¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から14日以内出荷優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFE連結アダプターA型 F-2107シリーズ
フロン工業¥6,498~税込¥7,148~1個24日以内出荷連結アダプターA型は、上部がメス摺合せで、下部がオス摺合せアダプターになります。上下器具のアダプターとして使用します。
PTFEメス2方バルブ圧入型 F-2022シリーズ
フロン工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から24日以内出荷メス2方バルブは、左右の接続ネジがメステーパーネジになっており、オステーパーネジの接続が可能です。NPTネジも製作致します。使用圧力(MPa)0.3以下