絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 1.59(2)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(9)
  • 7(5)
  • 8(8)
  • 9(4)
  • 10(8)
  • 10.7(3)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 12.1(2)
  • 13(2)
  • 14(4)
  • 16(3)
  • 18.7(2)
外径(Φmm)
  • 2(2)
  • 4(3)
  • 6(7)
  • 6.35(3)
  • 7(4)
  • 8(7)
  • 9(4)
  • 9.52(3)
  • 10(7)
  • 10.3(2)
  • 11(3)
  • 12(7)
  • 12.7(3)
  • 13(2)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 25(2)
材質
  • 樹脂(12)
  • 色クリア(4)
  • 色ホワイト(3)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 1.9(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4.6(1)
  • 9.0(1)
  • 10(8)
  • 300(2)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • フロン工業
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(169)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • Glass Expansion(91)
  • ユニバーサル(82)
  • アラム(56)
  • ニチアス(50)
  • 八興(44)
  • コクゴ(43)
  • 三商(43)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
  • MasterFlex(30)
  • ケニス(29)
  • 潤工社(26)
  • タイゴン(22)
  • Ideal-Tek(15)
  • ワトソンマーロー(15)
  • 八興販売(15)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    1,988税込2,187
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
    材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    半透明
  • PTFE AWGチューブ F-8007シリーズ フロン工業

    PTFE AWGチューブ F-8007シリーズ

    フロン工業
    1,409税込1,550
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    PTFE製のチューブです。サイズはAWG規格に準じます。
    長さ(m)10
  • PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8006シリーズ

    フロン工業
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    翌々日出荷から93日以内出荷
    PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
    乳白色材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)
  • PTFEチューブ F-8008シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8008シリーズ

    フロン工業
    5,185税込5,704
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    PTFE製のチューブです。インチサイズです。
    長さ(m)10
  • PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズ

    フロン工業
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    フレキ部分約30%の割合いで伸縮可能です。曲げても内径が変化しません。(曲げ半径は、内径の約1/4です。)真空(10-3 Torr)下で使用できます。PFAフレキシブルチューブは、液体が流れやすく、中間の波形部に液が残らないように設計されていますので、矢印方向に使用します。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズ フロン工業

    PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズ

    フロン工業
    13,925税込15,318
    1巻
    6日以内出荷から17日以内出荷
    PTFE製のチューブです。肉厚が1.5mmです。
    長さ(m)10
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。
    材質PTFE長さ(m)1最高使用温度(℃)200収縮温度330℃以上最低使用温度(℃)-150
  • ポアフロンフィルターチューブ フロン工業

    ポアフロンフィルターチューブ

    フロン工業
    12,980税込14,278
    1本(1m)
    7日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ

    フロン工業
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から43日以内出荷
    PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • PFA/PTFEコイルチューブ フロン工業

    PFA/PTFEコイルチューブ

    フロン工業
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷から24日以内出荷
    フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
  • PFAフレキシブルチューブ EXP F-8017シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ EXP F-8017シリーズ

    フロン工業
    8,698税込9,568
    1本
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ニューPFAチューブ使用のフレキで、内部流体を観察できます。長さは4タイプありますので、用途に合わせてお選び下さい。フレキシブルタイプですからせまい部分の配管にはうってつけです。PFAのもつ特性はそのままです。液たまりなく耐薬品性、電気絶縁性は最高です。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • PTFEクッションガスケット JIS 10K F-7047シリーズ フロン工業

    PTFEクッションガスケット JIS 10K F-7047シリーズ

    フロン工業
    549税込604
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    円盤のPTFEシートに切り込みを入れ、その間にクッション材を挿入した標準品で、包み型ガスケットです。
  • PFAプライアントチューブ フロン工業

    PFAプライアントチューブ

    フロン工業
    25,980税込28,578
    1個
    22日以内出荷から63日以内出荷
    PFAプライアントチューブはフレキシブルチューブの両端にジョイントを付けた物です。フレキシブルチュ-ブはF-8016のタイプを使用しジョイントは特殊インサートを使用し抜けにくい構造になっています。
    材質PFA使用温度(℃)-40~+260(硬度ショアーD55)最低使用温度(℃)-40
  • PFAプライアントチューブ フロン工業

    PFAプライアントチューブ

    フロン工業
    24,980税込27,478
    1個
    24日以内出荷
    PFAプライアントチューブはフレキシブルチューブの両端にジョイントを付けた物です。フレキシブルチュ-ブはF-8047のタイプを使用しジョイントは特殊インサートを使用し抜けにくい構造になっています。
    材質PFA
  • スパイラルホース フロン工業

    スパイラルホース

    フロン工業
    15,980税込17,578
    1巻(10m)
    19日以内出荷
    材質PTFE製1巻長さ(m)10
  • PTFE スパイラルホース 10m フロン工業

    PTFE スパイラルホース 10m

    フロン工業
    19,980税込21,978
    1巻
    19日以内出荷から26日以内出荷
    結束作業が簡単に行えます。長物を結束する場合、どこからでも結束ができ、便利な製品です。 チューブ、電気の配線、油、空力機器、配管等の保護、結束用にご使用いただけます。 PTFE乳白色で耐薬品性の必要なところにご使用いただけます。
    材質PTFE長さ(m)10
チューブ/ホース類