絞り込み
内径(Φmm)
- 3.3(1)
- 4.3(1)
- 5.1(1)
- 6(1)
- 7.4(1)
- 8.8(1)
- 10.7(1)
- 12(1)
- 12.8(1)
- 15.5(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 22(1)
収縮前内径(Φmm)
- 4.5(1)
- 5.5(1)
- 7(1)
- 7.9(1)
- 10.6(1)
- 12.5(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 17.3(1)
- 18(1)
- 21.5(1)
- 23.5(1)
- 27(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
材質
- 樹脂(1)
ブランド
- 三商
- コクゴ(11)
- ペンニットー(7)
- アズワン(6)
- デンカエレクトロン(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 潤工社(3)
- グンゼ(2)
- フロン工業(2)
- ケニス(2)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
- 日星電気(1)
- タイゴン(1)
- SPARKFUN(1)
- 平河ヒューテック(1)
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
7.4(1)
8.8(1)
10.7(1)
12(1)
12.8(1)
15.5(1)
17(1)
20(1)
22(1)

FEP熱収縮チューブ
三商¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から6日以内出荷ホットエアーガン等の熱風による加熱収縮によって密着します(150℃で殆ど収縮し、175℃で収縮が完了)。異径管収縮もでき、収縮率は25~30%です。耐熱性(-150~200℃)、耐薬品性、耐候性にほぼ万能。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れたフッ素樹脂(FEP)製です。絶縁用の他に小径ロールの被覆など、フッ素樹脂の高機能を付加できます。長さ(m)1材質フッ素樹脂(FEP)連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮温度150~175℃収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150