絞り込み
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
収縮前内径(Φmm)
- 0.55(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.81(1)
- 0.86(1)
- 1.1(2)
- 1.17(1)
- 1.27(2)
- 1.4(2)
- 1.52(1)
- 1.6(1)
- 1.65(1)
- 1.85(1)
- 1.93(1)
- 2.1(1)
- 2.16(1)
- 2.29(1)
- 2.35(1)
- 2.4(1)
- 2.9(2)
- 収縮前内径(Φmm)をもっと見る
色
イエロー(1)
クリア(4)
グリーン(1)
グレー(2)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(5)
レッド(1)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 1.2(4)
- 10(1)
- 30(2)
- 100(2)
- 200(2)
材質
- シリコン(2)
- 樹脂(9)
ブランド
- コクゴ
- ペンニットー(7)
- アズワン(6)
- デンカエレクトロン(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 潤工社(3)
- グンゼ(2)
- フロン工業(2)
- ケニス(2)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
- 三商(1)
- 日星電気(1)
- タイゴン(1)
- SPARKFUN(1)
- 平河ヒューテック(1)
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(2)
3.5(2)
4(2)
4.5(2)
5(2)
6(2)
7(2)
8(2)
9(2)
10(2)

PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥3,500~税込¥3,850~1本(1.2m)7日以内出荷1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)色乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥5,598~税込¥6,158~1本(1.2m)7日以内出荷高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)色乳白色長さ(m)1.2材質PTFE連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度+327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±25最低使用温度(℃)-170
PTFE極細熱収縮チューブ
コクゴ¥15,980~税込¥17,578~1箱(1200mm×5本)7日以内出荷PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。収縮率:50%。連続使用温度:260℃色乳白色材質PTFE長さ(mm)1200連続使用温度(℃)260最高使用温度(℃)260収縮温度327℃収縮率(%)50
難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ
コクゴ¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)ほか7日以内出荷柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度70~110℃最低使用温度(℃)-55
TOF熱収縮チューブ
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1本(1.2m)7日以内出荷外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)色乳白色長さ(m)1.2材質外側:TFE、内側:FEP連続使用温度(℃)-170~+230最高使用温度(℃)230収縮温度327℃収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170
FEP熱収縮チューブ
コクゴ¥2,998~税込¥3,298~1本(1.2m)ほか7日以内出荷収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)色透明材質FEP連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
FEP極細熱収縮チューブ
コクゴ¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)7日以内出荷FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃色透明長さ(m)10材質FEP連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25収縮後肉厚(mm)0.2
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥47,980~税込¥52,778~1巻(30m)7日以内出荷FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃色透明長さ(m)30材質PTFE連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25
ポリオレフィン熱収縮チューブ
コクゴ¥10,980~税込¥12,078~1巻(100m)ほか7日以内出荷透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮。使用温度範囲:-55~+105℃。収縮開始温度:60℃。完全収縮温度:100℃色透明のみ材質ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55
シリコーン熱収縮チューブ
コクゴ¥24,980~税込¥27,478~1箱(20本)ほか7日以内出荷難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。長さ(m)1材質シリコーンゴム色グレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮温度80~200℃収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30最低使用温度(℃)-40