4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)1.2 タイプ1.3Xタイプ 連続使用温度(℃)200 収縮温度120℃ 収縮率(%)約25
1巻(1m)
3,198 税込3,518
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFE
長さ(m)1.2 仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%
1巻(1.2m)
7,898 税込8,688
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2 仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
1巻(1m)
6,398 税込7,038
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブFEP
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 材質FEP チューブ長さ(m)1
1本
2,574 税込2,831
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)