絞り込み
採水量(mL)
- 2
- 0.1(6)
- 0.5(5)
- 1(9)
- 5(10)
- 10(10)
- 20(13)
- 25(6)
- 50(14)
- 100(34)
- 125(6)
- 150(8)
- 190(9)
- 200(14)
- 250(18)
- 300(12)
- 400(5)
- 500(25)
- 1000(18)
- 2000(7)
- 採水量(mL)をもっと見る
ブランド
- マクセル(4)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(1)
サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
商品豆知識

ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 2ml
マクセル¥31,980税込¥35,1781個18日以内出荷粉末用ポケット(駒)サンプラー(1203各種)専用の入れ駒です。入れ駒は、各本体の必要数に合わせてご購入下さい。シングルはスロット数分、ダブルはスロット数×2,トリプルはスロット数×3個必要です。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)50容量(mL)(採取)2質量(g)37深さ(mm)採取部:8.1横幅(mm)12(採取部:35)縦(mm)採取部:7.9
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030B専用先端部 2ml
マクセル¥17,980税込¥19,7781本18日以内出荷ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030B)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:29容量(mL)2質量(g)190差込穴径(mm)15
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030A専用先端部 2ml
マクセル¥26,980税込¥29,6781本18日以内出荷ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030A)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製(襟部はPTFE)。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:65.5容量(mL)2質量(g)31差込穴径(mm)9
ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部2ml
マクセル¥34,980税込¥38,4781本18日以内出荷ステンレス 粉末用UDサンプラー用 チャンバーA(1500A-03)専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)19.5容量(mL)(採取)2直径(mm)8
ミニピペット PP 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥95,980税込¥105,5781箱(100個)31日以内出荷ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白長さ(cm)30
先端チップ
TGK(東京硝子器械)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷から6日以内出荷本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。