濁度計/透視度計 :「濁度計」の検索結果

濁度計/透視度計とは、水の濁りや透明度を視覚、透過光、散乱光などの区分から計測する器具です。貯水槽や受水槽や上下水道、プールに公衆浴場などの水質管理の際に使用されることが多いですが、ワインなどを計測する場合も。サンプルを採取して測定するもののほか、携帯用に設計されたものも多く、検出部をサンプルに入れるだけで測定できる、採水の必要のないタイプのものが多くあります。外光の影響を受けにくく、天候や昼夜の別を問わず測定できる器具もあります。
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
測定範囲0.00~1100度(3レンジ切替) 測定精度(%)(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内 分解能(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度 表示液晶3.1/2桁 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 付属品モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース 外形寸法(mm)88×174×65 質量(g)約310 アズワン品番1-8674-01
1台
119,800 税込131,780
33日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)濁度計
簡単操作で高精度。 0~1000FTUの広範囲をカバーする高精度のポータブル濁度計です。CEノイズ防止規格に適合しておりノイズ対策は万全です。ポリスチレン標準液を使用。
精度±0.5FTUまたは±5% 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm66×82×220 検出単位0.01FTUまたは1FTU 測定範囲(FTU)0.00~50.00FTUまたは50~1000 電源1.5V単3電池4個 測定方式90度散乱光方式 試薬ポリスチレン試薬(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで校正を自動的に行います。 大型ディスプレーで見やすいです。
測定範囲0~2000NTU 測定方法ISO7027非対称投下散乱光方式準拠 仕様サンプル温度範囲:0~50℃ 付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60mL)、サンプルバイアル(10mL)×7個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー 寸法(mm)68×155×46 質量(g)200 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 精度0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit 再現性0.01NTUもしくは表示値の±1% 分解能0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 保護等級IP67 機能オートレンジ 光源赤外線放射ダイオード(波長800μm) アズワン品番1-6941-21
1台
208,000 税込228,800
12日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248 測定範囲0~200度 質量(g)本体/約300、検出器/約500 電源単4電池×3 最小表示0.1度 ケーブル長(m)6 精度±2%(FS)以内/一定温度 測定方式近赤外90°散乱光測定方式
1個
219,800 税込241,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CT400 ポータブル濁度計 セムコーポレーション 動画あり
セムコーポレーションポータブル濁度計
取り扱いが簡便なポリスチレン高分子ポリマー標準液を採用したポータブル濁度計。持ち運びに便利な専用ケース付です。
用途上下水及び工場排水の測定・河川湖沼の水質測定・ろ過水の測定・環境基準の指標 寸法(mm)(本体)90×203×80、(専用ケース)310×295×110 質量(kg)(専用ケース)1.5 測定範囲0~1000NTU 自動範囲選択、0.01~19.99NTU、20.0~99.9NTU、100~1000NTU 質量(g)(本体)385 電源アルカリ単三電池4本 寸法(Φ×高さH)(mm)25×60(高ホウケイ酸塩ガラス+ねじ込みキャップ) 測定方式ISO 7027、DIN EN 27027 準拠 90°散乱光測定方式 表示TFT(薄膜トランジスタ液晶)カラー 再現性(%)≦±1 もしくは0.02NTUの値が大きい方 分解能0.01/0.1/1NTU(FNU) 精度(%)≦±2 ±光学機器に生じる迷光 検出器光起電性シリコン 光源赤外線発光ダイオード(波長 860±30nm) 校正0、20、100、400、800 NTU(FNU)ポリマー標準液 または ホルマジン標準液 サンプル量(mL)18 IP等級IP67相当
1台
99,000 税込108,900
5日以内出荷

ポータブルタイプなのでどこでも手軽に濁度を測定できます。また、外光の影響を受けにくい構造になっており、天候や昼夜を問わず、いつでも安定した測定結果を得ることができます。採水しづらい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで濁度を測定できます。水を汲んで容器に移す必要がありません。防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。材質は抗菌樹脂を採用しています。主要材料はSUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。持ち運びに便利な専用ケース付きです。
アズワン品番1-9394-01 仕様[保護構造]本体/防浸形(IP67)、検出部/水中形・水深2m以内(IP68) 材質[検出部]ステンレス(SUS316L)、[保護用ゴムカバー]シリコン 測定範囲[ホルマジン度]0.0~500 材質(本体)ABS樹脂(抗菌仕様)・PMMA(アクリル) 質量(g)600 ケーブル長(m)[検出部]5 測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160、[検出部]Φ30×116 分解能[度]0.1(0.0~99.9)・1(100~500)
1個
179,800 税込197,780
12日以内出荷

河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に。低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと、信頼性が大幅に向上いたしました。(従来品比)。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間の測定が可能です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定。短時間(24時間以内)濁度のモニタリングに活用できます。*1 本センサは洗浄機能を有していません。水質、使用条件により連続測定が制限されます。*2 水深10m以上での連続測定は推奨できません。一定時間毎の自動メモリーも可能*。*ショートインターバルメモリー機能:1秒-99分59秒 または ロングインターバルメモリー機能:2分-99時間59分。(ロングインターバルメモリー機能では、1分後の測定後、次の測定まで電源はOFF(スリープ状態)になります。)。測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
1台
229,800 税込252,780
12日以内出荷

1個
564 税込620
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠
ISO7027およびDIN27027国際規格に準拠、赤外線発光ダイオード(波長 860nm)の光源を採用し、ワイン・ビールなど色付きサンプルの濁度測定に優れている。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ。 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。
付属品濁度計本体、校正液キット、サンプルセル×6個、清掃用布、ドライバー(電池カバー取り外し用)、シリコンオイル(10ml)、単3形アルカリ乾電池×4本、携帯ケース、日本語取扱説明書 測定範囲0~1000NTU(FNU) 電源単三乾電池×3本 測定項目濁度 本体寸法(mm)90×203×80 本体質量(g)385 ケース質量(kg)1.5 測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光 再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方 ケース寸法(mm)310×295×110 分解能0.01/0.1/1NTU 対応ISO7027 使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTU
1セット
89,980 税込98,978
7日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
付属品専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本 質量(g)約300 保護構造防塵、防滴構造(IP63相当) 電源単5アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm)48×32×320 再現性±0.5度以内 分解能(℃)0.1 測定原理吸光光度法
1個
129,800 税込142,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブルタイプなので、何処でも簡易に測定できます。 また、外光の影響を受けないので、天候や昼夜問わず測定可能です。 採水しにくい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで測定が可能です。水を汲む必要がありません。 変換部は、防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。 材質は抗菌樹脂を採用しています。 検出部の主要材料は、SUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。 傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。
測定範囲(cm)2.0~100 表示分解能0.1cm 保護構造(変換部)IP67 防浸形、(検出部)IP68 水中形 水深2m以内 電源9V アルカリ乾電池(6LR61) × 1個 測定回数約8000回 繰返し精度(%)±5% F.S. (測定水温度:20℃) 材質(変換部)ABS(抗菌仕様)・PMMA、(検出部)SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム) 寸法(mm)(変換部)160×44×42、(検出部)Φ30×116 使用温度範囲(℃)0~+40℃(凍結しないこと) 測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法) 校正清水校正または大気校正(簡易校正) 補正機能1点補正または2点補正
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g 公差≦±6% 電源AAアルカリ乾電池x4本/USB 範囲NTU 0.00-20.0・20.01-50 再現性(%)≦0.5 最小読取値0.001 光源LED 波長(nm)860 インターフェースUSB 校正ポイント3
1台
85,980 税込94,578
10日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
散乱光量を測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。
付属品濁度標準液(10度/30mL 100度/30mL) 測定セル×4 キャリングケース 寸法(mm)88×174×65 測定範囲0.00~1100度 3レンジ自動切換え 質量(g)310 電源単4電池×4(付属) 測定精度±2%以内(100度以下/FS) ±3%以内(1000度以下/FS) 分解能0.01度/0.00~10.99度 0.1度/11.0~109.9度 1度/110~1100度
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g 公差≦±6% 電源AAアルカリ乾電池x4本/USB 範囲NTU 0.00-20.0 再現性(%)≦0.5 最小読取値0.001 光源LED 波長(nm)860 インターフェースUSB 校正ポイント2
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

ケニス濁度計
検出部を直接水に浸けるだけで測定できます。外光の影響を受けにくい構造になっており天候や昼夜を問わず安定した測定結果を得る事ができます。
付属品専用ケース 測定範囲0.0~500度(ホルマジン度) 質量(g)約600 電源(V)9アルカリ電池(確認用)×1(付属) 保護構造IP67 センサ部:水深2m以内(IP68) 測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法) 表示分解能0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度) 精度(℃)±5%F.S.(水温:20 大きさ44×160×42mm センサ部:30Φ×116mm ケーブル長:5m
1個(1個)
179,800 税込197,780
10日以内出荷

A-Gas Japan濁度計
濁度測定ISO7027に準拠。ワンタッチで自動校正。簡単・迅速・高精度測定
仕様サンプリングタイム:1(秒/回) 寸法(mm)ディスプレイ:41×34 測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU 電源単4電池×6 測定方式90°散乱光測定方式 測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU) 測定時間10秒以下 分解能0.01NTU/1NTU 機能データホールド、オートパワーオフ 検水量10mL 光源LED(波長850nm) 校正0NTU、100NTU 使用環境温度(℃)(本体)0~+50 使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと) 検出部シリコンフォトダイオード
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル濁度計
低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能 独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能 濁度の2点、3点、4点校正が可能 USBまたはRS232によるPC接続が可能 GLP機能による校正状態の確認が可能 測定結果を200データまでメモリー可能 バックライトにより作業効率がアップ 未使用時に自動電源オフ 電源ON時にバッテリー残量表示 現在時刻を液晶画面に常に表示
用途低濃度(0.05NTU以下)の濁度も高精度に測定 最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。 測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU 測定原理90°散乱光方式 セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター1セット、セル面清浄用布、タグ5個、シリコンオイル、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目濁度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度±2%+0.02NTU 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上) 光源発光源:タングステンランプ 電源自動OFF15分間の未使用後 校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて データメモリ200データ 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 繰返し再現性測定値の±1%、または0.02NTU (どちらか大きい方) PC接続RS232、またはUSB
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ビール用濁度計
エコ商品
試薬を使わずに素早く測定できます 測定には90°散乱光方式を採用 色による影響はなく、様々なビールの測定が可能 測定結果を199データまでメモリー可能 RS232 によるPC接続が可能 ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます
測定範囲0.00~10.00、10~250EBC 測定原理90°散乱光方式 仕様データ保存:199データ セット内容測定用ガラスセル、キャップ 2組、セル面清浄用布、濁度標準液(0、2.5、125EBC 30ml各1本)、単三アルカリ電池 4本、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書、保証書 質量(g)510 電源単三アルカリ電池4本 測定項目ビールの濁度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)220×82×66 精度±0.20EBC±測定値の±3%(10.00EBCまで)、±1EBC±測定値の±5%(10EBC以上) 分解能0.01EBC(10.00EBCまで)、1EBC(10EBC以上) 光源発光源:赤外線LED @890nm、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF5分間の未使用後 校正2点または3点校正 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続RS232
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

浸漬型センサでフィールド上の簡便な濁度測定を実現 低濃度領域の信頼性向上、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTU 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
仕様●測定範囲:0.0~80.0NTU(mg/L)、0~800NTU(mg/L)●レンジ切換:自動/手動切換 アズワン品番68-1806-12
1台
229,000 税込251,900
10日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ビール用濁度計
エコ商品
試薬を使わずに素早く測定できます。測定には90°散乱光方式を採用。 色による影響はなく、様々なビールの測定が可能。測定結果を199データまでメモリー可能。RS232 によるPC接続が可能。ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます。
仕様データ保存:200データ、受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED @580nm 質量(g)512 電源単三アルカリ電池 4本 測定項目ビールの濁度 精度±0.05 FTU±測定値の±2%(10.00EBCまで) 分解能0.01(0.00~9.99 FTU); 0.1(10.0~99.9 FTU); 1(100~1000 FTU) 測定原理比濁法 使用環境温度(℃)外部:0~50 測定範囲(FTU)0.00~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USB
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル濁度計用ケーブル
エコ商品
適合HI 39414、HI 98703 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型濁度計
レシオおよび非レシオの2つの測定項目があります。測定単位はNTU、nephelos、EBCの3種類があります。測定結果を200データまでメモリーができ、USBによるPC接続が可能です。GLP機能による校正状態の確認が可能です。
仕様測定範囲(レシオ):、NTU/0.00~9.99・10.0~99.9・100~4000、nephelos/0.0~99.9・100~26800、EBC/0.00~9.99・10.0~99.9・100~980 測定範囲(非レシオ):NTU/0.00~9.99・10.0~40.0、nephelos/0.0~99.9・100~268、EBC/0.00~9.80 分解能(レシオ):NTU/0.01・0.1・1、nephelos/0.1・1、EBC/0.01・0.1・1 分解能(非レシオ):NTU/0.01・0.1 質量(kg)2.5 電源ACアダプター 精度測定値の±2%+0.02NTU(0.15nephelos、0.01EBC)、測定値の±5%(1000NTU、6700nephelos、245EBCより濃度が高い場合) 校正2点、3点、4点、または5点校正(専用標準液にて) サイズ(mm)200×230×145 アズワン品番4-2763-01
1台
519,800 税込571,780
5日以内出荷

セムコーポレーションポータブル濁度計 校正液
適合本体CT400
1本(100mL)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィールドで簡単、迅速に濁度を測定 90°散乱光、透過光による演算測定 日本語表示対応 PSL標準液対応で、度表示が可能 標準添付の校正キットにより、キャリブレーション操作が簡単 最新校正値を25データまで保存可能 本体に500データまでのメモリー機能を搭載 オプションのUSB+電源モジュール(LZV813)接続により、メモリデータの読取りが可能
仕様●外形寸法:107×229×77mm●重さ:620g●測定範囲:0~1000NTU(ホルマジン校正)、0~100度(PSL校正) アズワン品番67-9251-78
1台
549,800 税込604,780
10日以内出荷

WZB-170ポータブル濁度計はISO7027規格に準拠して設計されており、850nmの赤外線LED光源を使用し、比率補正により濁度測定における色の干渉を効果的に低減します。外観は斬新でコンパクト、持ち運びに便利で使いやすく、地表水、工業用水、飲料水、飲料、景観水、プール水、廃水などの濁度検出に幅広く使用できます。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-4ポイントのキャリブレーション。 0-200NTUの自動範囲。 一般的な機能 90度検出の比濁原理を使用しています。 ISO 7027に適合し、より高い精度のための一貫した光源を提供します。 NTU、FNU、EBCなどの選択可能な濁度単位。 ユーザーID、キャリブレーションポイントの数、データと時間などを含む設定可能なパラメーター。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
仕様解決:0.01NTU 0.1NTU 1NTU、変動:≦±1.0%FS/30min、寸法&重量:220x100x80mm・0.8kg 電源単三電池または5VDC 1A 範囲0-20.00NTU・20.0-200.0NTU 再現性(%)≦1.0 精度(%)≦±8
1台
84,980 税込93,478
10日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
当日出荷

セムコーポレーションポータブル濁度計 サンプル容器
適合本体CT100/CT400
1セット(6本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:6、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組 質量(g)385 電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター) 測定精度±2%+0.02NTU 測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 測定範囲(N)0~1000TU 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 液晶表示TFTカラー液晶 アズワン品番4-4861-11 繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
1セット
18,200 税込20,020
93日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型濁度計(ISO準拠)
エコ商品
HI88713は、ISO 7027規格に則った高精度なポータブル濁度計で、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。FNU(ホルマジン比濁計単位)、レシオモードFAU(ホルマジン減衰単位)、NTU(比濁計濁度単位)、NTU非レシオモードの4つの測定項目。測定単位はFNU、FAU、NTU、EBCの4種類。低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能。濁度の2点、3点、4点、または5点校正が可能。USBによるPC接続が可能。GLP機能による校正状態の確認が可能。測定結果を200データまでメモリー可能。未使用時に自動電源オフ。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:赤外線LEDランプ、迷光:0.1 NTU (0.05 EBC)未満、濁度標準液:0.1、15、100、750、2000NTU 付属品測定用ガラスセル5組、濁度標準液1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、ACアダプター、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース付属 質量(kg)2.5 測定範囲FAUモード:10.0~99.9; 100~4000 FAU、FNUモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 FNU、NTUレシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~4000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~980 EBC、NTU非レシオモード:0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000 NTU 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~245 EBC 電源ACアダプター 測定項目濁度(FNU/FAU/レシオ/非レシオ) 精度FAUモード:測定値の±10%、FNUモード:測定値の±2%+迷光、NTUレシオモード:測定値の±2%+迷光、測定値の±5%(1000 NTUを超える場合)、NTU非レシオモード:測定値の±2%+迷光 分解能FAUモード:0.1; 1 FAU、FNUモード:0.01; 0.1; 1 FNU、NTUレシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC、NTU非レシオモード:0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC 液晶パネル40×70mm バックライト付グラフィックLCD 測定原理ISO 7027 データメモリ200データ レンジ切替自動 測定モード通常測定モード、連続測定モード、平均値測定モード 使用環境温度(℃)外部:0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USB 繰返し再現性測定値の±1%、または迷光のいずれか大きい方
1台
519,800 税込571,780
4日以内出荷

ベンチトップ濁度計 ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1~8ポイントのキャリブレーション。0~4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:4、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-500(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:5、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-1000(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-100(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

U.S.EPAメソッドとISO7027に対応する2種類のLED光源を搭載しています。
寸法(mm)86×240×55 質量(g)500 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 分解能0 ~9.99NTU/0.01、10~99.9NTU/0.1、100~4000NTU/1 光源白色LED光源・IR LED光源 メモリー100データ 測定レンジ0~4000NTU、EPA(0~2000NTU) 防塵防水性能IP67 サイズ(mm)セット内容標準キャリブレーションセット24バイアル×7個フィールドケース洗浄シリコンオイル布巾 アズワン品番3-9865-01
1セット
359,800 税込395,780
33日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:7、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000・2000.1-4000(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g 公差≦±6% 電源AAアルカリ乾電池x4本/USB 範囲NTU 0.00-20.0・20.01-200 再現性(%)≦0.5 最小読取値0.001 光源LED 波長(nm)860 インターフェースUSB 校正ポイント4
1台
94,980 税込104,478
10日以内出荷

米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。 上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。 大型カラー液晶で視認性に優れています。 校正セルセットが標準で付属しています。
その他本体データ保存:200組 寸法(mm)90×203×80 測定範囲0~1000NTU 質量(g)385 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター) 測定精度±2%+0.02NTU 測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100~1000NTU) 校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) モード(読取)基本モード・TruReadモード 液晶表示TFTカラー液晶 アズワン品番4-4861-01 繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
1台
213,000 税込234,300
当日出荷

ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g 公差≦±6% 電源AAアルカリ乾電池x4本/USB 範囲NTU 0.00-20.0・20.01-100 再現性(%)≦0.5 最小読取値0.001 光源LED 波長(nm)860 インターフェースUSB 校正ポイント4
1台
89,980 税込98,978
10日以内出荷

交換用校正液セットです。
付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU×各1個 アズワン品番1-6941-11 仕様交換用校正液セット
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷