絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- Tenmars(1)
- アズワン(2)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(2)
- カスタム(1)
- ケニス(5)
- センセカ(旧デルタオーム)(3)
- トプコンテクノハウス(4)
- ナリカ(1)
- マザーツール(3)
- 富士フイルム(2)
- 日油技研工業(1)
エコロジープロダクト

ポケットサイズ紫外線強度計
マザーツール¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から26日以内出荷小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。付属品電池、取説質量(g)約160電源CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA精度±(4%F.S+2dgt)表示最大表示1999カウント、文字高8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2応答時間約0.4秒/回測定レンジ0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2測定波長290~390nm
紫外線強度計
カスタム¥23,980税込¥26,3781個当日出荷290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。用途作業現場、学校での紫外線測定。トラスコ品番406-9218質量(g)220電源積層型9V乾電池×1個(別売)分解能1/10μW/cm2波長範囲(nm)(感度)290~390RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×25×131レンジ(μW/cm2)1999/19990
SDカード式紫外線強度計
ケニス¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。付属品SDカード(2GB)×1仕様データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回寸法(mm)(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25測定範囲0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2電源単3アルカリ電池×6(付属)コード長さ(m)1分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2機能最大値・最小値、データホールド、0点調整測定波長240~390nm
デジタル紫外線強度計
マザーツール¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から26日以内出荷UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。寸法(mm)本体:70×131×25、センサ:45×170×32質量(g)約230電源006P(9V)×1精度±(4%fs+2dgt)センサーフォトダイオード分解能1μW/cm2(0~1999)コード長さ(mm)約100測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)測定波長290nm~390nm
UVスケール(紫外線光量分布測定フィルム)
富士フイルム¥15,980税込¥17,5781箱(5枚)10日以内出荷紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。紫外線光量分布を簡単に可視化します。 少量で使用する際に便利なサイズです。仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用)厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量)寸法(mm)270×200(5枚入)測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量)適合波長(nm)200~420
UVスケール(紫外線光量分布測定フィルム)
富士フイルム¥50,980税込¥56,0781個10日以内出荷紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。 紫外線光量分布を簡単に可視化します。 減光フィルム使用/不使用の切り替えにより中/低光量の測定を行えます。仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用)幅(mm)270厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量)測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量)長さ(m)5適合波長(nm)200~420
ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定
bitstrong(ビットストロング)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷・UVA(320~400nm)、UVB(280~320nm)の波長の紫外線の測定とUVI(紫外線指数)のモニタリングが簡単な操作でできます。・見やすいディスプレイを搭載しています。・携帯性に優れるコンパクトなデザインです。・最大100件の測定値を記録できます。・測定値を固定して見やすくするホールド機能を搭載しています。・起動時には最大値、最小値、平均値も自動的に測定を開始します。・設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。用途・爬虫類の飼育。・樹脂、接着剤UV硬化。・製版、フォトリソグラフィのUV露光管理。・UVI測定。・UVランプの照度と経年劣化のモニタリング。・UV治療。・健康的な日焼けの管理。・インテリア内装の日焼け予測付属品日本語取扱説明書、単4型乾電池 2本仕様●測定再現性(UV:μW/cm2):UV:±10、UVI:±1●測定範囲(UV:μW/cm2):UV:0~5000、UVI:0~20●測定表示分解能(UV:μW/cm2):UV:0.1(0~999.9)、(100~5000)、UVI:1寸法(mm)152×68×23質量(g)127(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)波長(nm)カットオフ:400±10、カットオフ:280±10メモリー容量100件動作/保管温度(℃)0~50/-20~60
UVA測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥99,980税込¥109,9781個(1個)31日以内出荷測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
紫外線強度計
A-Gas Japan¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷紫外線波長領域は290nm~390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)。Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±(4% F.S.+2dgt.)測定方式光ダイオード表示分解能Lo/1、Hi/10(μW/cm2)測定レンジLo/1999、Hi/19990(μW/cm2)ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)0~80 RH
デジタル照度計
ケニス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。 最大40万ルクスまで測定可能です。寸法(mm)48×23×133測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx質量(g)約90(電池含む)電源単4電池×2(付属)測定項目照度精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他)機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ受光素子シリコンフォトダイオード
デジタル照度計
ケニス¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。寸法(mm)60×24×125質量(g)約90(電池含む)規格―電源CR2450電池×2(付属)機能―直線性±5%測定範囲(Lux)0~99990受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
小型紫外線強度計
Tenmars¥31,980税込¥35,1781個当日出荷UVA/UVBの測定が可能です。 ゼロ調整機能のため、高精度な測定が可能です。 データホールド機能のため、データ管理が容易です。測定範囲0~3999uW/cm2・0~39.99mW/cm2サイズ133×48×23mm質量(g)約90g(※電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度±(4%FS+2dgt)、日光紫外線時/±15%分解能【0~3999μW/cm2】1uW/cm2、【0~39.99mW/cm2】0.01mW/cm2波長(nm)(感度特性)290~390使用温湿度範囲操作/5~40℃・80%RH以下、保管/-10~+60℃・70%RH以下電池寿命約50時間測定間隔約3回/秒アズワン品番3-8603-11
反射板 フレックスデリ (R) ECO
アズワン¥3,990税込¥4,3891袋(5個)8日以内出荷裏面の粘着テープを外して貼るだけで容易に施工ができます。支持体は設置面を選ばない柔軟なT字型取付構造のため、平面・曲面でも設置可能です。
ポケットサイズ紫外線強度計
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様小型・軽量・低価格の紫外線強度計 MAX/MIN値、データホールド機能搭載最大表示1999カウント 文字高8mm測定レンジ0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2分解能1μW/cm2 0.01mW/cm2
紫外線強度計
ケニス¥28,980税込¥31,8781個当日出荷データホールド機能付の紫外線強度計です。質量(g)380電源006P(9V)電池×1付属コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)68×30×200精度±(4%FS+2dgt)分解能0.001/0.01mW/cm2センサー寸法(mm)170×45×32機能データレコード、データホールド、0点調整測定レンジ0~1.999/0~19.99mW/cm2測定波長290~390nm
デジタル紫外線強度計(UVA/UVB)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷紫外線波長領域は290mm~390mmをカバー(UVA領域とUVB領域)。 Loレンジで1999μW/cm2以下を高精度測定。 センサは使いやすい分離型。測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約251(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×70×25精度(Lo)±4%F.S.+2dgt、(Hi)±4%F.S.+2dgt測定方式光ダイオード表示分解能(Lo)1μW/cm2、(Hi)10μW/cm2センサー寸法(mm)(頭部)32×Φ45、(胴部)125×Φ24測定レンジ(Lo)1999μW/cm2、(Hi)19990μW/cm2ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期1回/秒
紫外線強度計
アズワン¥22,980税込¥25,2781台当日出荷UVA/UVBの測定が可能な小型軽量デジタル紫外線強度計です。波長感度特性は250nm~390nmです。測定レンジはHi(19990μW/cm2)とLo(1999μW/cm2)の2レンジです。セパレートタイプのUVセンサーを使用して、離れた場所でも適切な位置で測定ができます。読み取りやすいLCD表示です。付属品UVセンサーカバー、取扱説明書(保証書付き)、006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲0~1999・2000~19990μW/cm2質量(g)約220(電池を含む)電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)精度±(4%FS+2dgt)表示3.5桁LCD表示感度波長感度特性:250~390nm分解能1・10μW/cm2コード長さ(mm)約900センサー寸法(mm)約W46×H168×D32電池寿命(時間)約70(アルカリ電池使用のとき)サンプリング約2.5回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番4-7029-01本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×131×25
ワイヤレスUV(紫外線)センサ(イージーセンス用)
ナリカ¥63,500税込¥69,8501個5日以内出荷ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心。紫外線(UVA、UVB)を測定します。感度波長範囲は221~358nmです。ピーク感度波長は280nmです。測定範囲500m/5/50電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.2m/0.002/0.02(W/m^2)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
UVB測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥99,980税込¥109,9781個(1個)31日以内出荷測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲280~315nm(ピーク305~310nm)
UVC測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥119,800税込¥131,7801個(1個)31日以内出荷測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
データロガー紫外線強度計
A-Gas Japan¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。自動でデータ記録、手動データ記録可能測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2)電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38精度本体:±(4%F.S.+2dgt)測定方式光ダイオード表示分解能0.001、0.01(mW/cm2)インターフェースRS-232CメモリーSDカード(1GB~16GB)対応ディスプレイ大型LCD表示、バックライト使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH
紫外線強度計
A-Gas Japan¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷UVA/UVB領域の測定(260nm~395nm)。2レンジ切換。一体型としてもセパレート型としても使用可能。オートパワーオフ機能(30分)仕様サンプリングタイム:2(回/秒)電源単3電池×2精度本体:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)測定方式UVフォトダイオード表示分解能1μW/cm2(範囲1~3999μW/cm2)、0.01mW/cm2(範囲0.01~39.99mW/cm2)機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)波長(nm)測定:260~395電池寿命(時間)約80測定レンジ1~3999μW/cm2、0.01~39.99mW/cm2使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
紫外線強度計
A-Gas Japan¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷小型で軽量の紫外線強度計。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能仕様サンプリングタイム:3秒測定範囲290~390nm(UVA、UVB領域)電源単4電池×2(約50時間)精度本体:±5%+2dgt(20mW/cm2にて)測定方式光ダイオード表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2(lx)ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)80RH以下
デジタルミニ紫外線メーター
エスコ¥24,100税込¥26,5101個翌日出荷ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。データホールド機能付なので、データ管理が簡単です。仕様●メーカー:FUSO●型番:TM-223●測定方式:光ダイオード●測定範囲:0~4000μW/cm2、0~40mW/cm2●分解能:1μW/cm2.0.01mW/cm2●精度:±5%F.S+2dgt●測定波長:290~390nm(UVA、UVB領域)●サンプリング:0.4秒/回●機能:データーホールド・ゼロ調整・ローバッテリー表示●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単4電池×2(付属)●電池寿命:約100時間●サイズ:48(W)×27(D)×133(H)mm●重量:90g(電池含む)●付属品:ソフトケース●小型で軽量の紫外線強度計
デジタル紫外線強度計
エスコ¥25,600税込¥28,1601個翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 紫外線強度の管理、確認に最適です。 セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。 測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。 読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219g
UVラベル(R) 100枚
日油技研工業¥6,098税込¥6,7081袋7日以内出荷から10日以内出荷紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りませんが、経時することで退色します。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に接着剤付ですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
紫外線強度計
ケニス¥25,980税込¥28,5781個当日出荷UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。寸法(mm)48×23×133測定範囲0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2質量(g)約90電源単4電池×2(付属)測定項目紫外線強度精度±(4%FS+2dgt)機能オートパワーオフ ホールド測定波長290~390nm受光素子UVフォトダイオード
AC電源ユニット
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・デジタル照度計CANA-0010型専用のAC電源ユニットです。 ・CANA-0010型をAC電源で使用することができます。適合CANA-0010型用
USB電源ユニット
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・デジタル照度計CANA-0010型専用のUSB電源ユニットです。 ・CANA-0010型をUSB電源で使用することができます。適合CANA-0010型用
RS-232Cデジタル出力ケーブル
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷・デジタル照度計CANA-0010型のRS232C回線からデータを出力させるためのオプション部品です。 ・データの送受信には別途通信ソフトをご用意ください。適合CANA-0010型用
デジタル紫外線強度計
イチネンTASCO¥20,980税込¥23,0781個当日出荷仕様UVA/UVBの測定可能 軽量小型ハンディタイプ セパレートタイプセンサ290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)
デジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載)
マザーツール¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から26日以内出荷k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(4%fs+2dgt)k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域)使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
ミニポケット紫外線強度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷小型で軽量の紫外線強度計。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。付属品単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲290~390mm(UVA、UVB領域)質量(g)約90(電池含む)電源単4電池×2精度±5%+2dgt(20mW/cm2にて)測定方式光ダイオード表示分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2測定レンジ4000μW/cm2、40mW/cm2ディスプレイ3.75桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~40℃、80%RH以下サンプリング周期3秒電池寿命約50時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)133×48×27