プレス機とは、錠剤などの固形物の粉砕や樹脂などの圧縮成型に使用する器具です。理科学や工業的な実験や研究に利用されます。レバー操作により錠剤などの粉砕を簡単に行うものをはじめ、万力タイプの手動式で温度調節ができる加熱板がある簡易型熱プレス機などがあります。油圧制御により15tまでの加重が可能な小型熱プレス機は、樹脂や粉体の圧縮成型テストやサンプルの作成に適します。プレス機で使用するための専用金型もあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱プレス機用金型 アズワン

    熱プレス機用金型

    アズワン
    23,200税込25,520
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
    材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
  • クイックハンドプレス CHP用 粉末錠剤作製器(ダイセット) ケニス

    クイックハンドプレス CHP用 粉末錠剤作製器(ダイセット)

    ケニス
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 油圧プレス用 粉末錠剤作製器(ダイセット) ケニス

    油圧プレス用 粉末錠剤作製器(ダイセット)

    ケニス
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    13mmの錠剤作成専用の成型器です。全てのコンポーネントは強度の高いステンレススティールでできていて、サンプルが接触する表面は研磨されています。
    直径(Φmm)13耐圧力性10t
  • ゴールドコートスライド ケニス

    ゴールドコートスライド

    ケニス
    19,980税込21,978
    1組(2枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。
    材質ガラス(金蒸着)寸法(mm)76×25
  • ハンドプレス用 オプション アズワン

    ハンドプレス用 オプション

    アズワン
    15,400税込16,940
    1個
    当日出荷
  • KBr Cuttings エス・ティ・ジャパン

    KBr Cuttings

    エス・ティ・ジャパン
    24,980税込27,478
    1組(100個)
    当日出荷
    パウダー/チャンクと異なり、分量計算や圧し潰す手間が要りません。
    寸法(mm)4×4×1
  • 卓上ミニ油圧プレス エス・ティ・ジャパン

    卓上ミニ油圧プレス

    エス・ティ・ジャパン
    269,000税込295,900
    1個ほか
    31日以内出荷から46日以内出荷
    最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
    寸法(mm)127×192×201質量(kg)4.5
  • クイックハンドプレス ケニス

    クイックハンドプレス

    ケニス
    199,800税込219,780
    1個
    31日以内出荷
    女性でも簡単に錠剤(ペレット)を作製できるハンディ型プレス機です。 オプションの粉末錠剤作製器(1/3/7mm)と併せて使用することで、粉末錠剤を作製することが可能です。※13mmは油圧プレス用です。 取手を握るだけで簡単に粉末錠剤の作製が可能です。
  • ダイヤモンドエクスプレス ケニス

    ダイヤモンドエクスプレス

    ケニス
    289,800税込318,780
    1個
    61日以内出荷
    高純度合成ダイヤモンドの間に試料を挟んで3方ネジで高圧を加えることにより、試料を薄く加工できます。 実体顕微鏡にセットしたままでも加圧状態を微調整できます。薄型設計のため、顕微FT-IRや顕微Ramanにも適応できます。
    寸法(mm)(本体)51×76×11、(ダイヤホルダー)Φ43×2.5作動距離(mm)5.5以上
  • ハンドプレス(本体のみ) アズワン

    ハンドプレス(本体のみ)

    アズワン
    63,400税込69,740
    1個
    当日出荷
    錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
    アズワン品番1-312-01材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライトストローク(mm)25寸法(mm)150×280×410質量(kg)7.1
  • テーブルプレス 三庄インダストリー

    テーブルプレス

    三庄インダストリー
    549,800税込604,780
    1個
    92日以内出荷
    アズワン品番1-9639-01寸法(mm)370×345×567質量(kg)35
  • KBr Cuttings エス・ティ・ジャパン

    KBr Cuttings

    エス・ティ・ジャパン
    30,980税込34,078
    1組(50個)
    46日以内出荷
    パウダー/チャンクと異なり、分量計算や圧し潰す手間が要りません。
粉砕用プレス機