絞り込み
プレス機とは、錠剤などの固形物の粉砕や樹脂などの圧縮成型に使用する器具です。理科学や工業的な実験や研究に利用されます。レバー操作により錠剤などの粉砕を簡単に行うものをはじめ、万力タイプの手動式で温度調節ができる加熱板がある簡易型熱プレス機などがあります。油圧制御により15tまでの加重が可能な小型熱プレス機は、樹脂や粉体の圧縮成型テストやサンプルの作成に適します。プレス機で使用するための専用金型もあります。

熱プレス機用金型
アズワン¥23,200~税込¥25,520~1個当日出荷から93日以内出荷小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
ハンドプレス OSシリーズ
アズワン¥51,900~税込¥57,090~1個当日出荷から8日以内出荷小型でシンプル、使いやすいハンドプレス。ベアリング圧入・ピン圧入・端子圧入・金属曲げ加工・ハトメカシメなど。
ゴールドコートスライド
ケニス¥19,980~税込¥21,978~1組(2枚)ほか当日出荷FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。材質ガラス(金蒸着)寸法(mm)76×25
万力プレス機
アズワン¥124,000~税込¥136,400~1台当日出荷低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。タイププレス機最大ストローク(mm)115
油圧プレス用 粉末錠剤作製器(ダイセット)
ケニス¥99,980税込¥109,9781個当日出荷13mmの錠剤作成専用の成型器です。全てのコンポーネントは強度の高いステンレススティールでできていて、サンプルが接触する表面は研磨されています。直径(Φmm)13耐圧力性10t
卓上プレス機(粉末成形プレス) プッシュバックプレス(手動ポンプタイプ) PBH(20kN~200kN)
エヌピーエーシステム¥589,800~税込¥648,780~1個61日以内出荷自然両軸成形の粉末成形プレス機・ニュートン力学第三法則「作用&反作用」の応用上下均一成形・加圧操作を行い上部シリンダを下降させ、無負荷から負荷状態へ切り替わると、下側からもピストンが押し上がり、上下からほぼ均一な荷重で加圧が出来るプレスです。・一般的な「上部から押す一軸プレス」とは異なり「上下から押す両軸プレス」となります。・粉体成形の他にも、研究開発分野など様々な用途に使用できます。上下両軸成形で均一な粉末成形が可能で、粉末の成形性向上や作業性向上等のメリットがあります。・上・下両軸成形を実現し、均質な密度の粉末成形品が簡単に得られます。・粉末の成形性向上。・焼成時の割れ、ひずみの防止。粉末成形品を離型するための金型反転作業が不要で脱型が簡単。・ムーバーの装着により下パンチでノックアウト。・作業性向上。・金型の落下事故防止。両軸成形をするためにスペーサを取り外す手間が省け、仮成形が不要。・金型を設置した状態で、粉末の成形作業ができる。・手間なく両軸成形ができる。NPaダイスと併せて粉体成形すると以下のメリットがあります。・上下両軸成形が可能なため、粉末の成形性の向上が得られます。・粉体成形品を離型するための脱型が簡単です。・仮成形作業が不要なため、スペーサーを外す手間が省けます。タイプPBH(手動ポンプ)
卓上プレス機(粉末成形プレス) コンパクトプレス(手動ポンプタイプ) PCH(20kN~200kN)
エヌピーエーシステム¥479,800~税込¥527,780~1個61日以内出荷研究開発に最適な卓上型の粉末成形用プレス機。・低価格でもっとも簡易的な粉末成形用の卓上プレス機。本体とポンプを一体化したコンパクト設計。微加圧に最適な手動ポンプ式。持ち運びが容易な構造にベース板を採用。手動操作弁の調整により、滑らかな減圧ができます。ニューセラミックス・金属粉末等の成形に最適。粉末成形の他、かしめなど多目的な用途に使用できます。従来のアナログ表示に加え、デジタル表示ゲージも選択可能・アナログ荷重計/電池式デジタル荷重計/外部電源式デジタル荷重計。タイプPCH(手動ポンプ)表示アナログ荷重計
粉末成型金型 NPaダイス
エヌピーエーシステム¥209,800税込¥230,7801個17日以内出荷単位面圧力200MPaまで使用可能です。 超鋼製のため、SKD製に比べて耐摩耗性が30倍以上です。 上下で均等に荷重がかかる両軸成形が出来るため、上下の密度分布差が小さい成形体を形成することが出来ます。 メーカー製品のコンパクトプレスとの併用を推奨します。 精密ラッピング(鏡面)仕上げ。材質超硬
テーブルプレス
エスティジャパン¥169,800税込¥186,7801式14日以内出荷ラックアンドピニオン式で、力を入れずにプレスできます。ストローク調整機構により、高さ32cmまでの成型器の取付が可能です。仕様サイズ(土台部分)(mm):幅100×奥行310アズワン品番61-7000-39
卓上型プレス機 ニュートンプレス
ケニス¥529,800~税込¥582,780~1個60日以内出荷セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。 シリンダーの加圧力により発生する反作用で下パンチが上昇するので、両軸成形ができます。
卓上ミニ油圧プレス
エス・ティ・ジャパン¥269,000~税込¥295,900~1個ほか31日以内出荷から46日以内出荷最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。寸法(mm)127×192×201質量(kg)4.5
プレス機専用リリースハンドル
アズワン¥8,280税込¥9,1081個当日出荷リリースハンドルをリリースバルブに挿入して回すことでスムーズな減圧が可能です。材質ニッケルメッキ鋼材型番AJRH1アズワン品番3-6762-01
万力熱プレス機
アズワン1個欠品中低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。種別MNP2-002D デジタルアズワン品番2-7945-12
ハイプレッシャージャッキJ-2DS
アズワン1個欠品中油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1 例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。高精度ロードセルによるデジタル表示機能付きで加重圧力の正確な測定が可能です。仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):110×100、プレート加重(kg):0~2000ストローク(mm)0~100寸法(mm)405×304×416質量(kg)20電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-7852-11圧力計0~2000kg
高温熱プレス機
アズワン1個欠品中従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ハンドホットプレス
アズワン¥274,000税込¥301,4001個当日出荷錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。種別HHP2-2D デジタルアズワン品番1-312-17
ハイプレッシャージャッキ
アズワン¥385,000税込¥423,5001個当日出荷油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1 例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。種別J-5アズワン品番1-1187-02商品タイプレンタル品はこちら
ハイプレッシャージャッキ
アズワン1台欠品中油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):200×150、プレート加重:0~20tストローク(mm)0~150質量(kg)113電源無しサイズ(mm)484×414×640アズワン品番1-2996-01圧力計0~20t(遺留針付き)
小型熱プレス機(冷却機能付き)
アズワン¥722,000~税込¥794,200~1台当日出荷から10日以内出荷成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示ストローク(mm)(熱板) 0~90電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)(加熱)300電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式
卓上型プレス機
三庄インダストリー¥399,800~税込¥439,780~1個60日以内出荷セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。ストローク(mm/回)6.9
クイックハンドプレス
ケニス¥199,800税込¥219,7801個31日以内出荷女性でも簡単に錠剤(ペレット)を作製できるハンディ型プレス機です。 オプションの粉末錠剤作製器(1/3/7mm)と併せて使用することで、粉末錠剤を作製することが可能です。※13mmは油圧プレス用です。 取手を握るだけで簡単に粉末錠剤の作製が可能です。
ダイヤモンドエクスプレス
ケニス¥289,800~税込¥318,780~1個61日以内出荷高純度合成ダイヤモンドの間に試料を挟んで3方ネジで高圧を加えることにより、試料を薄く加工できます。 実体顕微鏡にセットしたままでも加圧状態を微調整できます。薄型設計のため、顕微FT-IRや顕微Ramanにも適応できます。寸法(mm)(本体)51×76×11、(ダイヤホルダー)Φ43×2.5作動距離(mm)5.5以上
ハンドプレス(本体のみ)
アズワン¥63,400税込¥69,7401個当日出荷錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライトストローク(mm)25寸法(mm)150×280×410質量(kg)7.1アズワン品番1-312-01