絞り込み
口金
- E17
- E10(1)
- E11(1)
- E12(3)
- E26(32)
- E39(2)
- G5(2)
- G10q(1)
- G13(3)
電圧(V)
- 125(2)
- 300(1)
ブランド
- オーム電機(3)
- エスコ(1)
- ムサシ(1)
- 東西電気産業(1)
- 山豊製作所(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
天井用配線器具・電球ソケットは、照明器具に電力を通すため、電源ソケットやプラグを天井に設置します。その時に使用する器具。同時に照明器具の重量を支える役割も果たしています。さまざまな種類があり、シーリングにそのまま電球が付けられるタイプやローゼットに接続して電源プラグを使えるようになっているコンセントアダプタータイプ、ローゼットとしてもコンセントとしても使用できるタイプ、和室目透かし天井や洋室天井に最適なタイプなど豊富です。簡単に取り付けられるタイプが多く、電線を差し込むだけで自動的にロックしてくれるものなどがあります。
商品豆知識

コード付レセプタクル(ソケット)
オーム電機(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷コードつきソケットです。増設や自作照明に。材質(本体)磁器定格電圧(V)125コード長さ(m)1.5定格電流(A)3使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
磁器レセプタクルE17
オーム電機(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
E17 LED電球用可変式ソケット
ムサシ(8件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38口金E17アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球エコロジー商品省エネ
E17 耳付きレセップ
山豊製作所(10件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器口金E17
転換アダプタE26-E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷口金E26からE17に転換できます。材質フェノール樹脂色ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
電球用ソケット(中間スイッチ付)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。口金E17コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)25×39
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ