絞り込み
ブランド
  • オーム電機(21)
  • 東西電気産業(12)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ELPA(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • JAPPY(2)
  • ミツバ電陶(2)
  • 山豊製作所(1)
  • 東京メタル(1)
口金
  • E26
  • E10(4)
  • E11(1)
  • E12(6)
  • E17(14)
  • E39(4)
  • G5(2)
  • G10q(1)
  • G13(4)
電圧(V)
  • 100(6)
  • 125(5)
  • 250(8)
  • 300(4)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
天井用配線器具・電球ソケットは、照明器具に電力を通すため、電源ソケットやプラグを天井に設置します。その時に使用する器具。同時に照明器具の重量を支える役割も果たしています。さまざまな種類があり、シーリングにそのまま電球が付けられるタイプやローゼットに接続して電源プラグを使えるようになっているコンセントアダプタータイプ、ローゼットとしてもコンセントとしても使用できるタイプ、和室目透かし天井や洋室天井に最適なタイプなど豊富です。簡単に取り付けられるタイプが多く、電線を差し込むだけで自動的にロックしてくれるものなどがあります。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機コード付レセプタクル(ソケット)オーム電機(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
角型引掛ランプソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛ランプソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリアクリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所E26 2つ穴 小モーガル山豊製作所(28件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
口金E26材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器
レセプタクル Panasonic(パナソニック)レセプタクルPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
ソケット変換コンセントアダプター E26用 オーム電機ソケット変換コンセントアダプター E26用オーム電機(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒
定格電圧(V)125電流(A)2口金E26
フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック)フルカラーレセップPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミルキーホワイト
磁器レセプタクルE26 オーム電機磁器レセプタクルE26オーム電機(16件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
E26→E17ソケット変換アダプター オーム電機E26→E17ソケット変換アダプターオーム電機(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
コンセントプラグ付E26電球ソケット オーム電機コンセントプラグ付E26電球ソケットオーム電機(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質(本体)難燃樹脂定格電圧(V)125定格電流(A)1ケーブル長(m)約1口金E26
セパラボディ Panasonic(パナソニック)セパラボディPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ブラック極数2定格6A 125V
シーリング用コードつきE26電球ソケット オーム電機シーリング用コードつきE26電球ソケットオーム電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格125V 1Aケーブル長(m)約1
E26防水ゴムソケット オーム電機E26防水ゴムソケットオーム電機(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質(本体)ゴム口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ42×約47定格電圧(V)300定格電流(A)6
角型引掛ランプソケット カバーセット オーム電機角型引掛ランプソケット カバーセットオーム電機(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)250電流(A)6口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
E26用ベーク防水ソケット ミツバ電陶E26用ベーク防水ソケットミツバ電陶(12件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6材質フェノールリード線長さ(mm)150
角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き オーム電機角型引掛ランプソケット セード固定用リング付きオーム電機(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用
定格電圧(V)250電流(A)6口金E26
プルスイッチつきE26電球ソケット オーム電機プルスイッチつきE26電球ソケットオーム電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
E26防水べークソケット オーム電機E26防水べークソケットオーム電機(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約165ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット オーム電機スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケットオーム電機(3件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
防水ソケット Panasonic(パナソニック)防水ソケットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブラック口金E26
E26用プラゴムソケット オーム電機E26用プラゴムソケットオーム電機(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
定格電圧(V)125口金E26定格電流(A)1(ソケット)白材質(本体)プラゴムケーブル長(mm)約200
66ソケット・べーク オーム電機66ソケット・べークオーム電機(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
分岐ソケット Panasonic(パナソニック)分岐ソケットPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
定格3A 125V適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球口金E26ブラック引き紐長さ(cm)75
ペンダントライトソケットのみ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライトソケットのみYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機変換ソケットアダプター E17-E26オーム電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26質量(g)50定格3A-300V
プルスイッチつきE26/E12親子ソケット オーム電機プルスイッチつきE26/E12親子ソケットオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
転換アダプタE26-E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)転換アダプタE26-E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
口金E26からE17に転換できます。
材質フェノール樹脂ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオソケット Panasonic(パナソニック)ラジオソケットPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ブラック定格6A 125V
プルスイッチつきE26レセプタクル オーム電機プルスイッチつきE26レセプタクルオーム電機(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金E26適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)難燃樹脂定格250V 6Aひも長(m)約1
磁器レセップ オーム電機磁器レセップオーム電機
799税込879特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
熱に強い磁器製です コードが付いて結線加工がいりません 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
ペンダントソケット ELPAペンダントソケットELPA(3件のレビュー)
2,848税込3,133
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
防滴ゴムソケット 東西電気産業防滴ゴムソケット東西電気産業
599税込659
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質外郭:PVC(塩ビ)定格3A300V
ソケットアダプター オーム電機ソケットアダプターオーム電機
439税込483
1個
翌々日出荷
ソケットを35mm長くします 100ワットまで 口金E26用
定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)1受金E26
磁器レセプタクル オーム電機磁器レセプタクルオーム電機
589税込648
1個
翌々日出荷
熱に強い磁器製で安心です 600ワットまで
ホワイト定格3A-250V口金E26適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯
ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26付属品ペンダントコードアジャスター材質ABS樹脂周波数(Hz)50/60スイッチプルスイッチコード長さ(m)約0.9コード長さ(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム防水ソケット JAPPYゴム防水ソケットJAPPY
9,898税込10,888
1箱(20個)
翌日出荷
口金E26リード線長さ(mm)170リード線IV0.9mm2ソケット形状ゴムタイプ
66ソケット・ゴム オーム電機66ソケット・ゴムオーム電機(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E26適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2材質(本体)ゴム定格300V 6Aケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
丸型レセップ 東西電気産業丸型レセップ東西電気産業
829税込912
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器
モーガルソケット金フタ付 東西電気産業モーガルソケット金フタ付東西電気産業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
高一体式ソケット 東西電気産業高一体式ソケット東西電気産業
699税込769
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
低一体式ソケット 東西電気産業低一体式ソケット東西電気産業
599税込659
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

天井用配線器具・電球ソケット