絞り込み
口金
- E26
- E10(7)
- E11(1)
- E12(8)
- E17(14)
- E39(4)
- G5(2)
- G10q(1)
- G13(3)
電圧(V)
- 100(6)
- 125(5)
- 250(8)
- 300(4)
- その他(1)
ブランド
- オーム電機(22)
- 東西電気産業(12)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ELPA(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- JAPPY(2)
- ミツバ電陶(2)
- 山豊製作所(1)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
天井用配線器具・電球ソケットは、照明器具に電力を通すため、電源ソケットやプラグを天井に設置します。その時に使用する器具。同時に照明器具の重量を支える役割も果たしています。さまざまな種類があり、シーリングにそのまま電球が付けられるタイプやローゼットに接続して電源プラグを使えるようになっているコンセントアダプタータイプ、ローゼットとしてもコンセントとしても使用できるタイプ、和室目透かし天井や洋室天井に最適なタイプなど豊富です。簡単に取り付けられるタイプが多く、電線を差し込むだけで自動的にロックしてくれるものなどがあります。
商品豆知識

コード付レセプタクル(ソケット)
オーム電機(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷コードつきソケットです。増設や自作照明に。材質(本体)磁器定格電圧(V)125コード長さ(m)1.5定格電流(A)3使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
角型引掛ランプソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷引っ掛けシーリングから口金E26に変換。材質ユリア色クリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
E26 2つ穴 小モーガル
山豊製作所(28件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器口金E26
E26→E17ソケット変換アダプター
オーム電機(6件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
ソケット変換コンセントアダプター E26用
オーム電機(6件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒色黒電流(A)2定格電圧(V)125口金E26
磁器レセプタクルE26
オーム電機(17件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
66ソケット・べーク
オーム電機(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約160適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブルソケットサイズ(mm)Φ36×約42
E26防水べークソケット
オーム電機(6件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約165ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
E26防水ゴムソケット
オーム電機(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)ゴム定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ42×約47
E26用ベーク防水ソケット
ミツバ電陶(12件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷屋外用に使用する防雨型のソケットです。用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。材質フェノール定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6リード線長さ(mm)150
角型引掛ランプソケット カバーセット
オーム電機(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用電流(A)6定格電圧(V)250口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き
オーム電機(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用電流(A)6定格電圧(V)250口金E26
スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット
オーム電機(3件のレビュー)¥558税込¥6141個当日出荷色黒材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V口金E26適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
プルスイッチつきE26/E12親子ソケット
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26/E12
コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯可能。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。引掛シーリング用のコード付ソケット色白取付方式引掛シーリング定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
転換アダプタE26-E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷口金E26からE17に転換できます。材質フェノール樹脂色ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントライトソケットのみ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。質量(g)200口金E26コード長さ(m)1定格消費電力(W)100までRoHS指令(10物質対応)対応
プルスイッチつきE26電球ソケット
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26
E26用ゴム防水ソケット
ミツバ電陶(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷屋外用に使用する防雨型のソケットです。用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。材質ゴム定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6リード線長さ(mm)150
ペンダントソケット 木目ナチュラル
ELPA¥3,134税込¥3,4471本翌々日出荷LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-97適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
ペンダントソケット真鍮調
ELPA¥3,608税込¥3,9691本翌々日出荷LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-94適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
プルスイッチつきE26レセプタクル
オーム電機(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。適合VVFΦ1.6mm×2芯色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 6A口金E26ひも長(m)約1
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ