絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- 青山電陶(49)
- 東西電気産業(45)
- オーム電機(41)
- ODELIC(オーデリック)(33)
- 神保電器(11)
- ELPA(9)
- 三菱電機(9)
- エスコ(8)
- 東京富士商会(8)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- JAPPY(5)
- ミツバ電陶(5)
- コイズミ照明(5)
- パイロ電子(4)
- 山豊製作所(3)
- 三陽電工(3)
- ブランドをもっと見る

ランプチェンジャー
JEFCOM(ジェフコム)(22件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
火災感知器チェンジャーヘッドのみ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用質量(kg)0.13適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上広げ幅(mm)最大Φ125~140
ランプチェンジャーキャッチヘッド
JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)。伸縮自在、伸長時約2m。押し引きOK。ペンホルダー+非常誘導灯点検棒材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
火災感知器チェンジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。ポールの先端に、別売ヘッドパーツを取り付け、。 ランプ交換・非常誘導灯の点検などのさまざまな高所作業に対応可能。全長:3.7m。適合火災感知器サイズ:。 Φ95 ~ 110mm(Φ)、高さ15mm 以上。最大広がり巾:Φ125 ~ 140mm。セット内容(各1)。・DLC-CH-KC(ヘッド部)。 サイズ:Φ120×117mm 質量:130g。・DLC-AP37E(ポール部)。 段数:5段。 全長(伸長時):約3.7m。 サイズ(縮小時):50×55×1000mm。 質量:1.0kg。・収納袋材質AL・ABS・PC
ハンディランプチェンジャー
JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK。一人で楽に、素早くランプ交換。踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。アルミポールで超軽量。LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA全長(cm)約83適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)適合寸法(mm)Φ40~60広げ幅(mm)Φ55~80
ランプチェンジャーキャッチヘッド
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)81適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)広げ幅(mm)最大Φ139~140
ランプチェンジャーキャッチヘッド
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダイクロハロゲン交換用(吸盤タイプ)キャッチヘッド寸法(mm)93×71×63質量(g)27最大幅(mm)(キャッチヘッド広がり幅)Φ71適合ランプダイクロハロゲン電球Φ50~70mm、レフランプ(ミニ)Φ45~50mm口金E17
ハイワークポール(イージーロック)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷先端に別売ヘッドパーツを取り付け、ランプ交換・火災感知器交換などの。 さまざまな高所作業に対応。伸長時:3.7mタイプ。ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。・従来のポールは継ぎ手を回し摩擦力で固定するタイプでしたが、。 この「ハイワークポール」は、ロックレバーで固定する「イージーロック方式」で、簡単に、確実に固定できます!。 ポールの溝は、ポールの回転を先端のヘッドにしっかり伝えます。ポールの先端に、取付け可能なパーツ。・ランプチェンジャーキャッチヘッド各種。・火災感知器チェンジャーヘッド。・非常誘導灯点検棒ヘッド材質AL・ABS段数5段全長(m)(伸長時)約3.7本体寸法(mm)縮小時:50×55×1000・1kg
ランプチェンジャー用キャッチヘッド
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ランプチェンジャー用キャッチヘッド LEDダウンライト光源部用 別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、高所のランプの交換ができる 熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップ材質本体:PC樹脂・吸盤:シリコン・グリップ:TPE質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×88適合ランプ光源分離型LEDダウンライト(口金:GH-76p, GX-53他)エコロジー商品省エネ
直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
ハイワークポール(イージーロック)
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷先端に別売ヘッドパーツを取り付け、ランプ交換・火災感知器交換などの。 さまざまな高所作業に対応。伸長時:7.2mタイプ。ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。・従来のポールは継ぎ手を回し摩擦力で固定するタイプでしたが、。 この「ハイワークポール」は、ロックレバーで固定する「イージーロック方式」で、簡単に、確実に固定できます!。 ポールの溝は、ポールの回転を先端のヘッドにしっかり伝えます。ポールの先端に、取付け可能なパーツ。・ランプチェンジャーキャッチヘッド各種。・火災感知器チェンジャーヘッド。・非常誘導灯点検棒ヘッド材質AL・ABS段数6段全長(m)(伸長時)約7.2本体寸法(mm)縮小時:50×55×1525・1.76kg
非常誘導灯点検ヘッド
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。 引き紐式、押しボタン式に対応!質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
キャッチヘッド(セラメタ用)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。 セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。 比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。 ランプ中央に誘導するグリップ形状。 付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ