絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(15,606)
  • 三菱電機(10,086)
  • 未来工業(2,159)
  • ネグロス電工(2,031)
  • ODELIC(オーデリック)(1,884)
  • エスコ(1,454)
  • コイズミ照明(1,415)
  • イチネンTASCO(1,404)
  • 岩崎電気(1,385)
  • 東芝ライテック(1,385)
  • オーム電機(1,060)
  • ENDO(遠藤照明)(988)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(513)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
894件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント釣り名人スリム JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人スリム

    JEFCOM(ジェフコム)(26件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
    用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
  • ポケットフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
    用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
  • グリーンスリムライン JEFCOM(ジェフコム)

    グリーンスリムライン

    JEFCOM(ジェフコム)(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
    付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
  • ズンギリ面取りビット JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリ面取りビット

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
    用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理寸法(mm)Φ29×49質量(g)70摘用全ネジ Φ5~19mm
  • ブラックジェット JEFCOM(ジェフコム)

    ブラックジェット

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル・強力噴射
    用途シリコン入りケーブル入線スプレー材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
  • 亜鉛メッキスプレー JEFCOM(ジェフコム)

    亜鉛メッキスプレー

    JEFCOM(ジェフコム)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
    用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
  • ジョイント釣り名人スリム JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人スリム

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セットほか
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
  • カッティングペースト JEFCOM(ジェフコム)

    カッティングペースト

    JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)
    799税込879
    1個(100g)
    当日出荷
    刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
    仕様キャップ付種別チューブタイプ
  • モールバッグ JEFCOM(ジェフコム)

    モールバッグ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ! 大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。 肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。 開口部ひろびろ80cm。 両開きファスナーで開け閉めしやすい。 スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
    質量(kg)0.9寸法(Φ×mm)265×奥行1450耐荷重N(kgf)147.2(15)
  • サドルバンド JEFCOM(ジェフコム)

    サドルバンド

    JEFCOM(ジェフコム)
    699税込769
    1個(10本)
    当日出荷
    適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。
    セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本アイボリー
  • 万能スリーブ JEFCOM(ジェフコム)

    万能スリーブ

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。 サイズごとに在庫を持つ必要がありません。 10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
    長さ(mm)210角度(°)(対応勾配)0~10対応径(Φmm)80以下
  • 片サドル JEFCOM(ジェフコム)

    片サドル

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
    適合ねじ(mm)4
  • スチールワイヤー JEFCOM(ジェフコム)

    スチールワイヤー

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
    形状(ワイヤー)角型材質(本体)
  • 万能ジャバラ JEFCOM(ジェフコム)

    万能ジャバラ

    JEFCOM(ジェフコム)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    後付け可能なチャック式。 背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
    長さ(mm)500種類継手
  • パンパックリール JEFCOM(ジェフコム)

    パンパックリール

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
    用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
  • 自在スリーブ JEFCOM(ジェフコム)

    自在スリーブ

    JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    壁面にぴったりフィットするスリーブ。 勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 切断加工が簡単。
    材質ポリエチレンアイボリー対応径(Φmm)65
  • ランプチェンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
    トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
  • 強力チェーン釣り名人 JEFCOM(ジェフコム)

    強力チェーン釣り名人

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
    チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
  • 電工プロリュック JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロリュック

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック。摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫。 天面、底面、側面はクッション材入りで、収納物をしっかりガード。 脱着式ツールホルダー付。側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセス。 型崩れしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラク。 工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダーは、内側の前後どちらにも取り付け可能。
    質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×420
  • ブラックエース JEFCOM(ジェフコム)

    ブラックエース

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
    形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂線径(Φmm)5.2寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
  • クリーニングブラシ JEFCOM(ジェフコム)

    クリーニングブラシ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
    用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
  • アワコンスリック JEFCOM(ジェフコム)

    アワコンスリック

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)。塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
    トラスコ品番250-8559
  • デンサンウェット JEFCOM(ジェフコム)

    デンサンウェット

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
    用途入線時適用
  • コンクリート用ノープラグアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    コンクリート用ノープラグアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(14本)ほか
    当日出荷
    簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
    用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
  • ジョイント釣り名人Jr. JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人Jr.

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
    用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にオレンジ許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
  • ジョイント釣り名人Jr JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人Jr

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
    用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個オレンジロッド径(Φmm)4被覆なしロッド長さ(m)1
  • ジョイント釣り名人専用ケース JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人専用ケース

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
  • ドリルネジ(シンワッシャー) JEFCOM(ジェフコム)

    ドリルネジ(シンワッシャー)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(110本)
    当日出荷
    【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
    用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×16
  • スベリーダー(スベリ粉) JEFCOM(ジェフコム)

    スベリーダー(スベリ粉)

    JEFCOM(ジェフコム)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500g)ほか
    当日出荷
    入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
    用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
  • ドラマワール JEFCOM(ジェフコム)

    ドラマワール

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
  • ドレン分岐ジョイント JEFCOM(ジェフコム)

    ドレン分岐ジョイント

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    ドレンホース用分岐ジョイント。 Φ14、Φ16共用。 各社ドレンホースに対応。
    アイボリー
  • ブラックスリムライン スリムヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ブラックスリムライン スリムヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
    破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
  • ライトロックベース JEFCOM(ジェフコム)

    ライトロックベース

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
    耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
  • シーリングプレート JEFCOM(ジェフコム)

    シーリングプレート

    JEFCOM(ジェフコム)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    取付け操作が容易。 AL-IKS-65と使用。
    厚さ(mm)3アイボリー内径(Φ)57呼び65外径(Φ)115(ツバ部)
  • シルバーフィッシャー 2番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー 2番竿

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • バイメタルホルソー JEFCOM(ジェフコム)

    バイメタルホルソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
    用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120有効長(mm)34
  • ズンギリ面取りビット JEFCOM(ジェフコム)

    ズンギリ面取りビット

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
    用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12
  • より戻し JEFCOM(ジェフコム)

    より戻し

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
  • オレンジヨクトール(PP被覆タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
    付属品収納ケース(ガイドリング付き)仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
  • クレモナSロープ JEFCOM(ジェフコム)

    クレモナSロープ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
...

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材
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
JEFCOM(ジェフコム)の空調・照明・電設資材 【通販モノタロウ】