19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプチェンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
    トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
  • 火災感知器チェンジャーヘッドのみ JEFCOM(ジェフコム)

    火災感知器チェンジャーヘッドのみ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
    質量(kg)0.13適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上広げ幅(mm)最大Φ125~140
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
    用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
  • 非常誘導灯点検棒 JEFCOM(ジェフコム)

    非常誘導灯点検棒

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
    用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
  • アルミポール JEFCOM(ジェフコム)

    アルミポール

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
    縮長(m)約1.9
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
  • ハンディランプチェンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディランプチェンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK。一人で楽に、素早くランプ交換。踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。アルミポールで超軽量。LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
    材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA全長(cm)約83適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)適合寸法(mm)Φ40~60広げ幅(mm)Φ55~80
  • 非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付) JEFCOM(ジェフコム)

    非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)。伸縮自在、伸長時約2m。押し引きOK。ペンホルダー+非常誘導灯点検棒
    材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
  • キャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    キャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。 マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。 軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
    トラスコ品番496-1153寸法(mm)62×62×211質量(g)103適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。広げ幅(mm)最大Φ55~80
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン交換用(吸盤タイプ)キャッチヘッド
    寸法(mm)93×71×63質量(g)27最大幅(mm)(キャッチヘッド広がり幅)Φ71適合ランプダイクロハロゲン電球Φ50~70mm、レフランプ(ミニ)Φ45~50mm口金E17
  • 火災感知器チェンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    火災感知器チェンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。ポールの先端に、別売ヘッドパーツを取り付け、。 ランプ交換・非常誘導灯の点検などのさまざまな高所作業に対応可能。全長:3.7m。適合火災感知器サイズ:。 Φ95 ~ 110mm(Φ)、高さ15mm 以上。最大広がり巾:Φ125 ~ 140mm。セット内容(各1)。・DLC-CH-KC(ヘッド部)。 サイズ:Φ120×117mm 質量:130g。・DLC-AP37E(ポール部)。 段数:5段。 全長(伸長時):約3.7m。 サイズ(縮小時):50×55×1000mm。 質量:1.0kg。・収納袋
    材質AL・ABS・PC
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
    用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)81適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)広げ幅(mm)最大Φ139~140
  • ハイワークポール(イージーロック) JEFCOM(ジェフコム)

    ハイワークポール(イージーロック)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    先端に別売ヘッドパーツを取り付け、ランプ交換・火災感知器交換などの。 さまざまな高所作業に対応。伸長時:3.7mタイプ。ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。・従来のポールは継ぎ手を回し摩擦力で固定するタイプでしたが、。 この「ハイワークポール」は、ロックレバーで固定する「イージーロック方式」で、簡単に、確実に固定できます!。 ポールの溝は、ポールの回転を先端のヘッドにしっかり伝えます。ポールの先端に、取付け可能なパーツ。・ランプチェンジャーキャッチヘッド各種。・火災感知器チェンジャーヘッド。・非常誘導灯点検棒ヘッド
    材質AL・ABS段数5段全長(m)(伸長時)約3.7本体寸法(mm)縮小時:50×55×1000・1kg
  • ランプチェンジャー用キャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャー用キャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャー用キャッチヘッド LEDダウンライト光源部用 別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、高所のランプの交換ができる 熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップ
    材質本体:PC樹脂・吸盤:シリコン・グリップ:TPE質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×88適合ランプ光源分離型LEDダウンライト(口金:GH-76p, GX-53他)エコロジー商品省エネ
  • ランプチェンジャー(ポールのみ) JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャー(ポールのみ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    適合本体DLC-180(ランプチェンジャーセット)
  • 直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
    付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
  • 非常誘導灯点検ヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    非常誘導灯点検ヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。 引き紐式、押しボタン式に対応!
    質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
  • キャッチヘッド(セラメタ用) JEFCOM(ジェフコム)

    キャッチヘッド(セラメタ用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。 セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。 比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。 ランプ中央に誘導するグリップ形状。 付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。
  • ハイワークポール(イージーロック) JEFCOM(ジェフコム)

    ハイワークポール(イージーロック)

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    先端に別売ヘッドパーツを取り付け、ランプ交換・火災感知器交換などの。 さまざまな高所作業に対応。伸長時:7.2mタイプ。ポールの伸縮を、ロックレバーで確実に固定するイージーロック方式。・従来のポールは継ぎ手を回し摩擦力で固定するタイプでしたが、。 この「ハイワークポール」は、ロックレバーで固定する「イージーロック方式」で、簡単に、確実に固定できます!。 ポールの溝は、ポールの回転を先端のヘッドにしっかり伝えます。ポールの先端に、取付け可能なパーツ。・ランプチェンジャーキャッチヘッド各種。・火災感知器チェンジャーヘッド。・非常誘導灯点検棒ヘッド
    材質AL・ABS段数6段全長(m)(伸長時)約7.2本体寸法(mm)縮小時:50×55×1525・1.76kg

天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

ランプチェンジャー