絞り込み
容量(mL)
- 0.2
- 0.1(5)
- 0.15(1)
- 0.25(1)
- 0.5(42)
- 0.6(14)
- 1(2)
- 1.2(5)
- 1.5(77)
- 2(57)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(12)
- 15(6)
- 16(2)
- 20(2)
- 30(4)
- 50(10)
- 100(2)
- その他(4)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ケニス(6)
- BRAND(5)
- アズワン(4)
- TRUSCO(2)
- AXYGEN(2)
- アイビス(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1)
- フナコシ(1)
- Bio Plas(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)

ビオラモ PCRチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)¥3,740~税込¥4,114~1箱(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。容量(mL)0.2仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-80~120
PCR用チューブ キャップオープナー
アズワン¥2,890税込¥3,1791個翌々日出荷プレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。材質PS容量(mL)0.2アズワン品番4-6640-05
リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ
アズワン¥12,100~税込¥13,310~1箱(10袋×12セット)翌々日出荷研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。材質PP(米国薬局方 Class VI)
PCRチューブ フラット型シングル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981袋(1000本)当日出荷オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形が平らです。トラスコ品番239-7956材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-13
PCRチューブ
フナコシ¥6,498税込¥7,1481箱(1000本)翌日出荷から11日以内出荷DNase/RNase/PyrogenフリーのPCRチューブです。 透明度が高く、中のサンプル確認が容易です。また側壁から底面まで薄く均質なPP製のため、すばやい温度変化にも対応できます。 8連チューブ用キャップは全てドームタイプです。材質PP
PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ
アズワン¥10,200~税込¥11,220~1箱(10袋×12本)ほか翌々日出荷研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS容量(mL)0.2
PCR8連チューブ 0.2mL 1000入
TGK(東京硝子器械)¥16,980税込¥18,6781箱8日以内出荷壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)容量(mL)0.2
8連PCRチューブ 125セット入り 非滅菌
bitstrong(ビットストロング)¥7,798税込¥8,5781箱(125セット)6日以内出荷ポリプロピレン(PP)製の薄く均一な壁で最適な熱伝達を実現。チューブの蓋は開閉しやすくしっかり固定され、蒸発や漏れを防止。RNase、DNase、ヒト由来DNA、パイロジェンフリー。標準的なPCRおよびリアルタイムPCR機器に適合材質ポリプロピレン(PP)入数125
PCRチューブ ドーム型シングル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981袋(1000本)当日出荷オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形がドーム型です。トラスコ品番239-7954材質ポリプロピレン全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-12
8連PCRチューブ 独立キャップ 0.2mL 120本入
BRAND¥28,980税込¥31,8781袋(120本)当日出荷各フタを独立して開閉可能なためチューブ間のコンタミネーションを防止できます。 厚みが薄く均一なため、熱が伝わりやすい仕様です。材質PP形状(キャップ)フラット容量(mL)0.2アズワン品番4-3972-01
PCR8連チューブ フラットCAP 0.2mL 120連入
BRAND¥32,980税込¥36,2781袋4日以内出荷個別キャップはコンタミ防止、透明度の高いキャップはリアルタイムPCRに対応します。 オートクレーブ可 DNase、DNA、RNaseフリー容量(mL)0.2規格個別フラットキャップ付きキャップタイプフラット材質PP
PCRチューブ 0.2mL フラットcap 1000個
BRAND¥13,980税込¥15,3781袋4日以内出荷オートクレーブ可(121℃)。 RNase、DNase、DNAフリー。 薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。 通常の熱循環装置に最適です。 密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。容量(mL)0.2キャップタイプフラットサイズ(mm)内径:5.3身高(蓋含まず):21TGK品番814-23-31-02
PCR8連チューブ・キャップ付 0.2mL 千本
BRAND¥33,980税込¥37,3781袋4日以内出荷使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。 熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。 DNase、DNA、RNaseフリー。 オートクレーブ可。容量(mL)0.2キャップタイプドーム仕様8連×125ストリップTGK品番814-23-31-04
PCRチューブ 0.2mL ドームcap 1000個
BRAND¥15,980税込¥17,5781袋4日以内出荷オートクレーブ可(121℃)。 RNase、DNase、DNAフリー。 薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。 通常の熱循環装置に最適です。 密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。容量(mL)0.2キャップタイプドームTGK品番814-23-31-01
PCRシングルチューブ ドーム 1000入
TGK(東京硝子器械)¥9,598税込¥10,5581箱8日以内出荷PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。タイプスタンダード容量(mL)0.2キャップタイプドーム本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121色ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
PCRプレート シンプレート 50入
TGK(東京硝子器械)¥38,980税込¥42,8781箱8日以内出荷ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 プレート本体に適度な硬さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能です・ オートクレーブ不可。 未滅菌。容量(mL)0.2適合シンプレートタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121適合キャップPCR-96-8C色ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
PCRプレート ハーフスカート 10入
TGK(東京硝子器械)¥7,598税込¥8,3581箱8日以内出荷ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 オートクレーブ不可。 未滅菌。容量(mL)0.2適合ハーフスカートタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121適合キャップPCR-8CNEW, QPCR-8C色ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
キャップ一体型PCRストリップチューブ
ケニス¥15,980~税込¥17,578~1箱(126個)ほか4日以内出荷多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。 蒸発を防ぐことができて開け閉めしやすいデザインのキャップが、一列に並んでいます。 チューブ同士がばらけてしまうことのないように、しっかりとつながっています。 識別しやすいようにキャップに番号が振ってあります。材質PP色透明容量(mL)0.2タイプ8連規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
PCRストリップチューブ
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1箱(125個)ほか4日以内出荷から31日以内出荷主要なサーマルサイクラーにフィットするようデザインされた薄壁PCRストリップチューブです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わります。 平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。材質PP規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー容量(mL)0.2
PCRチューブ
ケニス¥8,198~税込¥9,018~1箱(1000本)ほか4日以内出荷一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。 平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
PCRチューブ 8連0.2mL 5010シリーズ
Bio Plas¥13,980~税込¥15,378~1袋(125本)翌々日出荷から12日以内出荷マルチキャップツールを使用するとキャップの開閉をスムーズに行うことが可能です。容量(mL)8連0.2材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・15分間)
PCR8連チューブ0.2mL 本体
TGK(東京硝子器械)¥21,980税込¥24,1781ケース4日以内出荷型式-7813-20。使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。・熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。 LR-Low Retention容量(mL)0.2TGK品番814-23-31-05キャップタイプなし
PCRシングルチューブ フラット 500本×2
TGK(東京硝子器械)¥9,398税込¥10,3381箱8日以内出荷キャップ部分に書き込みが可能。 PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。 プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。 未滅菌。 オートクレーブ不可。タイプスタンダード容量(mL)0.2キャップタイプフラット本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121色ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)