絞り込み
容量(mL)
  • 0.5
  • 0.1(4)
  • 0.15(1)
  • 0.2(32)
  • 0.25(1)
  • 0.6(14)
  • 1(2)
  • 1.2(5)
  • 1.5(76)
  • 2(57)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(13)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(4)
  • 50(10)
  • 100(2)
  • その他(4)
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(11)
  • アズワン(6)
  • Simport(3)
  • コクゴ(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
  • WATSON(2)
  • ケニス(2)
  • AXYGEN(2)
  • ザルスタット(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TOHO(トーホー)(1)
  • Kartell(カルテル)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • アイビス(1)
  • 三商(1)
  • SSI(1)
  • フナコシ(1)
  • レオナ(1)
  • MTC Bio(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Protein LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    Protein LoBind チューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(50本×2袋)
    当日出荷
    LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
    用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
  • DNA LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    DNA LoBind チューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    6,798税込7,478
    1箱(50本×5袋)
    当日出荷
    LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
    用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
  • セーフロックチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    セーフロックチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    7,998税込8,798
    1箱(500本)
    当日出荷
    特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
    材質PP(ポリプロピレン製)使用温度範囲(℃)-86~100
  • マイクロテストチューブ0.5mL TOHO(トーホー)

    マイクロテストチューブ0.5mL

    TOHO(トーホー)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(500個)
    当日出荷から8日以内出荷
    透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。
    容量(mL)0.51目盛(mL)0.1、0.2、0.5目盛あり材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロテストチューブ Kartell(カルテル)

    マイクロテストチューブ

    Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1ケース(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。 キャップ付き。ケース入り。
  • マイクロチューブ(低吸着タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロチューブ(低吸着タイプ)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    3,698税込4,068
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
    材質特殊ポリプロピレン
  • マイクロチューブ レオナ

    マイクロチューブ

    レオナ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(1000本)
    当日出荷
    オートクレーブ可能です。
    目盛付き材質(本体)PP遠心強度15000rpm
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    3,098税込3,408
    1袋(500本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
    材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • PCRチューブ アズワン

    PCRチューブ

    アズワン
    5,247税込5,772
    1袋(1000個)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • セーフロックチューブ バイオピュア Eppendorf(エッペンドルフ)

    セーフロックチューブ バイオピュア

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,798税込6,378
    1箱(50本)
    当日出荷から12日以内出荷
    特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
  • 低吸着チューブ アズワン

    低吸着チューブ

    アズワン
    1,990税込2,189
    1セット(100本)
    翌々日出荷
  • エッペンドルフチューブ(セイフロック) Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ(セイフロック)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1袋(500本)
    3日以内出荷
    蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。
    材質PPタイプセイフロックチューブ使用温度範囲(℃)-86~100グレードPCRクリーンオートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
  • マイクロチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,798税込6,378
    1箱(50本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。
    材質PP
  • タンパク吸着制御チューブ ザルスタット

    タンパク吸着制御チューブ

    ザルスタット
    24,980税込27,478
    1セット(500個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
    材質PP
  • PCRチューブ Axygen AXYGEN

    PCRチューブ Axygen

    AXYGEN
    6,998税込7,698
    1ケース(1000個×1パック)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    透明
  • PCR チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    PCR チューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,098税込10,008
    1箱(500本)
    翌々日出荷
  • 遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン

    遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入

    アズワン
    16,600税込18,260
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    仕様キャップ固定ループ:無し材質本体/PP、O-リング/EPDM外径(mm)Φ10.2
  • 0.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41052シリーズ ザルスタット

    0.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41052シリーズ

    ザルスタット
    7,499税込8,249
    1箱(1000本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    0.5mLサンプリングチューブ
    材質PP容量(mL)0.5
  • ディスポーザブルマイクロテストチューブ コクゴ

    ディスポーザブルマイクロテストチューブ

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1箱(1000本)
    7日以内出荷
  • スクリューキャップ マイクロチューブ IWAKI(AGCテクノグラス)

    スクリューキャップ マイクロチューブ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    41,980税込46,178
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。
    材質ポリプロピレン使用可能温度範囲-196℃~121℃
  • PCRチューブ フナコシ

    PCRチューブ

    フナコシ
    7,898税込8,688
    1箱(1000本)
    翌日出荷から11日以内出荷
    DNase/RNase/PyrogenフリーのPCRチューブです。 透明度が高く、中のサンプル確認が容易です。また側壁から底面まで薄く均質なPP製のため、すばやい温度変化にも対応できます。 8連チューブ用キャップは全てドームタイプです。
    材質PP
  • セイフーロックチューブ レインボー Eppendorf(エッペンドルフ)

    セイフーロックチューブ レインボー

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(500本)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
    チューブ色レインボー
  • セイフーロックチューブ/ カラー Eppendorf(エッペンドルフ)

    セイフーロックチューブ/ カラー

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    10,980税込12,078
    1箱(500本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
  • セイフーロックチューブ PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)

    セイフーロックチューブ PCR clean

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
    チューブ色無色
  • ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 0.5mL 500入 WATSON

    ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 0.5mL 500入

    WATSON
    23,980税込26,378
    1箱
    12日以内出荷
    ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。 電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。 再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。 ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
    容量(mL)0.5タイプ自立型材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン遠心強度17,000×G(水0.5mL・15分間)オートクレーブの可否不可OリングO-リングレス仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み
  • 遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン

    遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入

    アズワン
    22,900税込25,190
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。
    仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)0.5外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-02
  • マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T332シリーズ Simport

    マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T332シリーズ

    Simport
    23,980税込26,378
    1箱(500個)
    10日以内出荷
    材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン使用温度範囲(℃)-196~121目盛なしキャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
  • マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズ Simport

    マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズ

    Simport
    29,980税込32,978
    1箱(500個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン使用温度範囲(℃)-196~121目盛あり(印刷)キャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
  • マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T335シリーズ Simport

    マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T335シリーズ

    Simport
    28,980税込31,878
    1箱(500個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン使用温度範囲(℃)-196~121目盛なしキャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
  • ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入 MTC Bio

    ねじ口マイクロチューブ ClearSeal(TM) 50本×20袋入

    MTC Bio
    44,980税込49,478
    1箱(20袋×50本)
    当日出荷から10日以内出荷
    透明度の高いPP製です。 50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。
    材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン温度範囲(℃)-90~+121
  • μテストチューブ 0.5mL 500本 TGK(東京硝子器械)

    μテストチューブ 0.5mL 500本

    TGK(東京硝子器械)
    2,898税込3,188
    1袋
    8日以内出荷
    容量(mL)0.5仕様目盛付き(mL):0.1、0.2、0.5材質ポリプロピレン(PP)
  • PCRチューブ ケニス

    PCRチューブ

    ケニス
    6,998税込7,698
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷
    一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。 平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
  • ギザ付スクリューキャップチューブ 02-681シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ギザ付スクリューキャップチューブ 02-681シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    54,980税込60,478
    1箱(50本×10袋)
    5日以内出荷から93日以内出荷
    外側に突起があり、手がすべらず開閉できます。液体窒素気相貯蔵に適しています。ギザ付ラックに合わせると、キャップが片手で開閉できます。
  • マイクロチューブ 三商

    マイクロチューブ

    三商
    15,980税込17,578
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。
    材質(キャップ)PP材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
  • ディスポーザブル・サンプルカップ コクゴ

    ディスポーザブル・サンプルカップ

    コクゴ
    5,298税込5,828
    1箱(1000本)
    7日以内出荷
    本体(PS)
  • スクリューキャップチューブ AXYGEN

    スクリューキャップチューブ

    AXYGEN
    33,980税込37,378
    1ケース(500個×8パック)
    4日以内出荷から93日以内出荷
  • 遮光スクリューキャップチューブ 1392シリーズ WATSON

    遮光スクリューキャップチューブ 1392シリーズ

    WATSON
    23,980税込26,378
    1箱(500本)
    6日以内出荷
    O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
  • スクリューキャップ マイクロチューブ IWAKI(AGCテクノグラス)

    スクリューキャップ マイクロチューブ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    32,980税込36,278
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    1回転で簡単に開け閉め可能です。
    材質高密度ポリエチレン使用可能温度範囲-90℃~100℃
  • マイクロチューブ SSI

    マイクロチューブ

    SSI
    7,898税込8,688
    1袋(500本)
    翌々日出荷
    仕様耐遠心強度:35000G、書き込みスペース:チューブ側面材質PP(ポリプロピレン)
  • スクリューキャップ付遠沈管 アズワン

    スクリューキャップ付遠沈管

    アズワン
    21,186税込23,305
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
マイクロテストチューブ/サンプルカップ