絞り込み
容量(mL)
- 0.6
- 0.1(4)
- 0.15(1)
- 0.2(32)
- 0.25(1)
- 0.5(42)
- 1(2)
- 1.2(5)
- 1.5(76)
- 2(57)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(13)
- 15(6)
- 16(2)
- 20(2)
- 30(4)
- 50(10)
- 100(2)
- その他(4)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- Thermo Fisher Scientific(5)
- ケニス(2)
- AXYGEN(2)
- Bio Plas(2)
- アイビス(1)
- WATSON(1)
- ナリカ(1)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
滅菌済マイクロチューブ
AXYGEN(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(500個)当日出荷滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
ロック付マイクロチューブ
Thermo Fisher Scientific¥4,598税込¥5,0581セット(1000個)5日以内出荷RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981袋(500個)翌々日出荷微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
マイクロチューブ ロック付
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(1000個)翌々日出荷フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。材質PP(ポリプロピレン)
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)
ケニス¥5,398税込¥5,9381箱(1000本)4日以内出荷本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 煮沸中も蓋がはずれにくいスナップロック形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。 キャップ中央に厚さ0.28mmのシリンジ用ポートを備えており、シリンジの針を刺すことが可能です。 低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。材質ホモポリマー容量(mL)0.6規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌-最大遠心力(G)14000
シリコナイズドチューブ
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781セット(500本)3日以内出荷微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。未滅菌。仕様遠心耐性(Xg):30000材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-80~+120
G-Tube シリコン処理 0.6mL
Bio Plas¥14,980~税込¥16,478~1袋(250本)ほか翌々日出荷から93日以内出荷丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。容量(mL)0.6仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)滅菌電子線滅菌済耐熱温度(℃)-80~+121オートクレーブの可否不可
G-Tube シリコン処理 0.6mL
Bio Plas¥9,298税込¥10,2281袋(500本)翌々日出荷丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。容量(mL)0.6仕様耐遠心強度:30000G、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)包装バルク耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-8628-01オートクレーブの可否不可
アイビス マイクロテストチューブ
アイビス¥5,298税込¥5,8281ケース(1000個)翌々日出荷IN330-106-Cは、側面書込スペースを設けています。 IN131-415Sは、電子線滅菌タイプです。材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
マイクロチューブ 丸底 滅菌 0.6mL
WATSON¥9,998税込¥10,9981箱(10本×50袋)8日以内出荷ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。容量(mL)0.6滅菌滅菌済キャップ種類やや柔らかい材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度19,000×G(水:1.0mL・15分間)形状丸底目盛100/200/300/400/500/600μL