絞り込み
容量(mL)
  • 1.5
  • 0.1(5)
  • 0.15(1)
  • 0.2(31)
  • 0.25(1)
  • 0.5(44)
  • 0.6(14)
  • 1(2)
  • 1.2(5)
  • 2(56)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(12)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(5)
  • 50(10)
  • 100(2)
  • その他(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • WATSON(10)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(8)
  • ケニス(8)
  • Simport(7)
  • Thermo Fisher Scientific(6)
  • アズワン(5)
  • AXYGEN(5)
  • ザルスタット(3)
  • コクゴ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • Kartell(カルテル)(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(2)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • レオナ(2)
  • Bio Plas(2)
  • サンプラテック(1)
  • 三商(1)
  • トレフ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロテストチューブ PP製 モノタロウマイクロテストチューブ PP製モノタロウ(42件のレビュー)
209税込230
1パック(100個)
当日出荷
キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビオラモ マイクロチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ マイクロチューブVIOLAMO(ビオラモ)(5件のレビュー)
1箱(1000個)
取扱停止中
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)遠心強度20000G滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
Protein LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブEppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50本×2袋)
当日出荷
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
セーフロックチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)セーフロックチューブEppendorf(エッペンドルフ)
9,298税込10,228
1箱(1000本)
当日出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製)使用温度範囲(℃)-86~100
マイクロチューブ アズワンマイクロチューブアズワン
6,040税込6,644
1袋(500個)
当日出荷から翌々日出荷
滅菌済マイクロチューブ AXYGEN滅菌済マイクロチューブAXYGEN(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(250個)
当日出荷
滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
マイクロチューブ(低吸着タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロチューブ(低吸着タイプ)Eppendorf(エッペンドルフ)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
材質特殊ポリプロピレン
ビオラモマイクロチューブ滅菌済 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモマイクロチューブ滅菌済VIOLAMO(ビオラモ)
1箱(50本×5袋)
取扱停止中
振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
サンプリングチューブ BIO-BIK(イナ・オプティカ)サンプリングチューブBIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(1000本)
当日出荷
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
DNA LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)DNA LoBind チューブEppendorf(エッペンドルフ)
3,798税込4,178
1箱(50本×5袋)
当日出荷
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
マイクロチューブ レオナマイクロチューブレオナ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(500本)
当日出荷から5日以内出荷
オートクレーブ可能です。
目盛付き材質(本体)PP遠心強度15000rpm
マイクロチューブスタンダード(トレフ) トレフマイクロチューブスタンダード(トレフ)トレフ
3,799税込4,179
1袋(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5仕様オートクレーブ可(121℃、20分)
マイクロテストチューブ 1.5mL Kartell(カルテル)マイクロテストチューブ 1.5mLKartell(カルテル)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプエッペンドルフ用材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5滅菌未滅菌
マイクロテストチューブ Kartell(カルテル)マイクロテストチューブKartell(カルテル)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1ケース(1000個)
当日出荷から3日以内出荷
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。 キャップ付き。ケース入り。
マイクロチューブ Thermo Fisher ScientificマイクロチューブThermo Fisher Scientific
2,098税込2,308
1セット(500個)
当日出荷から7日以内出荷
RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入アズワン
14,900税込16,390
1箱(500本)
翌々日出荷
仕様キャップ固定ループ:無し材質本体/PP、O-リング/EPDM外径(mm)Φ10.2
マイクロチューブ(帯電防止タイプ) ケニスマイクロチューブ(帯電防止タイプ)ケニス
2,398税込2,638
1組(500本)
当日出荷
「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
容量(mL)1.5仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
マイクロチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロチューブEppendorf(エッペンドルフ)
5,898税込6,488
1箱(100本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。
材質PP
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ) AXYGENマイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)AXYGEN
2,598税込2,858
1箱(500本)
翌日出荷
透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGENマイクロチューブ(低吸着タイプ)AXYGEN
1,998税込2,198
1箱(250本)
翌日出荷から3日以内出荷
低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
エコノマイクロチューブ1.5ml サンプラテックエコノマイクロチューブ1.5mlサンプラテック
1,998税込2,198
1組(500本)
当日出荷
コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
容量(mL)1.5
トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入 TGK(東京硝子器械)トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入TGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。 RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。 -190℃~121℃の温度耐性 オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること) 30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
マイクロチューブ ケニスマイクロチューブケニス
1,498税込1,648
1袋(250本)
翌日出荷から6日以内出荷
分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
低吸着チューブ アズワン低吸着チューブアズワン
1,498税込1,648
1セット(100本)
翌々日出荷
セーフロックチューブ バイオピュア Eppendorf(エッペンドルフ)セーフロックチューブ バイオピュアEppendorf(エッペンドルフ)
5,798税込6,378
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL WATSONマイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mLWATSON
9,398税込10,338
1箱(10本×50袋)
当日出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類やや固い材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状丸底目盛200/1000μL
スタンダードキャップチューブ ケニススタンダードキャップチューブケニス
3,598税込3,958
1組(1000本)
5日以内出荷
容量(mL)1.5
1.5mL サンプリングチューブ 目盛付 1,000本 72.690シリーズ ザルスタット1.5mL サンプリングチューブ 目盛付 1,000本 72.690シリーズザルスタット
6,599税込7,259
1箱(1000本)
当日出荷から31日以内出荷
丸底のサンプリングチューブです
材質PP容量(mL)1.5
タンパク吸着制御チューブ ザルスタットタンパク吸着制御チューブザルスタット
19,980税込21,978
1セット(500個)
4日以内出荷から6日以内出荷
タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
材質PP
マイクロチューブ レオナマイクロチューブレオナ
1,398税込1,538
1セット(500本)
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリプロピレン
シリコナイズドスナップキャップ付チューブ Thermo Fisher Scientificシリコナイズドスナップキャップ付チューブThermo Fisher Scientific
5,998税込6,598
1袋(250個)
翌々日出荷から12日以内出荷
微量なサンプルの回収に適しています。 凍結保存(-80℃)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~120許容遠心力(G)30000
マイクロチューブ ロック付 Thermo Fisher Scientificマイクロチューブ ロック付Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(500個)
翌々日出荷
フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。
材質PP(ポリプロピレン)
マイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-Mシリーズ Biosharpマイクロチューブ 目盛/ロック機能付き ナチュラル 500本入 BS-MシリーズBiosharp
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・安全機能:遠心中でもキャップが空かないセーフロック機能付き ・用途:遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究の分野など。 ・遠心強度:12000×g ・未滅菌 ・オートクレーブ可能(121℃・20分) ・目盛りあり
用途遠心分離、核酸の精製と沈殿、サンプル調製、分子生物学、生化学、臨床および環境研究材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル機能ロックキャップ入数(本)500
ガラス製マイクロチューブ ケニスガラス製マイクロチューブケニス
4,898税込5,388
1組(6本)
翌日出荷
PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
ガラス製マイクロチューブ 6個入 mtシリーズ 宮原計量器ガラス製マイクロチューブ 6個入 mtシリーズ宮原計量器
6,060税込6,666
1袋(6個)
当日出荷
PTFEシール付PEキャップのため、クロロホルム等の有機溶媒が使用可能です。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆等でメモができます。
材質硼珪酸ガラス(JR-2)胴外径(Φmm)10.5
1.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41152シリーズ ザルスタット1.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41152シリーズザルスタット
5,699税込6,269
1箱(1000本)
4日以内出荷から8日以内出荷
1.5mLサンプリングチューブ
材質PP容量(mL)1.5
シリコナイズドチューブ Thermo Fisher ScientificシリコナイズドチューブThermo Fisher Scientific
5,998税込6,598
1セット(250本)
翌々日出荷
微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。未滅菌。
仕様遠心耐性(Xg):30000材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-80~+120
ディスポーザブル・サンプルカップ コクゴディスポーザブル・サンプルカップコクゴ
4,198税込4,618
1箱(1000本)
5日以内出荷から28日以内出荷
本体のみ(PS)
マイクロチューブ 00-ETS-MCシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)マイクロチューブ 00-ETS-MCシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
5,299税込5,829
1袋(1000個)
12日以内出荷
指がインナーリングに触れにくい設計。1.5mLタイプは遠心後の液の吸出しが容易な平底設計。ロック機構付き。
スナップロックマイクロチューブ AXYGENスナップロックマイクロチューブAXYGEN
1,998税込2,198
1ケース(250個×1パック)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
マイクロテストチューブ/サンプルカップ