絞り込み
容量(mL)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 15(1)
  • 30(3)
  • 50(4)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • ビーエム機器(301)
  • Simport(216)
  • WATSON(128)
  • Thermo Fisher Scientific(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(44)
  • AXYGEN(39)
  • MATRIX(37)
  • アズワン(30)
  • FastGene(30)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(28)
  • ケニス(23)
  • Thermo Scientific Nalgene(23)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
  • Thermo Scientific(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • AGB(15)
  • BIO-BIK(15)
  • QSP(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5mlサンプリングチューブ 三商

    5mlサンプリングチューブ

    三商
    5,998税込6,598
    1セット(250個)
    当日出荷
    透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
    容量(mL)5
  • NMRサンプルチューブ 5mm 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm

    三商(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    当日出荷
    。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。上部を口焼していて丈夫です。真直度は30μmでスピニングサイドバンドが出る心配はありません。
    全長(mm)180内径(Φmm)4.220±0.10外径(Φmm)4.965
  • キャピラリーチューブ 三商

    キャピラリーチューブ

    三商
    4,098税込4,508
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm用PEキャップ

    三商
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • NMRサンプルチューブ 外径5 三商

    NMRサンプルチューブ 外径5

    三商
    5,998税込6,598
    1個(10本)
    当日出荷
    ご使用量の多い方へ、大変うれしい低価格。高品質な日本製。
    種別5Φmm長さ(mm)178±1肉厚(mm)0.38外径(Φmm)Φ4.90~4.96
  • マイクロチューブ  1.5ml 三商

    マイクロチューブ 1.5ml

    三商
    4,298税込4,728
    1袋(1000本)
    当日出荷
    抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
  • バイセル 凍結処理容器 三商

    バイセル 凍結処理容器

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
    外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
  • 5mlプレップチューブ 三商

    5mlプレップチューブ

    三商
    6,098税込6,708
    1セット(250個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    -90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
  • セパラピッドマイクロチューブS 三商

    セパラピッドマイクロチューブS

    三商
    56,980税込62,678
    1セット(600個)
    当日出荷
    遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。
    容量(mL)1材質PP寸法(mm)Φ10.7×42.5
  • NMRサンプルチューブ 三商

    NMRサンプルチューブ

    三商
    6,998税込7,698
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    厚さ(mm)0.38±0.03
  • カクハンチューブ 三商

    カクハンチューブ

    三商
    40,980税込45,078
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。
    材質PP遠心強度6000xg
  • NMRサンプルチューブ 5mm 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。
    仕様肉ムラ:40μm全長(mm)180内径(Φmm)4.220+0.01-0外径(Φmm)4.965
  • NMRサンプルチューブ用 PEキャップ 三商

    NMRサンプルチューブ用 PEキャップ

    三商
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    種別5Φ用
  • セパラピッドチューブS 三商

    セパラピッドチューブS

    三商
    59,980税込65,978
    1セット(600個)
    10日以内出荷
    遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
    容量(mL)9材質PET寸法(mm)Φ16×104
  • セパラピッドチューブミニS 三商

    セパラピッドチューブミニS

    三商
    57,980税込63,778
    1セット(600個)
    15日以内出荷
    遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。
    容量(mL)3材質PP寸法(mm)Φ12×72
  • キャピラリーチューブ長尺 三商

    キャピラリーチューブ長尺

    三商
    9,898税込10,888
    1セット(100個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状両端切り誤差(mm)内径:±0.05、全長:±1.0
  • マイクロチューブ 三商

    マイクロチューブ

    三商
    15,980税込17,578
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。
    材質(キャップ)PP材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
  • カクハンチューブ 三商

    カクハンチューブ

    三商
    30,980税込34,078
    1セット(500個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。γ線滅菌済。
    材質PP遠心強度6000xg
  • セイフロックチューブ 三商

    セイフロックチューブ

    三商
    12,980税込14,278
    1セット(1000個)
    6日以内出荷
    蓋にフックが付いており、加熱中等に誤って開かないようになっています。
    容量(mL)2.0材質PP遠心強度25000xg
  • NMRサンプルチューブ 5mm用PTFEキャップ 三商

    NMRサンプルチューブ 5mm用PTFEキャップ

    三商
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    熱や薬品に耐久性があります。
    材質PTFE
  • バキュームサンプルチューブ Bタイプ 三商

    バキュームサンプルチューブ Bタイプ

    三商
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
    ノズル外径(Φmm)8
  • バキュームサンプルチューブ Bタイプ 三商

    バキュームサンプルチューブ Bタイプ

    三商
    32,980税込36,278
    1個
    欠品中
    グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
    容量(mL)15長さ(mm)100ノズル外径(Φmm)8胴外径(Φmm)18
  • バキュームサンプルチューブ Aタイプ 三商

    バキュームサンプルチューブ Aタイプ

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
    共通摺合せ寸法(TS)15/25
マイクロテストチューブ/サンプルカップ