絞り込み
容量(mL)
  • 0.1(1)
  • 0.2(4)
  • 0.5(4)
  • 1.5(4)
  • 2(5)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ビーエム機器(302)
  • Simport(216)
  • WATSON(129)
  • Thermo Fisher Scientific(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(43)
  • AXYGEN(39)
  • MATRIX(37)
  • FastGene(30)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(28)
  • ケニス(24)
  • 三商(23)
  • Thermo Scientific Nalgene(23)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
  • Thermo Scientific(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • AGB(15)
  • BIO-BIK(15)
  • QSP(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン(5件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1袋(500個)
    当日出荷
    キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン
    6,040税込6,644
    1袋(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ディスポNMRサンプルチューブ アズワン

    ディスポNMRサンプルチューブ

    アズワン
    36,900税込40,590
    1箱(100本)
    当日出荷
    ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減できます。
    種別Φ5mm用アズワン品番3-5557-01
  • 自動分析用サンプルカップ アズワン

    自動分析用サンプルカップ

    アズワン
    2,376税込2,614
    1袋(500個)ほか
    翌々日出荷
  • PCRチューブ アズワン

    PCRチューブ

    アズワン
    5,247税込5,772
    1袋(1000個)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロプレートシール アズワン

    マイクロプレートシール

    アズワン
    4,550税込5,005
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サンプルを4℃または-20℃で数ヵ月保存できます。
  • ふきとり検査枠(滅菌済み) アズワン

    ふきとり検査枠(滅菌済み)

    アズワン(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1袋(50枚)
    当日出荷
    拭き取り範囲(100cm2)を特定します。
    材質コートボール紙寸法(mm)130×160(枠内100×100)滅菌γ線滅菌済アズワン品番2-7477-01
  • PCR用チューブ キャップオープナー アズワン

    PCR用チューブ キャップオープナー

    アズワン
    2,890税込3,179
    1個
    翌々日出荷
    プレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
    材質PS容量(mL)0.2アズワン品番4-6640-05
  • 低吸着チューブ アズワン

    低吸着チューブ

    アズワン
    1,980税込2,178
    1セット(100本)
    翌々日出荷
  • マイクロチューブ用ラベル アズワン

    マイクロチューブ用ラベル

    アズワン
    10,980税込12,078
    1箱(1000ラベル)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ENスターターパック オレンジ 5セット入 アズワン

    ENスターターパック オレンジ 5セット入

    アズワン
    2,680税込2,948
    1箱(5セット)
    12日以内出荷
    在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
    仕様●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-284-01
  • リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ アズワン

    リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ

    アズワン
    12,100税込13,310
    1箱(10袋×12セット)
    翌々日出荷
    研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。
    材質PP(米国薬局方 Class VI)
  • 遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン

    遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入

    アズワン
    13,300税込14,630
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    仕様キャップ固定ループ:無し材質本体/PP、O-リング/EPDM外径(mm)Φ10.2
  • PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ アズワン

    PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズ

    アズワン
    10,200税込11,220
    1箱(10袋×12本)ほか
    翌々日出荷
    研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
    材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS容量(mL)0.2
  • PCRチューブ 個別キャップ UltraFlux アズワン

    PCRチューブ 個別キャップ UltraFlux

    アズワン
    16,100税込17,710
    1パック(120本)
    翌々日出荷
    個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
    用途DNase・RNase・DNAフリー仕様1ウェル容量(mL):0.1材質PP形状8連キャップフラットアズワン品番3-9991-01
  • スクリュートップチューブ アズワン

    スクリュートップチューブ

    アズワン
    20,394税込22,433
    1袋(500本)
    翌々日出荷
    種別HS10060 2ml 500本アズワン品番3-6024-01
  • プレップチューブ アズワン

    プレップチューブ

    アズワン
    6,090税込6,699
    1袋(250本)
    翌々日出荷
    オートクレーブ可能で、-90℃での保管にも適しています。キャップはフロスト加工されており、書き込みができます。
    種別5mL円錐タイプアズワン品番2-6994-11
  • 遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン

    遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入

    アズワン
    19,600税込21,560
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。
    仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)2外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-06
  • 遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン

    遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入

    アズワン
    22,900税込25,190
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。
    仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)0.5外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-02
  • 遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入 アズワン

    遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入

    アズワン
    21,200税込23,320
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。コニカル底にスカートが付いています。
    仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)1.5外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-04
  • リピートタイ 1袋 RTシリーズ アズワン

    リピートタイ 1袋 RTシリーズ

    アズワン
    809税込890
    1袋(100本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
  • マイクロプレートシール アズワン

    マイクロプレートシール

    アズワン
    31,900税込35,090
    1箱(100枚)
    当日出荷
    DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。 2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
    仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用材質PP寸法(mm)80×122使用温度範囲(℃)-80~110アズワン品番2-3993-04
  • PCRチューブ UltraFlux アズワン

    PCRチューブ UltraFlux

    アズワン
    12,771税込14,048
    1パック(125本)ほか
    翌々日出荷
    透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
    用途DNase・RNase・DNAフリー
  • PCRチューブ 個別キャップ UltraFlux アズワン

    PCRチューブ 個別キャップ UltraFlux

    アズワン
    17,300税込19,030
    1パック(120本)
    翌々日出荷
    個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。切り離して使用することができます。
    用途DNase・RNase・DNAフリー仕様1ウェル容量(mL):0.1材質PP形状8連キャップフラットアズワン品番3-9991-02
  • 5mL遠心チューブ アズワン

    5mL遠心チューブ

    アズワン
    43,400税込47,740
    1箱(100個×10袋)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    キャップはフロスト加工しているため、書き込みができます。
  • PCRプレート アズワン

    PCRプレート

    アズワン
    49,900税込54,890
    1個
    翌々日出荷
    仕様容量/1ウェル(mL):0.2材質PP(ポリプロピレン)ウェル数96サイズ(mm)84×123アズワン品番2-3992-01
  • サンプルウェル アズワン

    サンプルウェル

    アズワン
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様1ウェルあたりの容量(uL):500材質プレート/PP(ポリプロピレン)プレート寸法(mm)86.0×128×14.5底形状丸底アズワン品番2-3886-01
  • アドレスプレート アズワン

    アドレスプレート

    アズワン
    4,124税込4,536
    1個
    当日出荷
    材質PMMA(アクリル)寸法(mm)146×85×5アズワン品番2-3887-01
  • サンプルウェル ウェルキャップ アズワン

    サンプルウェル ウェルキャップ

    アズワン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    材質シリコンアズワン品番2-3886-11
  • マイクロプレートシールUV透過性タイプ アズワン

    マイクロプレートシールUV透過性タイプ

    アズワン
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280)材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)80×135使用温度範囲(℃)-80~110アズワン品番2-6543-02
  • 低吸着チューブ アズワン

    低吸着チューブ

    アズワン
    68,900税込75,790
    1袋(5000個)
    欠品中
    チューブ内の鏡面処理により、サンプルの吸着を軽減します(シリコン処理ではありません)。 最大20000Gの遠心耐性を持ちます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ループバンド ラテックス製 10シリーズ アズワン

    ループバンド ラテックス製 10シリーズ

    アズワン
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ループ状のため一定の張力を保て、下半身トレーニングやバランストレーニングに適しています。
    仕様【強度レベル】2材質ラテックス幅(mm)76レッドアズワン品番7-9638-02円周(mm)508
マイクロテストチューブ/サンプルカップ