17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
0.2(1)
0.5(3)
1.2(4)
1.5(3)
2(3)
3(1)
4(1)
5(2)
拭き取り範囲(100cm2)を特定します。
アズワン品番2-7477-01 材質コートボール紙 寸法(mm)130×160(枠内100×100) 滅菌γ線滅菌済
1袋(50枚)
979 税込1,077
欠品中

仕様キャップ固定ループ:無し 材質本体/PP、O-リング/EPDM 外径(mm)Φ10.2
1箱(500本)
13,300 税込14,630
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り 材質本体/PP、O-リング/EPDM 容量(mL)2 外径(mm)Φ10.2 アズワン品番4-6577-06
1箱(500本)
19,600 税込21,560
翌々日出荷

キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。
仕様キャップ固定ループ:有り 材質本体/PP、O-リング/EPDM 容量(mL)0.5 外径(mm)Φ10.2 アズワン品番4-6577-02
1箱(500本)
22,900 税込25,190
翌々日出荷

キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。コニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り 材質本体/PP、O-リング/EPDM 容量(mL)1.5 外径(mm)Φ10.2 アズワン品番4-6577-04
1箱(500本)
21,200 税込23,320
12日以内出荷

アズワンPCRチューブ
オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000個)
5,247 税込5,772
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能で-90℃での保管にも適しています。
容量(mL)5 仕様目盛付き 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)60 オートクレーブの可否可(121℃・20分間)
1箱(200個)
13,100 税込14,410
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ可能で、-90℃での保管にも適しています。キャップはフロスト加工されており、書き込みができます。
種別5mL円錐タイプ アズワン品番2-6994-11
1袋(250本)
5,599 税込6,159
翌々日出荷

在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
仕様●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装) アズワン品番8-284-01
1箱(5セット)
8,340 税込9,174
当日出荷

ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様キャップ 材質PE 容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1 滅菌未滅菌 耐熱温度(℃)-80~+100
1袋(80本×12連)ほか
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。
仕様バルク 材質PP 容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1 滅菌未滅菌 耐熱温度(℃)-80~+120
1袋(80本×12連)ほか
8,590 税込9,449
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラック 材質チューブ・ラックケース・プレート/PP 容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1 耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
1ケース(10ラック×12本)ほか
22,000 税込24,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。
材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
1ケース(50個×10袋)
33,980 税込37,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)-196~+121 オートクレーブの可否
1袋(1000個)
15,400 税込16,940
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)-196~+121 オートクレーブの可否
1袋(1000個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャップはフロスト加工しているため、書き込みができます。
1箱(100個×10袋)ほか
45,600 税込50,160
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)-196~+121 オートクレーブの可否
1袋(1000個)
18,100 税込19,910
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)