357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度20000G 滅菌未滅菌 胴径(Φmm)(最大)約10.8 仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

1袋(500個)ほか
5,540 税込6,094
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。 キャップ付き。ケース入り。
1ケース(1000個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプエッペンドルフ用 材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)1.5 滅菌未滅菌
1箱(1000個)
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1回転で簡単に開け閉め可能です。
材質高密度ポリエチレン 使用可能温度範囲-90℃~100℃
1箱(500個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気密性に優れ、キャップの開閉もスムーズです。
材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)1.5 仕様オートクレーブ可(121℃、20分)
1袋(1000個)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。
容量(mL)0.5 1目盛(mL)0.1、0.2、0.5 目盛あり 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(500個)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000個)ほか
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
1箱(250個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificマイクロチューブ
RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。
1セット(500個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップの脱着がスムーズで片手で操作できます。 ポリプロピレン製でオートクレーブも可能です。 目盛付タイプはチューブ内の溶液の量が一目でわかります。
1箱(500本)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様耐遠心強度:35000G、書き込みスペース:チューブ側面 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(500本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ可能です。
目盛付き 材質(本体)PP 遠心強度15000rpm
1袋(500本)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチューブ
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
1袋(500本)ほか
3,190 税込3,509
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【光線透過量】0(270~600nm) 材質PP 容量(mL)5 タイプ褐色 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌オートクレーブ可 脆化温度(℃)0 最高使用温度(℃)135 最大遠心力(xg)20000 柔軟性硬質
1袋(100本)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌オートクレーブ可 脆化温度(℃)0 最大遠心力(xg)20000 柔軟性硬質
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠心分離、低温保存など多目的な用途に適します。
容量(mL)0.6 仕様目盛付 材質ポリプロピレン
1組(1000個)
5,380 税込5,918
5日以内出荷

サーモフィッシャーサイエンティフィックマイクロチューブ
材質ポリプロピレン
1組(100本)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(500本)
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能で-90℃での保管にも適しています。
容量(mL)5 仕様目盛付き 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)60 オートクレーブの可否可(121℃・20分間)
1箱(200個)
13,100 税込14,410
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。
材質PP
1箱(50本)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。
材質(キャップ)PP 材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
1セット(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000ラベル)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。
材質
1個(1個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。エッペンタイプのチューブに適応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
1個(1個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

キャップの外側とチューブの内側に凸部をもうけることにより機密を高めました。高品質ポリプロピレンを使用しています。
1セット(1000個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)マイクロチューブ(IWAKI)
透明度が高く、内壁にタンパクが吸着しにくいポリプロピレンを採用。天面がフラットで文字の書込みが可能。経済的なバルク包装。
容量0.5ml(バルクパック)
1ケース(1000本)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
1個(1個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
1組(6本)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロチューブ(低吸着タイプ)
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
材質特殊ポリプロピレン
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(10パック×500個)
31,980 税込35,178
欠品中

抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
1袋(1000本)
3,898 税込4,288
当日出荷

Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。
材質ポリプロピレン 使用可能温度範囲-196℃~121℃
1箱(500個)
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(10パック×500個)
39,980 税込43,978
93日以内出荷

RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
1セット(500個)ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(250個×1パック)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
1箱(500本)
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)