絞り込み
直径(Φmm)
  • 480(2)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • PROMATE(プロメイト)(2)
長さ(m)
  • 50
  • 1.1(1)
  • 15(4)
  • 30(8)
  • 60(3)
  • 70(2)
  • 100(9)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 200(6)
  • 300(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φmm)」から絞り込む
480(2)
  • スーパーイエロー(リール付) PROMATE(プロメイト)

    スーパーイエロー(リール付)

    PROMATE(プロメイト)(6件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
    用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
  • シルバーグラスラインセット(小型7Φmm) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスラインセット(小型7Φmm)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(50m)
    翌々日出荷
    線径Φ7mm小型タイプ 太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
    仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-20~+40内径(Φmm)5線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200引張強度(kN[kgf])5.3[550]曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250]リール内径(Φmm)680
  • スーパースネーク PROMATE(プロメイト)

    スーパースネーク

    PROMATE(プロメイト)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    細くて腰が強いFRP採用で直進性抜群。 すべりのいいPE(ポリエチレン)被覆でスムーズな入線。 リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現。
    用途電力、通信ケーブルの地中化工事に付属品リール質量(kg)3.5長さ(m)50線径(Φmm)4曲げ半径(mm)150以上で使用引張荷重(N)(リードヘッド部引張安全荷重)686リール外径(mm)Φ480
  • シルバーグラスライン パイプクリーナーセット JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスライン パイプクリーナーセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット 通りやすく使いやすい 直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、らせん状金具をセット
    付属品引っ掛け金具(つまり除去用)、らせん状金具(ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付けて使用できます)質量(kg)フレーム/4.2線径(Φmm)7リール内径(Φmm)680
  • シルバーグラスライン(小型7Φmm) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーグラスライン(小型7Φmm)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(50m)
    翌日出荷から翌々日出荷
    線径Φ7mm小型タイプ 線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
    仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~+40線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200
ケーブルリール