129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φmm)から絞り込む
  • パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    パンパックリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
    用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
  • ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ドラマワール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
  • ケーブル巻取りリール ブロードウォッチ

    ケーブル巻取りリール

    ブロードウォッチ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    各種コード、ケーブルの巻き取り・管理に最適
    材質ABS高さ(cm)8縦(cm)32.5横(cm)32.5
  • 電線するスル オブチ電機製作所

    電線するスル

    オブチ電機製作所
    27,980税込30,778
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。
    材質ポリプロピレン耐荷重(kg)5収納サイズ内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内最大積載段数2使用可能電線範囲0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vターンテーブル PROMATE(プロメイト)

    Vターンテーブル

    PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
  • スーパーイエロー(リール付) PROMATE(プロメイト)

    スーパーイエロー(リール付)

    PROMATE(プロメイト)(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
    用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
  • ロープリール(タテ型リール) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ロープリール(タテ型リール)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,698税込8,468
    1パックほか
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
  • マルチケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    マルチケーブルリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー ブレーキ付(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
    用途各種ケーブルを収納引出し直径(Φmm)460質量(kg)7.8容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm寸法(幅W×高さH)(mm)500×240最大積載段数4段最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
  • Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    Vマワール(折りたたみ式)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。束巻収納可。VVF線2.6×3C OK。スタッド4本で、電線内径にジャストフィット。外出し用のガイドリング付。折りたたんで持ち運びもラクラク
    仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
  • ケーブルドラムローラー サンワサプライ

    ケーブルドラムローラー

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。 頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。 ローラー間隔を調整可能です。 ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。
    材質(本体)亜鉛メッキ銅質量(g)5800耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×110アズワン品番64-0910-39ケーブル径(Φmm)(対応)102~600×最大540
  • エフケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    エフケーブルリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
  • 950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式) エスコ

    950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)

    エスコ
    26,700税込29,370
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA632AE-2耐荷重(kg)300
  • ケーブル巻取り器 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブル巻取り器

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
    質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380最小巻き付け径約Φ210mm
  • リールパック(センターロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    リールパック(センターロール用)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく、早く、もつれず、緩まず、キッチリ装着できる 電線ワッパ(束巻)のままリールに入れてマジックテープで装着するだけ
  • ワイヤーターンテーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ワイヤーターンテーブル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット ●直径1150mmまでのドラム楽々回転 ●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る ●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
    直径(Φmm)800質量(kg)12.6高さ(mm)440
  • ケーブルパック DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルパック

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
    直径(Φmm)406質量(kg)0.9高さ(mm)95
  • ケーブルリール サンワサプライ

    ケーブルリール

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。 380mm大型径のケーブルリールで、6mm径ケーブルを300m巻取り可能です。 ケーブル巻取り後、ドラムが回らないよう固定できるロック機能があります。 ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。
    仕様収納ケーブル:6mm径ケーブルを300mブラック材質(本体)PC、PE質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×341×488ドラム径(mm)380
  • デンサン Vマワール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    デンサン Vマワール(ブレーキ付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
    用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
  • ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ドラマワール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
    直径(Φmm)640~1150本体寸法(mm)670×670×305本体質量(kg)6.6穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)耐荷重(kN)2.5材質スチール
  • 750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式) エスコ

    750mm ケーブルドラム用ローラー(脚部固定式)

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632AE-1
  • 180/480mm VA線用ディスペンサー エスコ

    180/480mm VA線用ディスペンサー

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632A-3
  • リールパック(アンダーロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    リールパック(アンダーロール用)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • マジラックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    マジラックリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    多種複数の電線を扱う店舗、現場・工場等での電線の収納引出しシステム 多種複数の電線収納・省スペース 設置場所にあわせたシステムが組める マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく 早く、もつれず、緩まずキッチリ装着できる。 リールドラムに異なるサイズの電線を装着し、必要に応じてリールドラムごと簡単に取替え使用できる。 空転防止ブレーキ付。 ラックリール同士の積み重ねができる。
    用途店舗ディスプレー・工場等に最適 リール1つなら卓上作業用として。 積み重ねれば店舗ディスプレー(端尺販売)や工場での多種複数線引き出し用として使用できます。材質(枠・リール)鉄
  • ハンディマジックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ハンディマジックリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
  • 先端誘導具(架空線用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    先端誘導具(架空線用)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    架空線用の先端誘導具 らせんハンガーの間隔に落ち込まない全長1100mm 先端はとがっていて、引っ掛かりにくい
    用途らせんハンガーへのケーブル通線長さ(m)1.1適合機種【ファイバーレッドライン】RG-0810RS/RG-0820RS/RG-0830RS/RG-1020RS/RG-1030RS、【シルバーグラスライン】GL-1110RS/GL-1120RS/GL-1420RS/GL-1430RS本体寸法(mm)70×70×1100本体質量(g)220ねじサイズM12メス材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)・ABS樹脂・アルミ
  • ロープリール(キャスター付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ロープリール(キャスター付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    キャスター付でロープの移動に便利 ドラムの交換可能(ロープの選別ができる) リールとロープで約27kg の運搬が可能
    材質スチール質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×720
  • ロープリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ロープリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷
    ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行える Φ14mmを100m巻くことができる
    用途ロープの繰り出し巻き取り質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×328×585
  • プラマジックリール アンダーロール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    プラマジックリール アンダーロール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    33,980税込37,378
    1セット(30m)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
    種別線+フレーム材質グラスファイバー使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)400[50]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
  • ロープリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ロープリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    ロープの繰り出し、巻き取りに便利なリール。リール位置が低く、安定性抜群。キャスター付で移動がラク。キャスターはストッパー付で不意の動きを防止。収納可能ロープ。・Φ8mm×1000m 質量:53kg。・Φ10mm×700m 質量:58kg。・Φ12mm×500m 質量:60kg。・Φ14mm×300m 質量:49kg。・Φ16mm×200m 質量:41kg。・Φ18mm×200m 質量:52kg。空転防止バー。・ロープドラムの回転ON・OFF切替。ロック金具。・ドラムシャフトの脱落防止。別売ドラム用シャフト(RDS-700-DS)の使用で、木製ドラムにも対応。・木製のロープ用ドラム(繊維用No.15以下)に。 別売ドラム用シャフト(RDS-700-DS)を取り付けて、。 付属のドラムと交換して使用できます。
    材質STKM、FB、SPCC質量(kg)15本体寸法(mm)790×720×750最大荷重(kN)0.59(60f)
  • ワイヤーターンテーブルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ワイヤーターンテーブルセット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット 最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転 mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
    用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318耐荷重(kN)2.5適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150パイプ外径(Φmm)42
  • RG・GL用 アダプター金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    RG・GL用 アダプター金具

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具
    材質(金具)スチール(快削鋼)
  • CD管リール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    CD管リール(折りたたみ式)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
    用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
  • 縦横兼用リール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    縦横兼用リール(ブレーキ付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
    仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
  • 180/410mm VA線用ディスペンサー エスコ

    180/410mm VA線用ディスペンサー

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632A-2A
  • ブレーキ付Fリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ブレーキ付Fリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
    仕様VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可トラスコ品番486-0055寸法(mm)460×500×243質量(kg)6.2最大積載段数4段最大荷重(kN)(収納)0.39
  • ブレーキ付Fリール専用ゴム脚 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ブレーキ付Fリール専用ゴム脚

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    799税込879
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    軟質ゴムで床を傷つけない。簡単に装着できる。積み重ね、4段まで可能
    用途ブレーキ付Fリール専用ゴム脚(床面傷付防止用)
  • ドラムローラー PROMATE(プロメイト)

    ドラムローラー

    PROMATE(プロメイト)(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。 先端にセット用のロープ付。
    軸径(Φmm)42.7高さ(mm)250
  • ケーブルリターンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルリターンド

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    86,980税込95,678
    1個
    欠品中
    軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応 バーは取外しでき内径調整が可能 遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる 電線質量1000kgまでOK
    外径(Φmm)800仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで質量(kg)12高さ(mm)575
  • プラマジックリール(センターロール・小) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    プラマジックリール(センターロール・小)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。 センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
    用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
ケーブルリール