3ページ目: ケーブルリール
「直径(Φmm)」から絞り込む
23cmノーパンクタイヤ使用のメインフレーム角パイプモデル
仕様巻き取り可能長さ(太さ/長さ):30mm/100m、36mm/90m、38mm/80m、45mm/50m、50mm/40m
材質スチール(主材:40×20mm角、ハンドル:27mm丸)、ノーパンクタイヤ23cm
質量(kg)17.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×90×78
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
材質PP+金属ボルト
長辺(mm)(内寸)350、(外寸)760
リール外径(mm)760
外寸法・高さ(mm)420
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
材質PP+金属ボルト
長辺(mm)(内寸)600、(外寸)1150
リール外径(mm)1150
外寸法・高さ(mm)640
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
材質PP+金属ボルト
長辺(mm)(内寸)450、(外寸)970
リール外径(mm)970
外寸法・高さ(mm)540
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ドラマワールブレーキ付DR-660SMB用
用途車輪の消耗、破損時に
材質ナイロン
質量(g)53
本体寸法(mm)32×75×75
関連資料(0.82MB)
1セット(4個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない
ブレーキ付
ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付
セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800
質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318
耐荷重(kN)2.5
関連資料(0.82MB)
適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150
パイプ外径(Φmm)42
1セット
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない。
ブレーキ付
ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない。
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転。
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転。
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付
材質スチール・ナイロン
質量(kg)7.3
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
本体寸法(mm)654×654×248
耐荷重(kN)2.5
関連資料(0.82MB)
適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150
取扱説明書(0.98MB)
パイプ外径(Φmm)42
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
二段ケーブルリールVBW-4500B用
用途二段ケーブルリール交換用スタッド
材質鉄
質量(g)145
本体寸法(mm)10×100×245
関連資料(0.75MB)
1セット(2本)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
各種ケーブルを収納引出し可能
ブレーキ付(強弱調整可能)
上段は箱入り電線の繰り出しが可能
束巻収納可
用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる
材質鉄
質量(kg)9.3
本体寸法(mm)550×550×505
収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)
関連資料(0.75MB)
最大荷重(kN)0.49(収納時)
取扱説明書(0.87MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
立てて運搬・倒して繰り出し
スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット
回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる
ケーブル繰出し用のガイドリング付
リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット
シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる
省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない
持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き
内出し・外出しどちらでもOK
収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR
質量(kg)8
径(Φmm)回転円径:850
本体寸法(mm)850×900×290
収納時寸法(mm)850×900×220
関連資料(1.06MB)
最大荷重(kN)0.49(50kgf)
取扱説明書(0.84MB)
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
ファイバーレッドラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具
材質(金具)スチール(快削鋼)
関連資料(0.4MB)
ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具
材質(金具)スチール(快削鋼)
関連資料(0.4MB)
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる
●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
トラスコ品番421-3262
質量(kg)7.4
直径(Φmm)800
高さ(mm)440
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ロープリールの交換用ドラム
ロープリール(キャスター付)RDL-500C専用
材質スチール
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×500
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
2段積み重ねができます。
両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。
仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。
質量(kg)4.5
適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)
フレーム(mm)567×480×267(H)mm
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ
細径から太径までマルチに対応
ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など
適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585
適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
呼線(グリーンスリムライン)とリールをセット!腰につけて素早い繰り出し、携帯楽々!
繰り出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)
収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)
材質スチール(リール)
全長(mm)314(リール)
質量(g)540(フレーム)
ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
用途ケーブルリール用のキャスター
適合本体VB-4450、VB-4500
寸法(mm)103×72×51
質量(g)180
ストッパーあり
取付ねじM12×35
最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用
耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
用途ケーブルリール用のキャスター
適合本体VB-4450、VB-4500
寸法(mm)103×67×38
質量(g)160
ストッパーなし
取付ねじM12×35
最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用
耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
回転式3段ローラーヘッドで、OA配線や通線ケーブル等を難なく乗り越えて進みます。
(電線:最大Φ11.5mmまで)
直進力抜群のフラットタイプ採用で配線作業の効率をアップ。
絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製。
E-4117RMは、3~17m間に1m置きの目盛付で、電線以外の障害物によって進まなくなった場合、場所の特定が容易にできます。
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に
長さ(m)20
質量(kg)3.6
収納寸法(mm)(リール径)550
線径(mm)5×8
センターロール小専用増設部品
センターロール小に連結するだけで、簡単に増設できます。
仕様プララックサイズ/幅340×高さ380×1個ジョイントバーサイズ/144mm×3平ワッシャーサイズ/M12×6
質量(kg)1.2
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる
プラマジックリール320Φmm用リールに適用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×400
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた
複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる
ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管
着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能
ストッパー付キャスターで楽々移動
リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた
システマーロープリール用ドラムのみ
直径(Φmm)600
質量(kg)5.2
内幅(mm)270
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた
システマーロープリール用ドラムのみ
直径(Φmm)450
質量(kg)4.6
内幅(mm)270
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
『通線・入線工具』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。