絞り込み
直径(Φmm)
- 350(1)
- その他(1)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- サンワサプライ(1)
- PROMATE(プロメイト)(1)
長さ(m)
- 200
- 1.1(1)
- 15(4)
- 30(8)
- 50(5)
- 60(3)
- 70(2)
- 100(9)
- 120(2)
- 150(1)
- 300(5)
「直径(Φmm)」から絞り込む
350(1)
その他(1)

スーパーイエロー(リール付)
PROMATE(プロメイト)(6件のレビュー)¥289,800~税込¥318,780~1台当日出荷から3日以内出荷抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥129,800~税込¥142,780~1セット(200m)翌々日出荷から3日以内出荷被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる種別線+フレーム材質グラスファイバー使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)400[50]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
ケーブルリール
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。材質スチール、ABS樹脂質量(kg)3色ブラック直径(Φmm)ドラム:350ケーブル長(m)収納:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420ハンドル2段式伸縮ハンドルケーブル径(Φmm)収納:6
ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥69,980~税込¥76,978~1本(200m)翌日出荷から3日以内出荷被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる使用温度範囲(℃)-10~+40
シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥179,800~税込¥197,780~1セット(200m)3日以内出荷地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥109,800~税込¥120,780~1本(200m)3日以内出荷地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド材質(中軸)FRP、(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ