絞り込み
外径(Φmm)
- 12.7(1)
- 19(1)
- 25(1)
- 32(8)
ブランド
- シロクマ(5)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- ハイロジック(1)
長さ(mm)
- 730
- 300(5)
- 330(8)
- 450(5)
- 530(10)
- 690(4)
- 900(13)
- 910(9)
- 1000(14)
- 1150(5)
- 1210(3)
- 1400(5)
- 1450(3)
- 1600(4)
- 1800(3)
- 1820(11)
- 1900(3)
- 2000(41)
- 2500(4)
- 4000(12)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS304(1)
- アルミニウム(7)
- スチール(1)
厚さ(mm)
- 1(1)
- 1.2(1)
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
「外径(Φmm)」から絞り込む
12.7(1)
19(1)
25(1)
32(8)

手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミ/樹脂コーティング耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり用丸棒 樹脂コーティングディンプル
シロクマ¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミ/樹脂コーティング色アイボリ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり用丸棒 樹脂コーティング蓄光
シロクマ¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷暗い場所で発光します。仕様抗菌材質アルミ/樹脂コーティング色アイボリ蓄光耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷仕様高耐候性、抗菌材質アルミ樹脂パイプ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌アルマイト(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミアルマイトパイプ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
メイクハンドバー
MK(丸喜金属本社)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。用途浴室やトイレ回りの手すりに材質アルミ抗菌樹脂コーティング色アイボリー径(Φmm)32
メイクディンプルハンドバー
MK(丸喜金属本社)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。用途浴室やトイレ回りの手すりに仕様ディンプル加工材質アルミ抗菌樹脂コーティング色アイボリー径(Φmm)32