絞り込み
外径(Φmm)
- 13
- 9.5(7)
- 10(3)
- 12.7(4)
- 15(3)
- 16(11)
- 16.1(1)
- 18(2)
- 19(18)
- 19.3(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(25)
- 30(2)
- 32(49)
- 35(22)
- 38(14)
- 50(2)
- 60(2)
- 120(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モリ工業(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- ACE(エース)(1)
- 石川技研工業(1)
- 八幡ねじ(1)
長さ(mm)
- 300(1)
- 900(1)
- 910(1)
- 1000(2)
- 1800(1)
- 1820(1)
- 2000(2)
- 3650(1)
- 4000(2)
材質
- SUS304(2)
- アルミニウム(1)
- スチール(4)
- ステンレス(2)
厚さ(mm)
- 0.4(1)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.0(1)
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
「外径(Φmm)」から絞り込む
9.5(7)
12.7(4)
13
15(3)
16(11)
19(18)
25(25)
32(49)
35(22)
38(14)
外径(Φmm)をもっと見る

オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ
モリ工業(12件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
ICS丸パイプ 3650
石川技研工業(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)3650仕上#400鏡面研磨(横目)
アルミパイプA
八幡ねじ¥2,698~税込¥2,968~1セット(5個)翌々日出荷アルマイト処理されているので生のアルミより耐食性に優れています。展延性に富み、加工性、成型性に優れています。用途加工性と軽さを利用した工作物に使用。材質アルミ