絞り込み
外径(Φmm)
- 32
- 9.5(7)
- 10(3)
- 12.7(4)
- 13(7)
- 15(3)
- 16(11)
- 16.1(1)
- 18(2)
- 19(18)
- 19.3(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(25)
- 30(2)
- 35(22)
- 38(14)
- 50(2)
- 60(2)
- 120(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- シロクマ(18)
- モリ工業(5)
- ACE(エース)(3)
- クトクマーケティング(3)
- 南海プライウッド(3)
- エスコ(2)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- 石川技研工業(2)
- ハイロジック(2)
- ケージーパルテック(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- ノダ(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ウッドワン(1)
- 浜国(1)
長さ(mm)
- 300(2)
- 330(7)
- 530(9)
- 630(2)
- 730(7)
- 900(5)
- 910(4)
- 970(2)
- 1150(1)
- 1210(1)
- 1360(1)
- 1400(4)
- 1450(2)
- 1820(5)
- 1900(3)
- 1950(2)
- 2000(10)
- 2900(3)
- 3650(4)
- 4000(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- SUS304(7)
- SUS430(1)
- アルミニウム(11)
- ゴム(2)
- スチール(11)
- ステンレス(9)
- 木材(4)
- 炭素鋼(1)
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.1(2)
- 1.2(12)
- 2.0(2)
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
「外径(Φmm)」から絞り込む
9.5(7)
12.7(4)
13(7)
15(3)
16(11)
19(18)
25(25)
32
35(22)
38(14)
外径(Φmm)をもっと見る

オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス巻パイプ
(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ステンレスを巻き付けた鋼管です。用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)
モリ工業(38件のレビュー)¥1,988~税込¥2,187~1本当日出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ICS丸パイプ Φ32 工事用
ACE(エース)(34件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ
モリ工業(12件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
自然木丸棒 BR-32A
シロクマ(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
パイプセットC(U型)
南海プライウッド¥5,398~税込¥5,938~1セット4日以内出荷パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32
パイプセットC(丸型)
南海プライウッド¥5,398~税込¥5,938~1セット4日以内出荷パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
パイプセットC(上吊)
南海プライウッド(9件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1セット4日以内出荷パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷材質アルミ/樹脂コーティング仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ICS丸パイプ 4000
石川技研工業(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から5日以内出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)4000仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ
モリ工業¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷磨仕上(#400)。用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000厚さ(mm)1
ブラックスチールパイプ
ハイロジック¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷パイプ金具。ブラックのブラケット、ソケット、パイプシリーズ。クローゼットなどの収納スペースに。空間演出などに材質スチール色ブラック
ICS丸パイプ 3650
石川技研工業(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)3650仕上#400鏡面研磨(横目)
足掛金具用パイプ
ケージーパルテック¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷足掛金物用オールステンレスパイプ。耐食性に優れたオールステンレスパイプです。用途足掛金具用パイプとして厚さ(mm)1.2仕上研磨仕上
手すり用丸棒 樹脂コーティングディンプル
シロクマ¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷材質アルミ/樹脂コーティング色アイボリ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
足掛金具用パイプ
ケージーパルテック¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷足掛金物用ステンレスクラッドパイプ。コストに優れたステンレスクラッドパイプです用途足掛金具用パイプとして材質ステンレスクラッドパイプ厚さ(mm)1.2仕上研磨仕上
抗菌アルマイト(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷材質アルミアルマイトパイプ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すりパイプ
シロクマ¥6,198税込¥6,8181本6日以内出荷用途玄関まわりのアプローチから室内用手すりに。トラスコ品番183-3934材質アルミ(【表面処理】樹脂コーティング)全長(mm)2000色アイボリ径(Φmm)32耐荷重(kg)120(ブラケットピッチ600mm)
パイプセット YSシリーズ
クトクマーケティング¥2,498~税込¥2,748~1セット3日以内出荷パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。受け桟・壁面4点取付タイプ。外径(Φmm)32
パイプセットJTシリーズ
クトクマーケティング¥2,098~税込¥2,308~1セット3日以内出荷パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。システムボード27mm専用。外径(Φmm)32
パイプセット YUシリーズ
クトクマーケティング¥2,598~税込¥2,858~1セット3日以内出荷パイプはステンレス巻きの化粧パイプです。鏡面仕上げでいつまでも美しく保ちます。ライフスタイルに合わせて取り外し可能です。セット内容パイプ×1、止めソケット×2、ビス外径(Φmm)32ビス長さ(mm)止めソケット:30×2本
ディンプル丸棒 BR-32GD
シロクマ(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷材質ゴム集成材仕様抗菌長さ(mm)2000耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)32