絞り込み
外径(Φmm)
- 35
- 9.5(7)
- 10(3)
- 12.7(4)
- 13(7)
- 15(3)
- 16(11)
- 16.1(1)
- 18(2)
- 19(17)
- 19.3(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(25)
- 30(2)
- 32(49)
- 38(13)
- 50(2)
- 60(2)
- 120(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- シロクマ(19)
- エスコ(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ウッドワン(1)
長さ(mm)
- 600(1)
- 900(5)
- 2000(6)
材質
- アルミニウム(3)
- ゴム(2)
- ステンレス(4)
- 木材(8)
厚さ(mm)
- 2.0(2)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
「外径(Φmm)」から絞り込む
9.5(7)
12.7(4)
13(7)
15(3)
16(11)
19(17)
25(25)
32(49)
35
38(13)
外径(Φmm)をもっと見る

タモ集成材丸棒 BR-35W
シロクマ(20件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自然木丸棒 BR-35A
シロクマ(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA
シロクマ(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
トリプルディンプル丸棒
シロクマ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
35Φラバーウッド丸棒手すり
MK(丸喜金属本社)¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷握り易くて手ざわりの良い木製手すりです。用途室内用手すりに全長(mm)2000質量(kg)1.5径(Φmm)35
ディンプル丸棒 BR-35GD
シロクマ¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質ゴム集成材寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
手すり用丸棒 樹脂コーティング
シロクマ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷仕様抗菌、高耐候性材質アルミ/樹脂コーティング寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ディンプル丸棒 BR-35D
シロクマ(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×2.0tステンレスパイプ) ABR-35AS
シロクマ¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷用途屋外用材質ステンレス耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体外径(Φmm)35板厚(mm)2.0仕上樹脂コーティング耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ゴム集成材丸棒 BR-35GW
シロクマ¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質ゴム集成材寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ダブルディンプル塩ビコーティング BR-35EW
シロクマ¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷仕様抗菌材質ステン/塩ビコーティング色アイボリ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
クッションパイプ
シロクマ¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミ/塩ビコーティング寸法(mm)520耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
ステンパイプ塩ビコーティング BR-35E
シロクマ¥4,198~税込¥4,618~1本4日以内出荷仕様抗菌材質ステン/塩ビコーティング寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アイアンウッド丸棒樹脂コーティング ABR-35FC
シロクマ¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷アイアンウッド丸棒樹脂コーティングはアクリル樹脂(1.5m/m厚)でコーティングしております。用途屋外用材質木部/樹脂色アイアンウッド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
チーク丸棒(自然木チーク) ABR-35TW
シロクマ¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷用途屋外用材質自然木チーク色自然木チーク耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)