絞り込み
外径(Φmm)
  • 38
  • 9.5(7)
  • 10(3)
  • 12.7(4)
  • 13(7)
  • 15(3)
  • 16(11)
  • 16.1(1)
  • 18(2)
  • 19(18)
  • 19.3(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(25)
  • 30(2)
  • 32(49)
  • 35(22)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 120(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • モリ工業(5)
  • エスコ(2)
  • 石川技研工業(2)
  • ケージーパルテック(2)
  • ACE(エース)(1)
  • フジテック・ジャパン(1)
長さ(mm)
  • 910(3)
  • 1820(3)
  • 2000(4)
  • 3650(4)
  • 4000(7)
材質
  • SUS304(6)
  • SUS430(1)
  • アルミニウム(1)
  • スチール(5)
  • ステンレス(3)
  • 炭素鋼(1)
厚さ(mm)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(10)
  • 2.0(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプとは管状の資材のことで、主に流体の輸送に用いられるほか、建築資材としても汎用されています。中空であることで同じ金属製の棒状資材よりも軽く、加工が容易な点が建築金物として優れた特徴。そのため手すりや柵、棚など、幅広い建築の構造材として使用されています。素材は主に鋼材やステンレス、アルミニウムなどです。中心となる素材に別種の金属や塗料を巻きつけたものもあります。用途によって、重量、強度、耐久性、耐食性などを比較して商品を選びましょう。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
9.5(7)
12.7(4)
13(7)
15(3)
16(11)
19(18)
25(25)
32(49)
35(22)
38
外径(Φmm)をもっと見る
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • ステンレス巻パイプ モノタロウ

    ステンレス巻パイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ステンレスを巻き付けた鋼管です。
    用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)
  • MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業

    MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)

    モリ工業(38件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
    用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
  • ステンレス巻パイプ フジテック・ジャパン

    ステンレス巻パイプ

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質鉄、ステンレス仕上ヘアライン
  • ステンレス巻パイプ モリ工業

    ステンレス巻パイプ

    モリ工業
    3,798税込4,178
    1本
    翌日出荷
    用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
    長さ(mm)4000材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
  • ICS丸パイプ 4000 石川技研工業

    ICS丸パイプ 4000

    石川技研工業(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
    用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)4000仕上#400鏡面研磨(横目)
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    磨仕上(#400)。
    用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000厚さ(mm)1
  • SUS化粧丸パイプ 4000 ACE(エース)

    SUS化粧丸パイプ 4000

    ACE(エース)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレスパイプ
    材質SUS304長さ(mm)4000仕様養生袋有り
  • ICS丸パイプ 3650 石川技研工業

    ICS丸パイプ 3650

    石川技研工業(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
    用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304長さ(mm)3650仕上#400鏡面研磨(横目)
  • 足掛金具用パイプ ケージーパルテック

    足掛金具用パイプ

    ケージーパルテック
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    足掛金物用オールステンレスパイプ。耐食性に優れたオールステンレスパイプです。
    用途足掛金具用パイプとして厚さ(mm)1.2仕上研磨仕上
  • 足掛金具用パイプ ケージーパルテック

    足掛金具用パイプ

    ケージーパルテック
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    足掛金物用ステンレスクラッドパイプ。コストに優れたステンレスクラッドパイプです
    用途足掛金具用パイプとして材質ステンレスクラッドパイプ厚さ(mm)1.2仕上研磨仕上
  • 38mmx2.0x2m アルミ管 エスコ

    38mmx2.0x2m アルミ管

    エスコ
    5,940税込6,534
    1本
    翌日出荷
    材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)38エスコ品番EA440DL-38肉厚(mm)2.0
  • 38 x2.0mmx2m 磨ステンレス管 エスコ

    38 x2.0mmx2m 磨ステンレス管

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    当日出荷
    材質SUS304全長(m)2外径(Φmm)38エスコ品番EA440DN-38肉厚(mm)2.0

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

建築用パイプ
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
建築用パイプ 【通販モノタロウ】 パイプ・ブラケット・ソケット・アングル