絞り込み
外径(Φmm)
- 32(18)
- 35(19)
ブランド
- シロクマ
- モノタロウ(2)
- ノダ(32)
- フジテック・ジャパン(32)
- エスコ(20)
- ケージーパルテック(11)
- ACE(エース)(7)
- MK(丸喜金属本社)(5)
- アトムリビンテック(5)
- モリ工業(5)
- TOTO(5)
- ハイロジック(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- クトクマーケティング(4)
- ウッドワン(4)
- 光(3)
- 南海プライウッド(3)
- ノーブランド(2)
- 石川技研工業(2)
- BIM(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
- 330(5)
- 530(7)
- 600(1)
- 630(2)
- 730(5)
- 900(4)
- 2000(7)
材質
- アルミニウム(10)
- ゴム(4)
- ステンレス(19)
- 木材(14)
厚さ(mm)
- 2.0(1)
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
32(18)
35(19)

タモ集成材丸棒 BR-35W
シロクマ(20件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自然木丸棒 BR-32A
シロクマ(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自然木丸棒 BR-35A
シロクマ(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり用丸棒 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミ/樹脂コーティング耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA
シロクマ(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から4日以内出荷用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
トリプルディンプル丸棒
シロクマ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
ディンプル丸棒 BR-35GD
シロクマ¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質ゴム集成材寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
手すり用丸棒 樹脂コーティング
シロクマ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷仕様抗菌、高耐候性材質アルミ/樹脂コーティング寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ディンプル丸棒 BR-35D
シロクマ(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
手すり用丸棒 樹脂コーティングディンプル
シロクマ¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミ/樹脂コーティング色アイボリ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×2.0tステンレスパイプ) ABR-35AS
シロクマ¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷用途屋外用材質ステンレス耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体外径(Φmm)35板厚(mm)2.0仕上樹脂コーティング耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
支柱 ABR-705
シロクマ¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様簡単角度調整、グリップタイプ材質ステン支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
支柱 ABR-703
シロクマ(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様簡単角度調整、グリップタイプ材質アルミ支柱の高さ(mm)800適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45
手すりパイプ
シロクマ¥6,198税込¥6,8181本6日以内出荷用途玄関まわりのアプローチから室内用手すりに。トラスコ品番183-3934材質アルミ(【表面処理】樹脂コーティング)全長(mm)2000色アイボリ径(Φmm)32耐荷重(kg)120(ブラケットピッチ600mm)
ディンプル丸棒 BR-32GD
シロクマ(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷仕様抗菌材質ゴム集成材長さ(mm)2000耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)32
ゴム集成材丸棒 BR-32GW
シロクマ¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷仕様抗菌材質ゴム集成材長さ(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ゴム集成材丸棒 BR-35GW
シロクマ¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質ゴム集成材寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ディンプル丸棒 BR-32ED
シロクマ¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷仕様抗菌材質ステン/塩ビコーティング長さ(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンパイプ塩ビコーティング BR-32E
シロクマ¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷仕様抗菌材質ステンパイプ長さ(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ディンプル丸棒 BR-32D
シロクマ(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本4日以内出荷仕様抗菌材質タモ集成材寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)32
ダブルディンプル塩ビコーティング BR-35EW
シロクマ¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷仕様抗菌材質ステン/塩ビコーティング色アイボリ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
クッションパイプ
シロクマ¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミ/塩ビコーティング寸法(mm)520耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
ステンパイプ塩ビコーティング BR-35E
シロクマ¥4,198~税込¥4,618~1本4日以内出荷仕様抗菌材質ステン/塩ビコーティング寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手すり用丸棒 樹脂コーティング蓄光
シロクマ¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷暗い場所で発光します。仕様抗菌材質アルミ/樹脂コーティング色アイボリ蓄光耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷仕様高耐候性、抗菌材質アルミ樹脂パイプ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌アルマイト(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
シロクマ¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミアルマイトパイプ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
フレキシブルジョイント支柱 ABR-723
シロクマ¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイント支柱 ABR-722
シロクマ¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷用途屋外用付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン/真鍮耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体角度調整範囲最大180°支柱の高さ(mm)800~950適合径(Φmm)35支柱径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)