絞り込み
太さ(mm)
- 2.2(2)
- 2.3(1)
- 2.4(2)
- 3(2)
- 3.0(1)
- 3.4(1)
コード形状

スパイラル(4)

丸型(2)

角型(5)
長さ(m)
- 0.2
- 0.22(15)
- 2(4)
- 3(4)
- 10(36)
- 12(8)
- 13(5)
- 15(23)
- 18(6)
- 30(38)
- 40(10)
- 50(67)
- 56(5)
- 60(6)
- 70(15)
- 90(8)
- 100(21)
- 130(3)
- 200(4)
- 240(4)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 北村製作所(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 斬丸(2)
- 金象印(2)
- セフティー3(1)
- 三洋テグス(1)
- 三陽金属(ERBA)(1)
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
商品豆知識
「太さ(mm)」から絞り込む
2.2(2)
2.3(1)
2.4(2)
3(2)
3.0(1)
3.4(1)

差込み式替コード
三洋テグス(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(50本)ほか当日出荷30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。形状スパイラル型色ブルー長さ(m)0.2
ジズライザーエアー替コード
北村製作所(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(30本)ほか当日出荷安心の日本製ナイロンコードです。 純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。 切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。 梱包ケースはそのままベルトにかけられます。 持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B形状丸型色乳白色長さ(m)0.2
メタリックナイロンカッタ差込式用替コード
斬丸(13件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(20本)当日出荷鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに形状四角型材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末質量(g)42(20本入)長さ(m)0.2アズワン品番64-4067-97太さ(mm)2.2
プロエアー替コード ツイストタイプ
北村製作所(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(30本)当日出荷カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。コード角2.2mm長さ(m)0.2
チタニウムナイロンコード差込
セフティー3(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷チタニウム含有・ナイロン被覆構造のため耐久性5倍(メーカー従来比)を持った2.4mm差込タイプナイロンコードです。カシメタイプのため差し込み式ナイロンカッターSNS-1以外にも他社差し込みタイプ共通で使用できます。用途差込タイプナイロンコード。長さ(m)0.2コード四角型(2.4mm×200mm)
ピタスルカッター 替コード(角型)
BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(30本)当日出荷用途ナイロンカッター用交換コードです。形状四角型長さ(m)0.2太さ(mm)2.3
ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード
北村製作所(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(30本)当日出荷純正溶着式ナイロンコード。 分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。長さ(m)0.2本体質量(g)195
安全カッター E3用 替えコード
三陽金属(ERBA)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50本)ほか翌々日出荷三陽金属 安全カッター E3用替えコード。アルミ含有で、強くてよく切れるアルエッジシリーズ:耐久性の高いストレートタイプと、切れ味と静音性のツイストタイプをご用意。用途安全カッターE3用替えコード長さ(cm)20
メタリックツイスト
金象印¥1,288税込¥1,4171個(40本)翌々日出荷角型をひねっている形状なので切れ味に優れます用途草刈用ナイロンコードです。アルミニウム粉配合なので切れ味に優れ、長持ちします。40本入りです材質樹脂形状ツイスト質量(g)約100長さ(cm)20先幅(mm)3.4(※対角)
メタリックツイスト
金象印¥889税込¥9781個(20本)翌々日出荷角型をひねっている形状なので切れ味に優れます用途草刈用ナイロンコードです。アルミニウム粉配合なので切れ味に優れ、長持ちします。20本入りです材質樹脂形状ツイスト質量(g)約100長さ(cm)20先幅(mm)3.4(※対角)
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体