絞り込み
太さ(mm)
- 2.2(2)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
コード形状

丸型(1)

角型(3)
長さ(m)
- 2
- 0.2(14)
- 0.22(15)
- 3(4)
- 10(36)
- 12(8)
- 13(5)
- 15(23)
- 18(6)
- 30(38)
- 40(10)
- 50(67)
- 56(5)
- 60(6)
- 70(15)
- 90(8)
- 100(21)
- 130(3)
- 200(4)
- 240(4)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三陽金属(ERBA)(1)
- カルエンタープライズ(1)
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
商品豆知識
「太さ(mm)」から絞り込む
2.2(2)
2.3(1)
2.4(1)

ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル
カルエンタープライズ¥499税込¥5491個4日以内出荷から8日以内出荷草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2
『ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります
- 刈払機用ナイロンコード単体
- 刈払機用ナイロンカッター本体