絞り込み
太さ(mm)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.4(1)
コード形状
コード形状
角型(3)
長さ(m)
  • 3
  • 0.2(14)
  • 0.22(15)
  • 2(4)
  • 10(36)
  • 12(8)
  • 13(5)
  • 15(23)
  • 18(6)
  • 30(38)
  • 40(10)
  • 50(67)
  • 56(5)
  • 60(6)
  • 70(15)
  • 90(8)
  • 100(21)
  • 130(3)
  • 200(4)
  • 240(4)
ブランド
  • マキタ(1)
  • 北村製作所(1)
  • 三陽金属(ERBA)(1)
  • カルエンタープライズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈払機用ナイロンコードとは刈払機に使用するナイロン刃の部品。ナイロンコードは自動送り出し機能付き、もしくは差し込み式ナイロン刃に付けて作業します。ナイロン刃は金属刃の装着での作業に困難な狭い場所や、丈の短い草が生えている場所の草刈りに使用できる刈刃です。岩の側や家まわりなどにも使用できます。ナイロンコードの素材はナイロンでできているため、金属刃に比べ安全性が高いです。コード形状はスパイラル、丸型、星形、角型、鮫牙があります。丸型は特に安全性が高く、鮫牙は耐久性や切れ味に優れているなどの特徴があるので、用途によってコードの種類を代えることも可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(mm)から絞り込む
2.2(1)
2.3(1)
2.4(1)
  • ナイロンコード 3m マキタ

    ナイロンコード 3m

    マキタ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    長さ(m)3太さ(mm)2.4
  • ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ 北村製作所

    ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ

    北村製作所
    409税込450
    1個
    当日出荷
    カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。
    用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ材質PP形状四角型直径(Φmm)102長さ(m)3本体質量(g)25太さ(mm)コード:2.2
  • ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル カルエンタープライズ

    ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル

    カルエンタープライズ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    草刈り用のナイロンコードです。石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
    用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2
  • ナイロンコード 角2.2mm(2本入) 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコード 角2.2mm(2本入)

    三陽金属(ERBA)
    499税込549
    1パック(2本)
    翌々日出荷
    形状四角型仕様ビニール袋2本入り太さ(mm)2.3

ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります

刈払機用ナイロンコード単体
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
刈払機用ナイロンコード単体 【通販モノタロウ】 農業資材・園芸用品