28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DLC-180 ランプチェンジャー DENSAN(ジェフコム) 動画あり
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848 質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85 段数3段 全長(m)0.95(縮)~2.03(伸) 適合外径(Φmm)45~70 適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

HTB-110 非常誘導灯点検棒(ミニタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!。高さ約3mまでOK。伸縮自在、伸長時約1m。押し引きOK
材質(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製 寸法(mm)1090(伸長時)、265(収納時) 最大径(Φ)(竿)20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

アルミポール(ショートタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等 シルバー 縮長(m)1.4 材質(パイプ)アルミ 材質(ジョイント)ABS樹脂
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)0.13 適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上 広げ幅(mm)最大Φ125~140
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(ジェフコム) 動画あり
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド 適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)火災感知器チェンジャー
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能。脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート 段数4段 本体寸法(mm)120×120×4170 本体質量(kg)1.3 最大径(Φmm)53 最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140 関連資料(1.41MB) 適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

アルミポール DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
1本
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常誘導灯点検棒 DENSAN(ジェフコム) 動画あり
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DLC-HN80 ハンディランプチェンジャー DENSAN(ジェフコム) 動画あり
白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK。一人で楽に、素早くランプ交換。踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができる。アルミポールで超軽量。LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA 全長(cm)約83 適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型) 適合寸法(mm)Φ40~60 広げ幅(mm)Φ55~80
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DLC-CH21 キャッチヘッド DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。 マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。 軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
トラスコ品番496-1153 寸法(mm)62×62×211 質量(g)103 適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60 適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。 広げ幅(mm)最大Φ55~80
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる 4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
付属品サポーター(蛍光灯の取付をサポートする)、ガイド(蛍光灯のピンの位置決め用)、網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、18W~40Wの直管蛍光灯に適合 質量(kg)2 全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

DLC-CH-SC ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ダイクロハロゲン交換用(吸盤タイプ)キャッチヘッド
寸法(mm)93×71×63 質量(g)27 最大幅(mm)(キャッチヘッド広がり幅)Φ71 適合ランプダイクロハロゲン電球Φ50~70mm、レフランプ(ミニ)Φ45~50mm口金E17
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1人で、高所の直管蛍光灯(ソケット回転式)を交換できる 4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)。軽量アルミポール
適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、・18W~40Wの直管蛍光灯に適合 付属品網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時) 質量(kg)2
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

高所のランプ交換用セードキャッチャー。 ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換が可能。 高さ9mまでのセードをキャッチ。 足場不要・高所作業車不要。
セット内容セードキャッチャー(DLC-SC02)、ポール(DLC-SP76M) 質量(kg)(セード)2、(ポール)3 全長(m)(ポール)1.9~7.6 セード寸法(mm)885 適合径(Φmm)(セード)300~600 ポール径(Φmm)最大68.5
1セット
85,980 税込94,578
3日以内出荷

メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。 引き紐式、押しボタン式に対応!
質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

DLC-180-FJ ランプチェンジャーフレキセット DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ランプチェンジャーとフレキシブルジョイントのセット。斜めに取り付けられている電球を交換できる。ひもを引張り、キャッチヘッドの角度を変えてランプ交換
セット内容ランプチェンジャー(DLC-180)フレキシブルジョイント(DLC-CH-FJ) ひも長(m)約4
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)。伸縮自在、伸長時約2m。押し引きOK。ペンホルダー+非常誘導灯点検棒
材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP 質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6 最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27 本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55 伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2 関連資料(2.66MB) 収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

ランプチェンジャー用キャッチヘッド LEDダウンライト光源部用 別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、高所のランプの交換ができる 熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップ
材質本体:PC樹脂・吸盤:シリコン・グリップ:TPE 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×88 適合ランプ光源分離型LEDダウンライト(口金:GH-76p, GX-53他)
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

キャッチヘッド(セラメタ用) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。 セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。 比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。 ランプ中央に誘導するグリップ形状。 付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド DENSAN(ジェフコム) 動画あり
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯 付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません) 適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DLC-CH-SC35 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(ジェフコム) 動画あり
器具の反射板に吸盤が干渉しにくい小径吸盤タイプです。熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップしました。
用途小径ダイクロハロゲン球交換用のキャッチヘッド 寸法(mm)43×88 質量(g)20 適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93 適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ50 適合ランプダイクロハロゲン電球(E11)、レンズが平面のLED電球(E11)、レフランプ(ミニ)(E17に限る)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

DLC-SCH9 ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(ジェフコム) 動画あり
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド 寸法(mm)Φ67×225 質量(g)81 適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93 適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121 適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型) 広げ幅(mm)最大Φ139~140
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

DLC-RT ランプチェンジャークランプヘッド(直管蛍光灯 回転式) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
お持ちのランプチェンジャー・ポール(DLC-AP33)に取付けてご使用ください。
質量(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×40×160 適合品番DLC-AP33
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

DLC-CH-FJ ランプチェンジャーフレキシブルジョイント DENSAN(ジェフコム) 動画あり
斜めに取り付けられている電球を交換できる!。機械等があって真下から作業できない場合でもランプ交換作業が可能。 ひもを引張り、キャッチヘッドの角度を変えてランプ交換します。ランプチェンジャー(別売)と組み合わせて使用
ひも長(m)約4
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)セードキャッチャー
高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換に! ランプチェンジャーとの併用で高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換が可能 高さ9mまでのセードをキャッチ(別売りのポール DLC-SP76M が必要です)
質量(kg)2 セード寸法(mm)885
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

DLC-AP18 ランプチェンジャー(ポールのみ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
適合本体DLC-180(ランプチェンジャーセット)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

高天井照明器具(チェーン吊りタイプ)のランプ交換に! セードキャッチャー DLC-SC02用ポール。
質量(kg)3 全長(m)1.9~7.6 最大径(Φmm)68.5
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

『天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります