摩擦ライフと氷上性能を高次元で両立させ、経済性と安全運行を追求。冬タイヤとしての摩擦ライフ15%向上※W979を100とした場合の指数です。氷上ブレーキ6%短縮※W979を100とした場合の制動距離指数です。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
本数1本
タイヤサイズ185/75R15 106/104N
タイヤ幅(mm)179
リム径(inch)5
偏平率(%)75
タイヤ外径(mm)663
メーカー商品コードLYR08108
適合ボディタイプ小型トラック・バス用(1~3.5tクラス)スタッドレス
1本
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤ・ホイール付属部品
- タイヤゲージ・空気入れ
- パンク修理・ケミカル
- 自動車用タイヤチェーン
- タイヤ&ホイールセット
- タイヤ単品
- ホイール単品
- ホイールカバー
- タイヤラック・タイヤカバー
- ハブリング
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。