カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- Rapid(ラピッド)(4)
- TOSO(474)
- エスコ(23)
- コノエ(3)
- サクセス(5)
- シゲマツ(7)
- シーソー(三扇金属)(31)
- スワロン(34)
- タチカワブラインド(278)
- ダイケン(3)
- ダンドリビス(3)
- ハイロジック(51)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(112)
- フェデポリマーブル(111)
- フルネス(57)
- ホームテイスト(12)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- 岡田装飾金物(361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
40ページ目: カーテンレール

SUS大型カーテンレール4000L
スワロン¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷ストリップドアーシートBタイプ固定式用フレームオリーブトラスコ品番126-9334材質ステンレス長さ(mm)4000幅(mm)40質量(kg)4色シルバー高さ(mm)30
SUS大型カーテンレール3000L
スワロン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストリップドアーシートBタイプ300W用ハンガートラスコ品番126-9332材質ステンレス長さ(mm)3000幅(mm)40質量(kg)3色シルバー高さ(mm)30
ネットハンガー
岡田装飾金物¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたオールステンレス(SUS304)製です。用途シートとランナー、グランドフック等を繋ぐ。材質/仕上ステンレス
PEチューブ 100m巻
岡田装飾金物¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。材質/仕上樹脂/半透明質量(g)1450RoHS指令(10物質対応)対応
PEチューブ
岡田装飾金物¥199税込¥2191個3日以内出荷チューブを入れるだけで、工具なしで簡単にシートがレールに取り付けができます。用途袋縫いしたシートと一緒にポール等に差込む部品。材質/仕上樹脂/半透明質量(g)13内径(Φmm)2外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
D40交叉用Wブラケット
岡田装飾金物¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷2本のレールを平行にしっかり固定します。用途レールを交叉する際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)271RoHS指令(10物質対応)対応
D40交叉ランナーロング(紐引用)
岡田装飾金物¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。用途紐引き用部材、シートの先頭用のランナー。適合D40材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D40マグネットランナー(両開)ステージランナータイプ
岡田装飾金物¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)171RoHS指令(10物質対応)対応
D40パイプ用ブラケット 38Φ
岡田装飾金物¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷パイプにビス1本で取付け可能です。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)212RoHS指令(10物質対応)対応
D40パイプ用ブラケット 32Φ
岡田装飾金物¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷パイプにビス1本で取付け可能です。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)212RoHS指令(10物質対応)対応
D40クリップ付ブラケットAWタイプ
岡田装飾金物¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)152適合フランジ厚(mm)9~24mmRoHS指令(10物質対応)対応
D30パイプ用ブラケット 38Φ
岡田装飾金物¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷パイプにビス1本で取付け可能です。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
D30パイプ用ブラケット 32Φ
岡田装飾金物¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷パイプにビス1本で取付け可能です。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)167RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒下地プレート
岡田装飾金物¥689~税込¥758~1個3日以内出荷伸縮吊棒の向きを90°変えることができます。用途幅の狭い下地に伸縮吊棒を90°向きを変えたい場合に。材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応
大型カーテンレール レクト40
ハイロジック¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷から6日以内出荷倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。材質アルミ
D30MG付手引き交叉ランナー
岡田装飾金物¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。用途手引き用。適合D30質量(g)153RoHS指令(10物質対応)対応
D40MG付手引き交叉ランナー
岡田装飾金物¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。用途手引き用。適合D40質量(g)377RoHS指令(10物質対応)対応
D40隙間シートレール
岡田装飾金物¥8,498~税込¥9,348~1本翌々日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーステンレス中間ストップ
岡田装飾金物¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合ベンダー寸法(mm)カン下:32材質/仕上ステンレス質量(g)28RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーステンレス壁付ソケット
岡田装飾金物¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。適合ベンダー寸法(mm)カン下:32材質/仕上ステンレス質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーステンレスワンタッチランナー
岡田装飾金物¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)10kg
ベンダーステンレスランナー
岡田装飾金物¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)10kg
ベンダーベアリング入ランナー
岡田装飾金物¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ベアリング入、厚みをもたせた枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)20kg
D40ステンレス天井Sブラケット
岡田装飾金物¥979税込¥1,0771個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスSブラケット
岡田装飾金物¥979税込¥1,0771個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスカーブレール
岡田装飾金物¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D40トラスコ品番457-4893材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)1268レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)530
間仕切り用MGベルト
岡田装飾金物¥6,598税込¥7,2581本4日以内出荷強力な吸着力です。用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。材質/仕上マグネットゴム質量(g)1365RoHS指令(10物質対応)対応
D40吊ブラケット Bタイプ
岡田装飾金物¥999税込¥1,0991個当日出荷ブラケット上部にプレートを溶接しています。用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D40トラスコ品番327-8395材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
OTジョイント(共通)
TOSO(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷レール上部の「つば」部分を固定するタイプのジョイントです。 レールを挟み込み固定ビスを締めるとレールが固定されます。用途大型レール用
内装商品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら