カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タキヤ(149)
- エスコ(67)
- TOSO(59)
- 荒川技研工業(53)
- BEST(ベスト)[金物](43)
- ケージーパルテック(38)
- ハイロジック(36)
- 福井金属工芸(35)
- ダイケン(24)
- ニッサチェイン(23)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- TRUSCO(17)
- NASTA(ナスタ)(16)
- 友屋(9)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8)
- ムラコシ精工(8)
- ベルク(8)
- ACE(エース)(5)
- 光(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コレダーライン NハンガーセットB
タキヤ¥2,598~税込¥2,858~1セット6日以内出荷から15日以内出荷洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン仕上ショットプラスト
コレダーライン セフティミニDハンガーセット
タキヤ¥2,198~税込¥2,418~1セット6日以内出荷Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。仕様後入用、壁付用材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
コレダーライン RハンガーセットA
タキヤ¥4,998~税込¥5,498~1セット6日以内出荷多用途に活用できるフリーフック用の堅牢なハンガーセットです。 セーフティストッパー付ハンガーとノーマルタイプのハンガーの2タイプからお選びいただけます。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317ワイヤー径(Φmm)3仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W8.0×H11
コレダーライン セフティRハンガーセットA
タキヤ¥5,398~税込¥5,938~1セット6日以内出荷多用途に活用できるフリーフック用の堅牢なハンガーセットです。 セーフティストッパー付ハンガーとノーマルタイプのハンガーの2タイプからお選びいただけます。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)317ワイヤー径(Φmm)3仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W8.0×H11
コレダーライン SFスライドブラケット
タキヤ¥339~税込¥373~1個7日以内出荷ピクチャーレール取付位置が壁面から任意の位置にスライド調整できるブラケットです。 取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。 SFボルト25付材質スチールシリーズコレダーライン適合ねじM8(4.0~5.0mm)仕上三価ユニクロメッキ
コレダーライン M-4 ストップ
タキヤ¥319税込¥3511個当日出荷レール端部の化粧材として使用します。材質アルミ色シルバー寸法H(mm)21.5シリーズコレダーライン寸法t(mm)1.5寸法D(mm)7寸法W(mm)30仕上アルマイト
コレダーライン M-2 ストップ
タキヤ¥319税込¥3511個7日以内出荷レール端部の化粧材として使用します。材質アルミ色シルバー寸法H(mm)25.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)39仕上アルマイト
コレダーライン M-1 ストップ
タキヤ¥319税込¥3511個7日以内出荷レール端部の化粧材として使用します。材質アルミ色シルバー寸法H(mm)25.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)31仕上アルマイト
コレダーライン Mワンタッチフック
タキヤ¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけのプッシュ締込み式ワンタッチフックです。仕様後入用、天付用材質エコブラス・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)50、(最大)176ワイヤー径(Φmm)2仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブ
コレダーライン Mフリーフック
タキヤ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷多用途に使用できるプッシュ締込み式のセフティーストッパー付フリーフックです。仕様後入用、天付用材質エコブラス・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)50、(最大)350仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブ
コレダーライン Dワンタッチフック
タキヤ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)256ワイヤー径(Φmm)2.5仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
コレダーライン Lフリーフック
タキヤ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷多用途に使用できる引掛式のセフテイストッパー付のフリーフックです。仕様後入用、天付用材質ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)100、(最大)580仕上ショットブラスト・ブラック(フック部)
コレダーライン PH-3
タキヤ¥4,498~税込¥4,948~1本6日以内出荷クラスールとは紙ばさみの意味。 額装のないポスターや印刷物等を傷つけずワンタッチで挟みワンタッチで外せるホルダータイプのレールです。 ピクチャーレール機能を持たせたホルダータイプレール。取付は簡単なネジ止めタイプ。材質(ストップ)アルミ、(パイプ)ステンレス色シルバーシリーズコレダーライン
コレダーライン PH-1
タキヤ¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷クラスールとは紙ばさみの意味。 額装のないポスターや印刷物等を傷つけずワンタッチで挟みワンタッチで外せるホルダータイプのレールです。 取付けは簡単なネジ止め、3mのロングタイプ。材質(ストップ)アルミ、(パイプ)ステンレス色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
コレダーライン 店頭用G2セット
タキヤ¥2,298~税込¥2,528~1セット3日以内出荷から5日以内出荷レールと全ての付属品がセットになった店舗販売用の商品です。シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(推奨)5
コレダーライン K-20
タキヤ¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない手軽なピクチャーレールです。仕様天井面付、壁面付色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
コレダーライン S-1A
タキヤ¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から5日以内出荷住宅やマンション、オフィスや店舗などに最適な推奨荷重15kgの軽量物用先付専用のピクチャーレールです。ネジでの直付け、専用ブラケットの取付け等多様な施工が可能です。 天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。9.5mmボードに対応します。仕様天井面付、壁面付シリーズコレダーライン
コレダーライン M-2
タキヤ¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。 天井ボードの納まりが容易な形状の先付専用ピクチャーレールです。仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
コレダーライン M-1
タキヤ¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。 高い施工性と扱いやすさが特徴の中量用スタンダードモデルです。仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
スペースジョイント(ピクチャーレール用連結金具)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥128税込¥1411セット(2本)当日出荷スペースラインの接続に使用。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)仕上鉄ユニクロメッキ
固定フックAB
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。材質黄銅(真鍮)質量(g)19耐荷重N(kgf)294(30)
Pジョイント
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個5日以内出荷レールを延長するための接続部品です。1箇所につき、2本必要です。用途レールを延長するための接続部品です。1箇所につき、2本必要です。材質/仕上鋼/光沢クロメート処理![ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385616-080117-02.jpg)
ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フック
BEST(ベスト)[金物]¥969税込¥1,0661個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。 リング型のため、フック等を吊るのに最適です。 ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途中間の輪で、展示物のフックを掛ける
ワイヤー止め金具 (右ねじ/ステンレス製)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌々日出荷(1×19)ワイヤー不可。耐食性・耐孔食に優れています。仕様左雌ねじ、破断強度:ワイヤーの最小破断強度の90%以内材質ステンレス (SUS316L)全長(mm)57質量(g)55ねじ径M8適合ワイヤ径(Φmm)5引張強度(kN)最高:12.6適合締付トルク(N・m)25-30
ハンディミニ下部座金 No.4 Φ1ワイヤー付
友屋¥479税込¥5271個4日以内出荷線材を90度回転させて引っ掛けます。揺れても外れにくい構造セット内容下部座金 4×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.4材質SPCC許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合線材(mm)Φ4までの線材に対応







































![ピクチャーレール カバーストッパー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385862-080117-02.jpg)
![ピクチャーレール部品AR-1グリッパー付フック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09385616-080117-02.jpg)