カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タキヤ(149)
- 福井金属工芸(91)
- エスコ(67)
- TOSO(59)
- 荒川技研工業(53)
- BEST(ベスト)[金物](43)
- ケージーパルテック(38)
- ハイロジック(36)
- ダイケン(24)
- ニッサチェイン(23)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- TRUSCO(17)
- NASTA(ナスタ)(16)
- 友屋(9)
- ベルク(9)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8)
- ムラコシ精工(8)
- 光(4)
- ACE(エース)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コレダーライン C-1
タキヤ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から5日以内出荷住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばない最もポピュラーなピクチャーレールです。 穴アキタイプは便利な取付用ネジ穴加工が施されています。仕様天井面付、壁面付シリーズコレダーライン
コレダーライン D-1D
タキヤ¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設の壁面および大型パネル、移動壁などに最適な壁面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計と容易な施工性が使用範囲を広げます。 既存の壁面に取付ける後付用ピクチャーレールです。仕様壁面付色シルバーシリーズコレダーラインレール長さ(m)3
ディスプレイパーツ 天井用
ニッサチェイン¥979税込¥1,0771個当日出荷ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。トラスコ品番389-2620材質ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))質量(g)12寸法A(mm)39.0寸法B(mm)10.0寸法C(mm)24.0
穴あけポン(ハンディミニ 本体)
友屋¥879税込¥9671個当日出荷●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。 天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。 ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。種別穴あけポン(ハンディミニ本体)材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂質量(g)約120ワイヤー径(Φmm)対応:1.0参考使用荷重(kg)10まで板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)仕上本体ニッケルメッキ
ハンディミニ下部座金 No.1 Φ1ワイヤー付
友屋¥569税込¥6261個当日出荷セット内容下部座金 1×1ヶ、玉付ワイヤー×1本種別座金No.1材質座金本体:SPCC、ネジ・ナット:C3602、ワイヤー:SUS304許容荷重(kg)10までワイヤー径(Φmm)付属:1.0ワイヤー長さ(m)付属:1仕上座金本体:クロームメッキワイヤー付属:片側3mmボール適合厚さ(mm)6まで
ピクチャーレール 天井後付タイプ
NASTA(ナスタ)¥6,198~税込¥6,818~1個8日以内出荷・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000
ベクト/コルソ インテリアレール用 アルミフックセット
VecT/Corso¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷から8日以内出荷セット内容・アルミフック 4個・抜け止めパーツ 4個(同色)材質アルミ押出材サイズ(mm)15×10×D40mm入数(個)4耐荷重(kg/個)1.5
ワイヤーレール ACS
荒川技研工業¥9,998~税込¥10,998~1セット4日以内出荷ワイヤーを横に張ることができるワイヤーと金具のセットです。用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。材質ステンレス仕上サテン
床固定用ワイヤーグリッパー
荒川技研工業¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷上部金具をゆるめてから、ワイヤーを差し込み、締め込むだけでワイヤーに張力が加えられます。材質真鍮仕上梨地ニッケルメッキ
ピクチャーレール CRE 10kg
荒川技研工業¥279~税込¥307~1個4日以内出荷コンパクトな壁面後付けタイプのピクチャーレール。シルバーのレールにホワイトのカバーをすることで、壁面に美しく納まります。
パネル吊り用ワイヤーグリッパー SFK
荒川技研工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。用途A2以上の大判パネルに適しています。材質真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
ガラス棚吊り用ワイヤーグリッパー(挟み込みタイプ)
荒川技研工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ワイヤグリッパー・フック MF-19S(Φ3.0用)
荒川技研工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スナップフック付ワイヤーグリッパー。Φ9までの紐やロッドが掛けられます。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス耐荷重(kg)100適合径(Φmm)ワイヤー/3.0
ワイヤグリッパー・フック AM-20(Φ0.6~Φ0.8用)
荒川技研工業¥949税込¥1,0441個欠品中極小サイズのフック型ワイヤーグリッパー。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮、スチール耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8
ワイヤーテンショナー TF-32+T
荒川技研工業¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。材質ステンレス、真鍮耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上梨地ニッケルメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
ハンガーパイプ吊り用ワイヤーグリッパー(パイプ付き)
荒川技研工業¥3,798~税込¥4,178~1個ほか4日以内出荷Φ22ステンレスパイプに取付けするパイプ一体型のパイプハンガー吊りです。用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ピクチャーT/TCフック30F(天井付・正面付共通フック)
TOSO¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・天井付・正面付共通フック。・後入れタイプ材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
ピクチャーT/TCフック30G(カラビナ付天井付)
TOSO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・天井付材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
ピクチャーレール 20シリーズ用 KBフック
ハイロジック¥939~税込¥1,033~1個3日以内出荷タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。壁面取付専用のスライドフック取付壁面用規格KBフック